カテゴリ

  • 梱包用品(111)
  • 自動車純正部品(74)
  • バイク部品(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • オフィス家具(25)
  • 物流用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 安全保護具(9)
  • 測定用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「gs7」の検索結果

403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオマス混入ポリ袋 半透明 ジャパックス

    バイオマス混入ポリ袋 半透明

    ジャパックス(13件のレビュー)
    279税込307
    1冊(10枚)
    当日出荷
    バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できます
    RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
  • ソフトGスクレーパー SK11

    ソフトGスクレーパー

    SK11(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
    用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • 二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W TRUSCO

    二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業種類遮光メガネ仕様メガネ併用可タイプポリカレンズ規格JIS規格品機能つる調整可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37レンズ色グリーン材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1
  • グラファイト替えゴム GS-L SHIFT

    グラファイト替えゴム GS-L

    SHIFT(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    幅(mm)10適合建機、バス用タイプ板バネ無し
  • 硝子シャーレ BeHAUS

    硝子シャーレ

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途組織培養に材質硝子高さ(mm)22
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • 連結平台車 パレッティー YAMAZEN(山善)

    連結平台車 パレッティー

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    積載面70×50cmで樹脂台車としては大きめサイズ。4輪自在キャスター・連結可能。4枚連結すれば120×120cmのパレットサイズになり大型品の運搬にも。
    用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)500材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性取手付き荷台寸法(奥行)(mm)700前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    玉厚(mm)11全長(mm)-毛丈(mm)45
  • MGB用替えゴムレール付 BUYLONG

    MGB用替えゴムレール付

    BUYLONG(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。
    商品タイプスタンダード
  • 2眼セーフティグラス TRUSCO

    2眼セーフティグラス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
    形状二眼型機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • 塗装用セーフティグラス TRUSCO

    塗装用セーフティグラス

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
    用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適形状二眼型機能耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工適合替レンズ:CS-77-SPトラスコ品番231-5980長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)32レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)ポリアミド系特殊プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリアミド系特殊プラスチックレンズ厚さ(mm)2
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • グルースティック キョウリョクタイプ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック キョウリョクタイプ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷
    しっかり接着したい方におすすめ!
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スライドクッション 光

    スライドクッション

    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    すべりやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適です。家具などの移動が楽になります。
  • とっても丈夫な連絡袋 SONIC(ソニック)[文具]

    とっても丈夫な連絡袋

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    取り出しやすく、持ち運びにも便利な取っ手付!太くて丈夫なカバン用ファスナー&丈夫なメッシュ生地で長く使える。大きく開くL型ファスナーで中身が出し入れしやすい。大きめ教材もラクラク入るA4サイズ対応。時間割シート・縫込みネームタグ付。
    材質PVC寸法(mm)235×330(取っ手含まず)サイズA4
  • 一眼型セーフティグラス TRUSCO

    一眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 顔あたりの良いクッションバー付。 上ひさし、サイド付で飛来物をシャットアウト。 フレーム角度の調整可、フィット性も抜群です。 UVカット。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、クッションバー付トラスコ品番175-0143長さ(mm)151形状一眼型幅(mm)148高さ(mm)61質量(g)38規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット、フレーム角度調整可、上ひさし・サイド付材質(フレーム)ポリアミドテンプル色ネイビーブルーレンズ厚さ(mm)約2.4
  • グルースティック プラスチックヨウ BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック プラスチックヨウ

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック クリア BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック クリア

    BOSCH(ボッシュ)
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷
    透明なタイプなので、見える接着部分に最適
    長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 4段文字合わせ錠 ハイロジック

    4段文字合わせ錠

    ハイロジック
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    キーのいらない便利なダイヤル式符号錠
    仕様鍵番号変更可材質(本体)亜鉛ダイカスト/(ツル)スチールタイプダイヤル式サイズ(mm)30
  • GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    GSトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ナノダイヤモンドグリス(1g) GS-07 アイネックス

    ナノダイヤモンドグリス(1g) GS-07

    アイネックス
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高める高熱伝導率・非導電性のグリス。
    仕様タイプ:注射器タイプ重量:内容量:1g特徴:ナノダイヤモンド配合
  • バイオマス25% MAXポリ袋 GSシリーズ ジャパックス

    バイオマス25% MAXポリ袋 GSシリーズ

    ジャパックス
    379税込417
    1冊(10枚)
    当日出荷
    。バイオマス原料25%使用しています。
    仕様●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.02●容量(L):70●色:半透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:HDPE+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2664エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-34エコマーク認定番号21 128 010
  • コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS

    OSG(オーエスジー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠

    テクロック
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
    仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白バフ H&H

    白バフ

    H&H
    669税込736
    1個
    翌日出荷
    木材塗装面・樹脂の艶出用 各種研磨剤を使用すると効果的です
    穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
  • スペアレンズ SK11

    スペアレンズ

    SK11
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • フェンス用角型コンクリート台 トーグ安全工業

    フェンス用角型コンクリート台

    トーグ安全工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)約14穴径(Φmm)Φ31.8用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×230×140
  • ペン型pH/ORP計 pH測定用交換センサー アズワン

    ペン型pH/ORP計 pH測定用交換センサー

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-357-31
  • グルースティック グリッター(ラメ) BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック グリッター(ラメ)

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1箱(10本)
    当日出荷
    特別なデコレーションにおすすめ!
    ラメゴールド、ラメシルバー、ラメレッド、ラメブルー、ラメグリーン長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • グルースティック カラー BOSCH(ボッシュ)

    グルースティック カラー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10本)
    当日出荷
    楽しく、POPなデコレーションにピッタリ!
    赤、黄色、青、黒、緑(各2本)長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ベルトスリング 3等級 エバープラウド

    ベルトスリング 3等級

    エバープラウド(1件のレビュー)
    879税込967特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
  • ゴム・プラスチック硬度計 テクロック

    ゴム・プラスチック硬度計

    テクロック
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチックなどの硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。準拠基準はJIS K630(旧JIS A形)です。
    用途適用材質:一般ゴム、スポンジ、フェルト、プラスチック。JIS K 6301準拠(加硫ゴム物理試験方法 1998年8月廃止)。旧JIS A形適合スプリング荷重値(mN):539~8385トラスコ品番795-5499形状押針:先端Φ0.79mm 35°円すい台形、針:円錐台形状角度の測定範囲(°)0~100準拠規格JIS K 6301 旧JIS A形最小目盛(℃)1
  • ワグナー GS-7・09・12 チップワッシャー 日本ワグナー

    ワグナー GS-7・09・12 チップワッシャー

    日本ワグナー
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • ブルーライトカットグラス TRUSCO

    ブルーライトカットグラス

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
    用途パソコン作業形状二眼型トラスコ品番479-1835長さ(mm)145幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2ブルーライトカット率0.401
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠

    テクロック
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
    仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチASSY. フロントストツ 35340GS7003 ホンダ

    スイッチASSY. フロントストツ 35340GS7003

    ホンダ(5件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番35340-GS7-003主な適合車種(ホンダ)GYRO CANOPY