カテゴリ
- 電気材料(31)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 作業工具(6)
- 研磨材(5)
- 農業機械(4)
- 防犯用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Bambu Lab(1)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CC印(ニッカトー)(3)
- Ideal-Tek(3)
- OSRAM(オスラム)(1)
- SAMTEC(38)
- SMC(2)
- SPARKFUN(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- アイリスチトセ(1)
- キングジム(1)
- サンワダイレクト(4)
- ツボサン(4)
- ニッタ(1)
- ハタヤリミテッド(3)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- 宮谷製作所(3)
- 岩崎電気(6)
- 東洋エレメント(3)
エコロジープロダクト
「ssa-0」の検索結果

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ステンレスホースリール
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。 ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2仕様ホース巻取り長さ:20mトラスコ品番106-5181材質ステンレス(SUS304)カバーなし質量(kg)4.1摘要リールのみキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405適合ホース内径×外径(Φmm)15X20巻取形式手動
SAステンレスピンセット
Ideal-Tek¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から8日以内出荷IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。トラスコ品番206-9700幅(mm)8.0全長(mm)140材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型先細タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.12アズワン品番64-8697-35
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ステンレスピンセット(耐酸/磁)
Ideal-Tek¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌日出荷耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
スマートホームカメラ
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 カメラ本体:スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 カメラに大容量電池を内蔵しており外部電源に接続しない場合でも使用できます。 一回の満充電で約10ヶ月のスタンバイ状態を保ちます。 1日10回の動作検知で約3ヶ月使用できます。 カメラにMicroSDを内蔵することで動画を記録することができます。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 専用スタンドとカメラはマグネットで自由に着脱可能です。 外でも使用できる防塵防水機能(IP65)。付属品取り付けスタンド×1、マグネット固定用ベース×1、充電用USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3形状防水・暗視型質量(g)約320電源(V)DC5/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×84×92センサーCMOSセンサー(1/2.9インチ)保護等級IP65解像度1920×1080保証期間ご購入日より6ヶ月対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)動作時間約3か月(電池)※ただし、1日10回動作検知した場合フォーカス固定バッテリー容量(mAh)9600マイク/スピーカーあり(モノラル)/あり画素数200万画素使用場所屋外LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n画角130度赤外線投光距離10m最低照度(Lux)0.1(カラー)※照度が下がると自動的に赤外線が点灯
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.3mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.3
スマートリモコン
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 テレビ、DVD、照明、エアコンなど、IRリモコンを使用する機器をスマホで操作できます。 屋外からでも操作で可能なWIFIタイプです。 スマホ1台で沢山のリモコンの役割をすることができます。 コンパクト設計でかさばりません。 主要メーカーをアプリで選ぶだけの簡単設定です。仕様●IR有効範囲:水平方向 10m 、垂直方向 180度電源DC5V/1A外寸(mm)101×101×26mm消費電流(mA)赤外線未送信時:19-20 、赤外線送信時:130-200動作環境温度:10~40℃、湿度:20~70%BluetoothBluetooth3.0+EDR/4.0、Android:Bluetooth3.0+EDR、iOS:Bluetooth 4.0
スマートホームカメラ
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 ナイトビジョンモードで夜中でも鮮明に画像が見えます。 カメラにmicroSDを内蔵でき常時録画が可能です。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 水平方向0度~355度、垂直方向-10度~75度の間で自由にカメラを操作出来ます。 同一のカメラを6人まで同時に視聴できます。付属品給電用USBケーブル(ケーブル長2m)×1、リセットピン×1、ブラケット×1、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3、両面テープ×1形状小型質量(g)約146電源(V)DC5/1A消費電力5V/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×96×58センサーCMOSセンサー解像度1920×1080保証期間ご購入日より6ヶ月対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)フォーカス固定マイク/スピーカーあり/あり画素数200万画素使用場所屋内LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n映像圧縮方式H.264フレームレート最大25fps画角100度赤外線投光距離10m最低照度(Lux)カラー/0.1@F2.0、白黒/0.01@F2.0※照度が下がると自動的に赤外線が点灯可動範囲(°)水平0~345、垂直-15~60
氷印 6個セット
キングジム¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。材質本体:アクリル、印面:ゴム
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.5mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から5日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.5
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から4日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
ドアセンサー
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 ドアや窓に設置して「開いた」「閉じた」をTUYA専用アプリで確認ができるます。 電池式タイプなので、工事をせず簡単設置ができます。 電池交換もバッテリーの容量を通知してもらえますので、交換時期もわかります。 感知したかどうかは、本体に装備されている赤色LEDで認識できます。 「閉じた」場合は、本体にある磁石が引っ付く状態になるので、簡単に確認できます。付属品両面テープ(各1枚)、タッピングネジ×4本、タッピングネジ用固定カバー×4本、電圧スタンバイ状態で約13μA、感知状態で約115mA~120mA電源電池(CR2-3V)×1個使用距離範囲(m)約30使用環境温度(℃)0~40電池寿命スタンバイ状態で約5年 感知回数が約2800回※1日7回開閉した場合、約1年間使用可能※1日3回開閉した場合、約2年間使用可能使用環境湿度(%)20~85無線通信方式Wifi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n
ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角
ツボサン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷トラスコ品番852-7926幅(mm)4.5粒度#240厚さ(mm)4.5全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70
垂木カバー取付ねじ Φ4x12ナベ
TOEX(LIXIL)¥919税込¥1,0111セット(10本)7日以内出荷仕様ジェイテラス/Rタイプ用/10本入/Φ4×12ナベWH先絞り無(樹脂W・PW付)適合Jテラス
3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付
Bambu Lab¥269,800税込¥296,7801台欠品中340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)350(ホットエンド)、120(ヒートベッド)本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×340(造形)フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)1000(ツールヘッド)ノズル径(Φmm)0.4(付属ノズル)
SSA-Hるつぼ用 蓋のみ B0/C1用
CC印(ニッカトー)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質アルミナ95%種類B0/C1用
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
ランプホルダー用接続具(バイス)
岩崎電気¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)
ニッタ(2件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個当日出荷仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
ランプホルダ用接続具(クランプ)
岩崎電気(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥659税込¥7251個5日以内出荷Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列で 32 コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1707アズワン品番65-7631-58
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥719税込¥7911個7日以内出荷Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 30 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁仕様●極数:30●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1705アズワン品番65-7620-97
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1502アズワン品番65-7673-85
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1493アズワン品番65-7675-54
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥54税込¥591個7日以内出荷Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1490アズワン品番65-7680-55
基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥169税込¥1861個7日以内出荷Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1496アズワン品番65-7560-01
基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ仕様●極数:14●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1500アズワン品番65-7675-45