カテゴリ

  • 厨房用品(14)
  • 作業工具(4)
  • 農具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gsakai」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タマハガネ 竹 ペティナイフ(両刃) 片岡製作所

    タマハガネ 竹 ペティナイフ(両刃)

    片岡製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
    材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼背厚(mm)2
  • チタン折込ハニーナイフ フォーエバー

    チタン折込ハニーナイフ

    フォーエバー(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
    仕様安全ロック付全長(mm)210(折りたたみ時125)質量(g)45刃長(mm)100材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ラミック含有チタン合金刃長(cm)10
  • ユニバーサルナイフ BAHCO(バーコ)

    ユニバーサルナイフ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
    トラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312適合替刃SQZ150003-SBL
  • 剣ナタ 青鋼 池内刃物

    剣ナタ 青鋼

    池内刃物(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から11日以内出荷
    用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに付属品合皮サック形状諸刃仕上黒打材質(刃)青鋼
  • 銀チタン3D携行折込ナイフ フォーエバー

    銀チタン3D携行折込ナイフ

    フォーエバー(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    3D刃付け・折込携帯用
    用途アウトドア・釣り・作業用材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂形状刃:3D(波刃)、両刃
  • G.SAKAI サビナイフ12 MARE G.SAKAI

    G.SAKAI サビナイフ12 MARE

    G.SAKAI
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)203質量(g)60刃長(mm)95刃厚(mm)2.5
  • サビナイフ6 仔鯱 右利き用 OCTS

    サビナイフ6 仔鯱 右利き用

    OCTS
    13,900税込15,290
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途鯱の魂を継ぎしもの、サビナイフ第6のブレード。その名を、、、「仔鯱」 今回登場のサビナイフ6仔鯱はハンドル材を黒檀からFRN(ガラス繊維強化ナイロン)に変えてより使いやすくしました。小出刃タイプを好まれる方や片刃の使用を得意とされる方には是非ともお勧めのブレードです。フィールドテストでは、60センチを超す「大マダイ」を相手に船上での〆の作業からキッチンでの捌きや調理の仕上げまでいとも簡単にやってのけました。小振りなサイズながらブレードに秘められしその実力は、まさしく「鯱」です。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)209質量(g)120材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)3.5ブレード長さ(mm)93材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • クラフトナイフL型 オルファ

    クラフトナイフL型

    オルファ(17件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
    トラスコ品番360-7488全長(mm)115質量(g)50適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)RoHS指令(10物質対応)対応
  • G.SAKAI サビナイフ11 SURF G.SAKAI

    G.SAKAI サビナイフ11 SURF

    G.SAKAI
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    全長(mm)198質量(g)50刃長(mm)90刃厚(mm)2.5
  • 堺實光 日本鋼 牛刀(両刃) 實光

    堺實光 日本鋼 牛刀(両刃)

    實光
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
    材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄
  • 関孫六 ダマスカス 牛刀 貝印

    関孫六 ダマスカス 牛刀

    貝印(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。 ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
    種別牛刀
  • レジャー鉈 剣型 千吉

    レジャー鉈 剣型

    千吉(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木刃長145全長(mm)300質量(g)320刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
  • サビナイフ3 直刃 OCTS

    サビナイフ3 直刃

    OCTS
    12,900税込14,190
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE3がさらにグレードアップして新登場です。 刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群です。刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ3はいつもきれいな包丁で料理ができ、大変衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)243質量(g)120材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.3刃先形状直刃ブレード長さ(mm)131材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • 堺孝行 イノックス 筋引 青木刃物製作所

    堺孝行 イノックス 筋引

    青木刃物製作所
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
    材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)2.2
  • SA佐文(全鋼) 牛刀 TKG

    SA佐文(全鋼) 牛刀

    TKG(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
    種別牛刀材質(柄部)材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
  • 鋼付山鉈 鋼典

    鋼付山鉈

    鋼典(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    安全性を考えた高級感ある真鍮製鍔付桂を使用。 耐磨耗性に優れ長切れする鋼付。 高級感あるマット仕上げ。 高級感ある腰鉈バンド付ケース。
    トラスコ品番818-8049材質(刃)極軟鋼・安来鋼、(柄)樫全長(mm)405質量(g)470刃長(mm)240刃幅(mm)40柄長さ(mm)155
  • サビナイフ1 半波刃 G.SAKAI

    サビナイフ1 半波刃

    G.SAKAI
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE1がさらにグレードアップして新登場です。 刃形状は半波刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ1はいつもきれいな包丁で料理ができ、しかも衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)89刃長(mm)92材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5刃先形状半波刃材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • 堺實光 日本鋼 三徳(両刃) 實光

    堺實光 日本鋼 三徳(両刃)

    實光(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
    材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄全長(mm)290質量(g)140刃長(cm)18背厚(mm)1.8TKG品番9-0309-0501TKG品番(2017)6-0282-0501
  • 折込ナイフ 割込 肥後守

    折込ナイフ 割込

    肥後守(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
    用途竹細工をはじめとする工作等。奥行(mm)7
  • 関孫六 ダマスカス 牛刀 貝印

    関孫六 ダマスカス 牛刀

    貝印(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。
    材質刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木全長(mm)310質量(g)283刃幅(mm)44板厚(mm)2材質(柄部)積層強化木材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-56刃渡り(mm)180
料理道具カテゴリ