カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)

「gsb8a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付ブラケット ナベヤ

    取付ブラケット

    ナベヤ(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    付属品ワッシャ1枚、止め輪1枚表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ BIGM(丸山製作所)

    スイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    規格ABV123060図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    13,588税込14,947
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)

    CKD
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格12X17.5XT3.5図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格4.8X2.4(HS90)部品名称Oリング図解NoMSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.16、MSB150S 部品_No.45、MSB1510LI 本体部品_No.16、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.45、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.16、GSB150LI 本体部品 Oリング_No.8、MSB1110LI 本体部品_No.16、MSB111-A 本体部品_No.48、GSB100LI 本体部品 Oリング_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.47、MSB110S MSB110S部品_No.46、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.49、MSB110S(レタス) 本体部品_No.45、MSB1500CA 本体部品_No.13、MJS-15B MJS-15B部品_No.46、GS051B 本体部品 Oリング_No.41、MSB110(レタス)部品_No.46、MSB151-A 本体部品_No.48、MSB1100LI 本体部品_No.13、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.49
  • フレームA BIGM(丸山製作所)

    フレームA

    BIGM(丸山製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    規格ウエガワ図解NoMS2200B-TR50 フレーム、薬剤タンク部品_No.9、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 フレームA_No.8、MLSE-51H 薬剤タンク、タンク車部品 フレームA_No.8、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.29、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.9、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 フレームA_No.9
  • 6カクナット PF3/8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット PF3/8

    BIGM(丸山製作所)
    869税込956
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様PF3/8規格G3/8図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.23、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.23、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.59、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200RLI 本体部品_No.12、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.20、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.21、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.59、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.59、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 6カクナット PF3/8_No.11、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.12、GS51EMR-50L ホンタイ部品 6カクナット PF3/8_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.11