カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(626)
- 農業機械(192)
- パソコン/周辺機器(75)
- バイク部品(44)
- メカニカル部品(41)
- 電動工具(39)
- 制御機器(20)
- 電気材料(16)
- バイク純正部品(12)
- 清掃用品(12)
- 家電(12)
- 梱包用品(11)
- カー用品(11)
- 建材・エクステリア(9)
- 切削工具(9)
- 物流用品(7)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 安全用品(5)
- 作業工具(5)
- 安全保護具(4)
- ヘルスケア(3)
- 医療(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(609)
- BIGM(丸山製作所)(189)
- BOSCH(ボッシュ)(34)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(25)
- エレコム(21)
- Festo(21)
- Ruland(18)
- 神保電器(15)
- CKD(14)
- ホンダ(12)
- REX(レッキス工業)(10)
- 大一産業(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- 日本製線(7)
- ホームテイスト(6)
- ヨドノ(5)
- カシムラ(5)
- オリエンタルモーター(4)
- 修理(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gsb」の検索結果

136インレイGSB21-2
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSB21-2RE大きさ(インレイ)フル
GSB-650用替え網
グリーンライフ¥1,398税込¥1,5381枚6日以内出荷GSB-650用の替え網です。網目が細かく、小さな食材の調理にも使えます。用途替え網材質本体/スチール(クロムメッキ)質量(g)約380対応機種GSB-650タイプ寸法(幅W×奥行D)(cm)約61.5×29
102インレイGSB10.8-2-LI
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSB10.8-2-LI,LIN/H大きさ(インレイ)1/2収納数無充電器機能(収納)無
136インレイGSB/18GSR144
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GSB 14.4V-LIN2,GSB 18V-LIN/H,GSR 14.4V-LIN2大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
部品 振動ドリル GSB10RE/N(前期型)
BOSCH(ボッシュ)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷振動ドリル GSB10RE/N(前期型) スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
GSB-2000・N・NDX用 刈高さ調整ボルトセット
ゴールデンスター¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷GSB-2000・N・NDX用スペアーパーツセット用途手動芝刈機用パーツセット内容刈高さ調整ノブナット×2、サラバネ×2、刈高さ調整ボルト×2
部品 振動ドリル GSB10RE/N(後期型)
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷振動ドリル GSB10RE/N(後期型) スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型
BOSCH(ボッシュ)¥299~税込¥329~1個4日以内出荷から33日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-55型 スペーアパーツです。
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150C型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型
BOSCH(ボッシュ)¥299~税込¥329~1個3日以内出荷から32日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-90C型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
バイオトロール 除菌・抗菌剤 GSB4Mシリーズ 希釈済タイプ
ワケンビーテック¥1,498税込¥1,6481本(500mL)10日以内出荷ウイルス・細菌・真菌や酵母菌に対して効果的です。優れた除菌効果に加えバリア性があり、乾いてからも除菌(抗菌)効果の持続が期待できます。基材への損傷性が低いため、基材による除菌剤の使い分けが不要です。用途ME機器、ベッド柵、ナースコール、ドアノブ・手すり・スイッチ類、テーブル、トイレ等容量(mL)500主成分塩化ベンザルコニウム、ジデシルジモニウムクロリド、ポリヘキサメチレンビグアニド、ジメチコン等アズワン品番7-8026-07
ロータリハンドル Fupact Gs Gsb1250、Fupact Gs Gsd1250、TeSys Gs Gs2V用 黒 TeSys Gs2Ah
シュナイダーエレクトリック¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Schneider Electric TeSys GS 外部操作ハンドルは、3 極及び 4 極 1250A IEC ヒューズスイッチ遮断器 GS2V 及び GS2VB 用です。 グレーのフロントプレート付き黒色ハンドルは施錠可能で、IP65 保護等級のエンクロージャのドアに取り付けることができ、フロントサイドでの操作に適しています。外部オペレータ GS2AE 用のシャフトを取り付け可能。各種長さの製品を用意(別売り)。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gs2Ah●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1105アズワン品番65-7830-38
一般用基本スイッチ Z 基準形
omron(オムロン)(105件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から61日以内出荷しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。PTI(トラッキング特性)175
剛彩ボールポイントビット
ベッセル¥349~税込¥384~1個当日出荷六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。本数1
カラーラベルシール 丸型 ロール
AFF WARE(1件のレビュー)¥219税込¥2411ロール当日出荷500枚入りのカラーラベルシールです。直径25mmの使いやすいサイズです。用途ラベルテープ、ステッカー、ギフトの色分け等あらゆる場面でお使いいただけます。枚数シール:500(1ロール)シール径(Φmm)25入数(個)1
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥219税込¥2411袋(5個)当日出荷から4日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
部品 コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個32日以内出荷コードレス振動ドライバードリル GSB18V-45型 スペアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応1台使用個数1
環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付
金沢車輌(5件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
ステンミニ先曲りラジオペンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50全長(mm)125質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
磁気吹消基本スイッチ X
omron(オムロン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から62日以内出荷磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
GS難燃B1フォーム ピンク
ABC商会(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本(750mL)当日出荷難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心トラスコ品番382-3245色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
カラフル注射台(ネスティングタイプ)
アズワン¥19,100税込¥21,0101台当日出荷から翌々日出荷ベースは積み重ねできますので、収納時にスペースを取りません。ガスシリンダー式の昇降機能付きで、高さ調節が容易です。材質ベース/PP(ポリプロピレン)、クッション/ビニールレザー・ウレタン質量(kg)約4.3高さ(mm)560~800クッション240×185×50mmベース径(Φmm)465
業際統一伝票
TOPPANエッジ¥7,998~税込¥8,798~1箱(5000枚)ほか当日出荷から4日以内出荷全卸連が中心となり、生活用品、家庭紙、医療用品等の偉業種間で使用します。仕様No.無し寸法(inch)12×5適合プリンタドットプリンタ
セロテープ?小巻カッター付き〈グリーンナノ〉
ニチバン¥189税込¥2081個当日出荷セロテープ(R)シリーズより待望の新製品が登場!。「セロテープ(R)が天然素材で環境にやさしい」だけではない!。付属カッターも環境にやさしい素材になりました。切り口、使用感はこれまで同様!。家庭から気軽に環境によいものを取り入れられます。用途工作、紙の接着に材質【カッター】ポリスチレン(グリーンナノ添加)幅(mm)18長さ(m)8基材セロハン粘着剤ゴム系
...