カテゴリ
- バイク純正部品(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- オフィス家具(12)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 測定関連サービス(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「gsd2.0」の検索結果

Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付
PLANET Technology¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。仕様ハードウェアバージョン1質量(g)1810出力(W)最大185規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44材質(ケース)メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16取付け方法デスクトップ、ラックマウント電源供給方式専用ACコードRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50