カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 学童・教育用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「gt works」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス 三菱電機

    エンジニアリングツール GT Works音声合成ライセンス

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    14日以内出荷
    仕様GT Designerソフトウェアバージョン機能サウンド出力RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 学習テキスト 三菱電機

    学習テキスト

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    適合機種MELSEC-Fシリーズ
  • R34 スカイライン GT GT-R 2D クーペ用 BNR ENR ER HR ファイバー LEDテールランプ レッドクリアー 78WORKS

    R34 スカイライン GT GT-R 2D クーペ用 BNR ENR ER HR ファイバー LEDテールランプ レッドクリアー

    78WORKS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)

    Omron PLCプログラミングソフトウェア

    omron(オムロン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
  • パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機

    パソコン接続用RS-422/USB変換器

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • R33 スカイライン GTS GT-R 2D クーペ用 最新 ファイバーリング仕様 LEDテールランプ V2 レッドクリアー 78WORKS

    R33 スカイライン GTS GT-R 2D クーペ用 最新 ファイバーリング仕様 LEDテールランプ V2 レッドクリアー

    78WORKS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • R32 スカイライン GTS GT-R 2D クーペ用 待望のファイバーリング仕様 LEDテールランプ V2 レッドクリアー 78WORKS

    R32 スカイライン GTS GT-R 2D クーペ用 待望のファイバーリング仕様 LEDテールランプ V2 レッドクリアー

    78WORKS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージ CX-One

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
  • GT SoftGOT2000用ライセンスキー 三菱電機

    GT SoftGOT2000用ライセンスキー

    三菱電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    欠品中
    適合機種GT SoftGOT2000対応機種GT SoftGOT2000主な用途USBポート用
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥16,800税込¥18,480
    1本
    当日出荷
    三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
    色クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • SLPW LOW DRAG TUNEスプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW LOW DRAG TUNEスプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷
    敢えてドラグマックス力を下げて、5Kg~10Kgの調整をしやすくしたカスタムスプール。 8000⇔10000⇔14000の間で互換性のある、オフショアの釣りに欠かせない巻糸量違いのスプール。20SALTIGAのほか、21CERTATE SWにも対応。ゴールドはスプール基本性能そのままに、 鏡面仕上げが施された特別な外観仕様でドレスアップが可能。ATD。LC-ABS。 。SUS製スプールリング。【対応機種】20SALTIGA 8000~14000、21CERTATE SW。【付属品】取扱説明書、調整ワッシャー、スプールバンド
    用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:15
  • プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
    命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境 三菱電機

    MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。 各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
    仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上言語表示日本語
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1本
    当日出荷
    USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    色クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • 敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight ビーベストワーク

    敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight

    ビーベストワーク
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚ほか
    当日出荷
    「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。 また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。 企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。 また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。
    種別耐震マット材質PVC色ブラック適合温度(℃)-10~60
  • EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ COVER WORK(カバーワーク)

    EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用した冷感タオル。 濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効 使用方法 1. 本体にたっぷり吸水させてください。 2. 水分が滴らない程度に絞ってください。 3. 約3~5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。 coolcoreとは [世界初の機能性冷感生地] 吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。 3~5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。 生地の特徴 生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。 水分は水でも汗でも冷感効果を発揮。 紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+。 ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。 洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。
    用途熱中症対策質量(g)25幅(cm)15全長(cm)90
  • 2爪平行グリッパ NPGTシリーズ 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ NPGTシリーズ

    北川鉄工所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌日出荷
    薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.008使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    NPGT用近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP ZBook シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP ZBook シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    特長。・HP ZBook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・モバイルワークステーションを使用する法人・教育機関・設計現場に最適
    用途用途。・オフィスや研究所でのモバイルワークステーション盗難防止。・設計・製造業でのCAD/CG用途の高性能ノートのセキュリティ確保。・展示会や教育機関でのデモ機器管理。・法人利用での常設端末セキュリティ。対応機種(HP ZBook シリーズ)。 Studio。Studio 16inch G10 Mobile Workstation(GeForce) // Studio 16inch G10 Mobile Workstation // Studio 16inch G9 Mobile Workstation(GeForce)。Studio 16inch G9 Mobile Workstation // Studio 15.6inch G8 Mobile Workstation(NVIDIA GeForce搭載モデル) 。Studio 15.6inch G8 Mobile Workstation // Studio G7 Mobile Workstation。 Power。Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation。 Fury。Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation // Fury 16 inch G10 Mobile Workstation // Fury 16 inch G9 Mobile Workstation。Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation // Fury G1i 16inch Mobile Workstation // Fury G1i 18inch Mobile Workstation。 Firefly。Firefly 17 G7 Mobile Workstation // Firefly 16 inch G11 Mobile Workstation // Firefly 16 inch G10 Mobile Workstation。Firefly 16 inch G9 Mobile Workstation // Firefly 15.6 inch G9 Mobile Workstation // Firefly 15.6 inch G8 Mobile Workstation。Firefly 15 G7 Mobile Workstation // Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation // Firefly 14 inch G10 A Mobile Workstation。Firefly 14 inch G10 Mobile Workstation // Firefly 14 inch G9 Mobile Workstation。Firefly 14 inch G8 Mobile Workstation // Firefly 14 G7 Mobile Workstation。 その他。X G1i 16inch Mobile Workstation // 8 G1i 16inch Mobile Workstation(英語モデル) // 8 G1i 16inch Mobile Workstation(UMA)。8 G1i 16inch Mobile Workstation(NVIDIA GPU搭載) // 8 G1i 14inch Mobile Workstation(英語モデル) 。8 G1i 14inch Mobile Workstation(NVIDIA GPU搭載) // 8 G1a 14inch Mobile Workstation(UMA)色ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
  • オービットトラックボール ウィズスクロールリング ブラック&レッド ケンジントン

    オービットトラックボール ウィズスクロールリング ブラック&レッド

    ケンジントン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    128ビットAES暗号化ワイヤレス接続 128ビットAES暗号化された通信で2.4GHzまたはBluetooth(3.0またはLE)でワイヤレス接続可能です。40mmミッドサイズボールでコントロール ウェブサイトやWordドキュメントを上下にスムーズにスクロールするのに役立つスクロールリングを搭載。ボールの直径は40mmで精密なトラッキングとカーソルコントロールを可能にします。4段階のDPI設定 DPIを400、800、1200、1600に設定でき、操作の必要性に応じて簡単に設定を変更できます。低いDPIは精密な編集向けで、高いDPIはWordやWebなどのブラウジングに向いています。左右対称デザイン 右利きでも左利きでも使用できる左右対称デザイン。腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぐので快適な使用感です。KensingtonWorksでカスタマイズ可能 無料のソフトウェアのKensingtonWorksをダウンロードしてボタンに機能割当(ショートカット含む)を行ったり、カーソルやスクローリングのスピードをカスタマイズすることができます。光学トラッキングテクノロジー 光学トラッキングテクノロジーで精密なカーソル動作を可能にし、腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぎ、作業の生産性と効率を高めます。着脱可能なリストレスト PC作業中に手首への負担を最小限に抑えるソフトなさわり心地のリストレスト付属。人間工学に基づき手の高さをトラックボールの位置に合わせることで負担を軽減します。
    色ブラック&レッド接続方式無線
  • EXTRA COOLING TOWEL 機能性冷感タオル ヘッダータイプ COVER WORK(カバーワーク)

    EXTRA COOLING TOWEL 機能性冷感タオル ヘッダータイプ

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    6日以内出荷
    世界初の機能性冷感生地「クールコア」を採用!熱い季節にピッタリの冷感タオルです。
  • EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ ヘッダータイプ COVER WORK(カバーワーク)

    EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ ヘッダータイプ

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    6日以内出荷
    世界初の機能性冷感生地「クールコア」を採用!熱い季節にピッタリの冷感タオルです。
    サイズ90×15cm原材料ポリエステル
  • 無双トリマーブレード L-310 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-310

    三陽金属(ERBA)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
  • 無双トリマーブレード L-400 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-400

    三陽金属(ERBA)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1610サイズ(mm)715×103×85
  • ぴたっ手GTR ジェイワークスプランニング

    ぴたっ手GTR

    ジェイワークスプランニング
    ¥299税込¥329
    1双
    6日以内出荷
    ポリエステル素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。柔らかくグリップ力抜群。
    用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
  • GOT2000シリーズ ワイドモデル 三菱電機

    GOT2000シリーズ ワイドモデル

    三菱電機
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下質量(kg)1.7(取付金具除く)消費電力(W)最大負荷時:20以下、本体単体:14、本体単体バックライト消灯時:8寸法(幅W×高さH)(mm)261×12×163.2(表示)、290.5×210.5(パネルカット)精度内部時計:±90秒/月(周囲温度25℃)表示TFTカラー液晶対応【ソフトウェア】GT Works3 Version 1.250L以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×48×219電源電圧(V)DC24(+25%/-20%)発光色2色(青色、橙色)保護等級前面部:IP67F、盤内部:IP2X冷却方式自冷インターフェースRS-232:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)RS-422/485:1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)Ethernet:2ch データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T コネクタ形状:RJ45(モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-XUSB(ホスト)1ch(背面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB-AUSB(デバイス)1ch(前面)USB規格:USB2.0(High-Speed 480Mbps) コネクタ形状:USB Mini-BSDメモリカード:1ch SDHC対応(最大32GB)無線LAN通信ユニットインタフェース無線LAN通信ユニット装着用音声出力インタフェース:1ch WAV形式(16bit、8.000kHz/16.000kHz、モノラル) 対応プラグ:Φ3.5 ステレオミニプラグ(3極)バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ(寿命約5年/周囲温度25℃)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電源端子一括⇔アース間/DC500V絶縁抵抗計にて)表示色65536色解像度1280×800℃ッと使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露無き事)寿命100万回以上(操作力0.98N以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露無き事)安全規格CE、UL、cUL、EAC、KC突入電流(A)59以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時)設置場所制御盤内標高(m)2000以下汚染度(使用環境)2以下雰囲気使用時:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光が当たらないこと(保存時も同様)耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合画面サイズ12.1型WXGALED寿命(時間)約50000(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり)接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと表示文字数16ドット標準フォント時:80字×50行(全角)12ドット標準フォント時:106字×66行(全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED(交換不可)輝度調整32段階耐電圧(V/min)AC350(電源端子一括⇔アース間)耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2に適合、147m/s2(15G)、X, Y, Z方向各3回ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μsノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによるブザー出力単音色(音程、音長の調整可)許容瞬停時間(ms)5以内ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):128※書き込み回数10万回
  • ギタースタンド一体型スツール Frameworks(フレームワークス)

    ギタースタンド一体型スツール

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    GATOR Frameworks GFW-GTRSTOOLは、演奏を快適にするギタースタンド一体型スツールです。厚手のパッド入りシートで長時間の演奏もサポート。アコースティック、エレキ、ベースギターに対応し、フットレストや折りたたみ機能で利便性も抜群です。・ギタースタンドと一体化したプレイヤースツール。・厚さ64mmのパッド入りシートクッションで快適な座り心地。・アコースティック、エレキ、ベースギターに対応する折りたたみ式クレードル。・演奏時の快適性を高めるフットレストを装備。・暗い場所での視認性を確保する赤色ラバーフィート。・簡単に折りたたんで持ち運び可能。・製品寸法:長さ91.4cm × 幅35.6cm × 高さ14cm。・シート高さ:約70cm(27インチ)。・正味重量:4.08kg。・最大耐荷重:113.4kg
  • ピックホルダー Frameworks(フレームワークス)

    ピックホルダー

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    5日以内出荷
    もうピックを探し回る必要はありません!Gator Frameworks GFW-GTR-PICKCLIPは、マイクスタンドや楽器スタンドに簡単に取り付けられるピックホルダーです。演奏中にピックを素早く交換でき、パフォーマンスを中断させません。最大3枚のピックを収納でき、柔らかいゴム素材がピックをしっかりホールドしながら、傷から守ります。・マイクスタンドや楽器スタンドに簡単取り付け。・最大3枚のギターピックを収納可能。・ピックの素早い交換を可能にし、演奏をスムーズに。・柔軟なゴム素材がピックを傷つけずにしっかりホールド。・軽量でコンパクトなデザイン。・ステージや練習、レコーディングなど、あらゆる場面で活躍。・外形寸法:約 長さ2.0インチ x 幅1.0インチ x 高さ1.0インチ(約5.1 x 2.5 x 2.5 cm)。・本体重量:約0.05ポンド(約23g)。・対応パイプ径:最大1.5インチ(約3.8 cm)。・素材:ゴム。・カラー:ブラック
  • ギタースタンド Frameworks(フレームワークス)

    ギタースタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    7日以内出荷
    GFW-GTRA-4000 は、A スタイル構造を採用したギタースタンドで、エレキ、アコースティック、ベースなど幅広い楽器に対応する。接地面の広い安定したフレームと、楽器を傷から守る厚手パッドを備え、日常使用からステージ、スタジオまで安心して使用できる。折りたたみ式で持ち運びや収納が容易なため、可搬性にも優れる。・A スタイルギタースタンド。・エレキ、アコースティック、ベースに対応。・接触部に厚手パッドを装備。・安定性の高いフレーム構造。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・自宅、スタジオ、ライブ現場に最適。・品名:GFW-GTRA-4000 A Style Guitar Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ギタースタンド。・JANコード:0716408532554。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ギタースタンド Frameworks(フレームワークス)

    ギタースタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    7日以内出荷
    GFW-GTR-2000 は、2 本のギターを同時に設置できるダブルタイプのギタースタンド。エレキ、アコースティック、ベースなど幅広いボディ形状に対応し、ネック部分には保護パッド付きのホルダーを採用して楽器を安全に保持する。スチール製フレームによる高い安定性を備え、折りたたみ可能で持ち運びや収納も容易。スタジオ、自宅、ライブ現場など多用途に適した設計。・2 本掛けダブルギタースタンド。・エレキ、アコースティック、ベースに対応。・ネックホルダーに保護パッドを装備。・堅牢なスチール構造で高い安定性。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・スタジオ、自宅、ライブ現場に最適。・品名:GFW-GTR-2000 Double Guitar Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ギタースタンド。・JANコード:0716408532530
  • ギタースタンド Frameworks(フレームワークス)

    ギタースタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    7日以内出荷
    RI-GTRSTD-1 は、エレキ、アコースティック、ベースなど幅広いギターに対応するスタンダードタイプのギタースタンド。A スタイル構造により安定性が高く、接触部には厚手パッドを備えて楽器を傷から保護する。ネック部のセキュリティストラップにより転倒を防ぎ、日常使用からステージ、スタジオまで安心して使用できる。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易。・A スタイルの標準ギタースタンド。・エレキ、アコースティック、ベースに対応。・接触部に厚手パッドを装備。・ネック部セキュリティストラップ付き。・折りたたみ式で可搬性に優れる。・自宅、スタジオ、ライブ現場に最適。・品名:RI-GTRSTD-1 Standard Guitar Stand。・ブランド:Rok-It by Gator。・カテゴリ:ギタースタンド。・JANコード:0716408536125。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • ギタースツール Frameworks(フレームワークス)

    ギタースツール

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    GFW-GTR-SEAT は、ギタリスト向けに設計された椅子とギタースタンドを一体化したコンボモデル。厚手パッド入りの座面と背もたれにより長時間の演奏でも快適性を維持し、折りたたみ式フレームで持ち運びや収納も容易。前面にはギタースタンドを備え、エレキ、アコースティック、ベースに対応する。ライブ、リハーサル、自宅練習など幅広いシーンで活躍する多機能設計。・椅子とギタースタンドの一体型モデル。・厚手パッド入り座面と背もたれで快適な座り心地。・エレキ、アコースティック、ベースに対応。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・ライブ、スタジオ、自宅練習に最適。・品名:GFW-GTR-SEAT Guitar Seat/Stand Combo。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:ギタースタンド/演奏用チェア。・JANコード:0716408544120。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。