カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 救急・衛生(1)
  • 農業機械(1)

「gt-1020」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    12,700税込13,970
    1セット
    3日以内出荷
    DAFXIH-CABV、DFX0-CABV側:D-SUB9P プラグ⇔GOT側:バラ線 RS-232Cケーブル
    用途三菱表示器GT1030、GT1020のシーケンサ接続用RS-232CポートをD-SUB9P プラグに変換するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-232Cケーブル端子D-SUB9P プラグ⇔バラ線
  • GOT1000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 耐油カバー

    三菱電機
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(カバー)ニトリルゴム材質(表示部)PET シート保護構造(JEM1030)IP67F
  • プログレスウォーターテナー プログレス

    プログレスウォーターテナー

    プログレス
    11,980税込13,178
    1箱
    8日以内出荷
    容量(L)20
  • 高天井WP クレーン耐衝撃用 三菱電機

    高天井WP クレーン耐衝撃用

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
    製紙業、木工業など粉塵の発生や、クレーンの使用が想定される空間に設置可能です。 耐振動・耐衝撃・耐塩(防雨・耐塵・防噴流形) 保護等級:IP65 電源一体形で軽量を実現 耐衝撃:30G 耐振動:2.4G 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)64.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.5 (200V時)光束(Lm)器具:11100光色昼白色 (5000K)明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)
  • LEDベースライト高天井軒下 三菱電機

    LEDベースライト高天井軒下

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    埃が多い倉庫やトラックヤードなどの屋外で使用可能です。 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形) 高い防塵構造を実現 保護等級IP65 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)64.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.5 (200V時)光束(Lm)器具:11100光色昼白色 (5000K)明るさクラス1000(水銀ランプ250形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)0.2種類バーコードリーダケーブルシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030
  • ボックススパナハンドル BIGM(丸山製作所)

    ボックススパナハンドル

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    規格8X150図解NoSP-M055T 付属品部品 ボツクススパナハンドル_No.9、BSM-1230SLT-C2 付属品1部品_No.29、MD4010K付属品部品_No.11、BSM-1020L-1 付属品部品_No.11、MD575GT-26-1フゾクヒン部品_No.12、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ボツクススパナハンドル_No.12、MD-J60G 付属品(1)部品_No.11、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.33、MD6010K 付属品部品_No.12、AD570 付属品部品_No.12、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.28、MK057ST 付属品部品_No.14、MD5010KT 付属品部品_No.12、MD3100KT 付属品部品_No.10、MD575GT-26付属品(1)部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.10、AD571 付属品部品_No.11、MD2300 付属品部品_No.10、CGM-610HNR 200M 付属品部品_No.23など