カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「gt-n30」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアニッパー(レバー式) ベッセル

    エアニッパー(レバー式)

    ベッセル
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
    用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
  • MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6252N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX6251N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6251N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用) ベッセル

    エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (フラット切断樹脂用)

    ベッセル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
    材質特殊合金鋼ブレードフラット切断樹脂用
  • アタッチメント KANON(中村製作所)

    アタッチメント

    KANON(中村製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    トルクアナイザー用アタッチメント KDTA-N100~200GT/GTH ・ KDTA-N200GTS用 14×27-29-30-32-36
  • エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル

    エアーニッパー用ブレード(刃のみ) (樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
    材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
  • エアニッパーブレード(樹脂用) ベッセル

    エアニッパーブレード(樹脂用)

    ベッセル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレードスプリングの折れによるゲートカット不良のトラブルを解消しました。エアーニッパー本体にそのまま取り付けできます。マグネット磁力は半永久のため、定期的なスプリング交換が不要です。24時間稼動に対応できます。
    用途樹脂の切断、かしめ作業に。材質特殊合金鋼
  • エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)

    ベッセル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
    用途金属線材の切断形状刀仕様:クリッパー刃開き(先端)(mm)e:11RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬) ベッセル

    エアーニッパーブレード(ストレート両刃/超硬)

    ベッセル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
    用途金属線材の切断適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30形状刀仕様:ストレート(フラット)寸法a(mm)52全長L(mm)136本体質量(g)349有効長(mm)d:25寸法b(mm)17寸法c(mm)7.5能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8刃開き(先端)(mm)e:14RoHS指令(10物質対応)対応
  • C & K タクタイルスイッチ SPST-NO PCピン C & K COMPONENTS

    C & K タクタイルスイッチ SPST-NO PCピン

    C & K COMPONENTS
    ¥129~税込¥142~
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類側面、上保護等級IP60ターミナル形状PC Terminal
  • GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ みずほ産業

    GTトーチシリーズ CO2トーチ ダイレクトタイプ

    みずほ産業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    9日以内出荷
    半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
  • バイス治具 イマダ

    バイス治具

    イマダ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    31日以内出荷
    縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
    用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
  • 治具固定用 T溝テーブル イマダ

    治具固定用 T溝テーブル

    イマダ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    31日以内出荷
    取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
    用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
  • グリップチューブ(カット品) 芝軽粗材

    グリップチューブ(カット品)

    芝軽粗材
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(60m)
    51日以内出荷
    電線その他を摩耗から保護します。取り外しが可能で繰り返し使用でき、スリットを施してあるので曲線部分でも柔軟に装着可能な製品です。
    材質ナイロン6