カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 機構部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「gt-107」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップテープ アナスパツイン KGT107 kimony(キモニー)グリップテープ アナスパツイン KGT107kimony(キモニー)
439税込483
1本
5日以内出荷
孔あき・ウェット、裏面のスポンジが2本のツインタイプ。・2本の凹凸が握りやすいグリップの裏面にスポンジが2本ついており、凹凸感を生み出しています。 ・グリップチェンジも気にならない両面対照的にスポンジが貼られているので、グリップチェンジが気にならず、同感覚で握れます。・ 握りやすさ抜群2本の凹凸がグリップをとても握りやすくします。
幅(mm)29厚さ(mm)0.5~3.1長さ(cm)105
チェーン TEC-210766 GT-11 GUNMTL 11S GUNMETAL CROPS(クロップス)チェーン TEC-210766 GT-11 GUNMTL 11S GUNMETALCROPS(クロップス)
9,498税込10,448
1本
18日以内出荷
高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf優れた耐久性を実現簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
チェーン TEC-210759 GT-11 GAL-BLU 11S GALAXY BLUE CROPS(クロップス)チェーン TEC-210759 GT-11 GAL-BLU 11S GALAXY BLUECROPS(クロップス)
7,998税込8,798
1本
18日以内出荷
高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf優れた耐久性を実現簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
チェーン TEC-210742 GT-11 Ti-N GOLD 11S Ti-N GOLD CROPS(クロップス)チェーン TEC-210742 GT-11 Ti-N GOLD 11S Ti-N GOLDCROPS(クロップス)
6,498税込7,148
1本
18日以内出荷
高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf優れた耐久性を実現簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
チェーン TEC-210735 GT-11 NP/NP 11S NP/NP CROPS(クロップス)チェーン TEC-210735 GT-11 NP/NP 11S NP/NPCROPS(クロップス)
4,498税込4,948
1本
18日以内出荷
高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf優れた耐久性を実現簡単脱着ミッシングリンク付き(SH/SRM対応)
仕様リンク:118Lサイズ1/2×11/128コネクタKMC製:CL555Rウエイト266g
低反発ゴム 光低反発ゴム
679税込747
1枚
当日出荷
カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。
用途防振、防音に。材質ブチルゴム(IIR)形状正方形厚さ(mm)16使用温度範囲(℃)-30~100
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
U型・彫刻のみ エスコU型・彫刻のみエスコ
6,020税込6,622
1本
翌日出荷
耐久性があり、鋭く磨かれた刃 研磨する事で再使用できます。
板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック 若井産業板をぎゅっとはさんでDIY ハグブロック若井産業
599税込659
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ブロック感覚で簡単にオリジナルの家具が作れる商品です!〈br〉特殊な工具は使わず、板をはさみ込んで固定するだけです。〈br〉5mmの六角レンチでかんたん取り付け!〈br〉角は丸く、人にやさしいフォルムです。〈br〉気軽にDIYを楽しむことができる商品です。※2枚連結用のL型と3枚連結用のT型を使い分けてください。
用途オリジナル家具の製作にお使いください。材質ABS樹脂、スチール適合板厚(mm)12~19
給油ノズル(ロングタイプ) Meltec(大自工業)給油ノズル(ロングタイプ)Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金全長(mm)約560質量(g)80寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6危険物の類別非危険物
ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ)タカノ
859税込945
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)タカノ
649税込714
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
高天井用ベースライト 三菱電機高天井用ベースライト三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
GTシリーズコンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上従来品からコンパクト・軽量に!スライド式アームで施工性を向上電動ドライバーでの施工も簡単アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2取付直付専用、可能傾斜天井:30°種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED定格固定出力・段調光機能付温度範囲(℃)使用可能:-10~40定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)61.1機能光源寿命お知らせ:付き色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.3光源寿命40000(光束維持率85%)クラス1000配光角度(°)広角配光(130アーム鋼板明るさ水銀ランプ250形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11200耐震性S2クラス下面カバーポリカーボネート透明