カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「gt10100」の検索結果

テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
LED高天井SGモデル広角配
三菱電機¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:87°光色昼白色 (5000K)
LED高天井SGモデル中角配
三菱電機¥76,980税込¥84,6781個13日以内出荷体育館、アリーナ、新設の工場、倉庫など全高天井向けの高機能スペシャルグレードモデル。 一般形 電源一体型 SGモデル 高機能レンズによる配光制御でまぶしさを低減 光源寿命60,000時間 初期照度補正付 昼白色(5000K)定格初期照度補正形固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:57°光色昼白色 (5000K)
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601
グーリング¥4,398~税込¥4,838~1本4日以内出荷深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
DUCATI(ドゥカティ) GT 1000 (2007-2010)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種DUCATI、GT 1000 (2007-2010)