カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「gt1030」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEFORCE GT1030搭載グラフィックスカード MSI(エムエスアイ)GEFORCE GT1030搭載グラフィックスカードMSI(エムエスアイ)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1セット
3日以内出荷
DAFXIH-CABV、DFX0-CABV側:D-SUB9P プラグ⇔GOT側:バラ線 RS-232Cケーブル
用途三菱表示器GT1030、GT1020のシーケンサ接続用RS-232CポートをD-SUB9P プラグに変換するためのインタフェースケーブルですクロ規格RS-232Cケーブル端子D-SUB9P プラグ⇔バラ線
シグマチューブ60 GTシリーズ クリロン化成シグマチューブ60 GTシリーズクリロン化成(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(30袋×100枚)
当日出荷から7日以内出荷
ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)タカノ
579税込637
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ)タカノ
819税込901
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
GOT1000シリーズ用 耐油カバー 三菱電機GOT1000シリーズ用 耐油カバー三菱電機
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
材質(カバー)ニトリルゴム材質(表示部)PET シート保護構造(JEM1030)IP67F
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
GV-N1030D4-2GL GIGABYTE(ギガバイト)GV-N1030D4-2GLGIGABYTE(ギガバイト)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
【GPU】Geforce GT1030【I/F】 PCI Express 3.0 x4 【コアクロック】 1151MHz【メモリ】 DDR4 2GB(64bit メモリバス) 【メモリクロック】2100 MHz 【出力】DVI-D*1 HDMI*1【補助電源】-
仕様●グラフィックチップ:GT1030●LowProfile:対応●電波法備考:非対象:電波を発しない為●対応BUSスロット:PCI Express 3.0 x4●電気通信事業法備考:非対象の場合:公衆回線に接続しない為RoHS指令(10物質対応)対応
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル長(m)3
I/Oユニット接続ケーブル omron(オムロン)I/Oユニット接続ケーブルomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
種類接続ケーブル
ボックススパナハンドル BIGM(丸山製作所)ボックススパナハンドルBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
規格8X150関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.97MB)図解NoSP-M055T 付属品部品 ボツクススパナハンドル_No.9、BSM-1230SLT-C2 付属品1部品_No.29、MD4010K付属品部品_No.11、BSM-1020L-1 付属品部品_No.11、MD575GT-26-1フゾクヒン部品_No.12、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ボツクススパナハンドル_No.12、MD-J60G 付属品(1)部品_No.11、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U 付属品部品_No.33、MD6010K 付属品部品_No.12、AD570 付属品部品_No.12、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.28、MK057ST 付属品部品_No.14、MD5010KT 付属品部品_No.12、MD3100KT 付属品部品_No.10、MD575GT-26付属品(1)部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.10、AD571 付属品部品_No.11、MD2300 付属品部品_No.10、CGM-610HNR 200M 付属品部品_No.23など
GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バーコード接続用ケーブル三菱電機
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
ケーブル長(m)0.2種類バーコードリーダケーブルシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2104-PMBDS、GT2104-PMBDS2、GT2103-PMBDS、GT2103-PMBDS2、GT1020、GT1030