カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「gt15 j61bt13」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 CC-Link通信ユニット三菱電機
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
仕様インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応対応機種GT16、GT15
グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から66日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット三菱電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応機種GT16、GT15
GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機GOT2000シリーズ用 保護シート三菱電機(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
GOT1000シリーズ用 保護シート 三菱電機GOT1000シリーズ用 保護シート三菱電機
3,998税込4,398
1セット(5枚)ほか
5日以内出荷
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用 三菱電機CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用三菱電機
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
GOT1000マニュアル 三菱電機GOT1000マニュアル三菱電機
479税込527
1個
4日以内出荷
CC-Linkケーブル 倉茂電工CC-Linkケーブル倉茂電工
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70材質(外被)耐油・耐熱性ビニル色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
防水コネクタタイプ 入力ユニット AJ65FBTAシリーズ 三菱電機防水コネクタタイプ 入力ユニット AJ65FBTAシリーズ三菱電機
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タイプ薄型防水タイプ応答時間1.5ms
液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ液晶保護フィルム 反射防止モノタロウ(16件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)タッチパネル方式取扱説明書(4.6MB)反射防止
FXシリーズインタフェースブロック 三菱電機FXシリーズインタフェースブロック三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
フォーマット形式(伝送)HDLC準拠入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)符号化方式NRZI方式
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット三菱電機
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 入出力複合ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(333件のレビュー)
899税込989特価
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
画面保護シート Pro-face(シュナイダーエレクトリック)画面保護シートPro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)ほか
当日出荷
用途手垢をはじめ、水滴、粉塵、オイルミストなどから、表示器全体の画面を守る保護シート
フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライフリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルムサンワサプライ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)入数1枚
タッチパネル保護シート テンパール工業タッチパネル保護シートテンパール工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合機種LT-1B寸法(縦×横×厚さ)(mm)37×90×1~2程度
液晶保護フィルム サンワサプライ液晶保護フィルムサンワサプライ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止付属品取付け用ヘラ材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2取付シリコン吸着タッチパネル方式対応反射防止対応