カテゴリ

  • 切削工具(142)
  • バイク部品(98)
  • 住設機器(71)
  • 制御機器(67)
  • 農業機械(51)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt16」の検索結果

500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱表示器GT16対応コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド三菱表示器GT16対応コネクタ変換ケーブルダイヤトレンド
8,500税込9,350
1本
3日以内出荷
三菱表示器 GOT GT16用コネクタ変換ケーブル (0.2m)
ケーブル長(m)0.2クロ規格RS-422端子HDR14P オス⇔D-SUB9P メス結線ストレート
FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ コネクタ端子台変換ユニット GT16モデル用三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
GT16モデルでRS-485マルチドロップ接続が安価に構築可能です。 記号紙により配線ミス低減が可能です。 端子台接続のため、コネクタ付ケーブルを製作する必要がなく配線工数の削減が可能です。 端子台とケーブルのセット品です。
カットゴムロープ ユタカメイクカットゴムロープユタカメイク(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等材質(カバー)ポリエステル材質(中芯)天然ゴム
PC製柄杓 ブルー 台和PC製柄杓 ブルー台和(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)1000材質プラスチックライトブルー
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス島田電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
補充用 ホームツツミボタン 石崎プレス工業補充用 ホームツツミボタン石崎プレス工業
839税込923
1巻(16個)
翌日出荷から翌々日出荷
鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール鉄工用月光テーパーシャンクドリルビックツール
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
材質ハイス
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズフジトク
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
パワーグリップ付草取り 千吉パワーグリップ付草取り千吉
789税込868
1個
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
木柄ネジリ鎌(G付) 千吉木柄ネジリ鎌(G付)千吉
999税込1,099
1個
当日出荷
握りやすいグリップ付き。
材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)115高さ(mm)320質量(g)200奥行(mm)45
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 16号 GT-1670AW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 16号 GT-1670AW-1 BLノーリツ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態屋外壁掛形号数16号
薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ ロボットハンド北川鉄工所
319,800税込351,780
1個
翌日出荷
薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_選べる確認手段や貫通穴搭載モデル。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.008寸法N(mm)22寸法K(mm)M3寸法R(mm)0.5寸法U(mm)9測定距離(mm)10周囲温度(℃)5~60
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 16号 GT-1670SAW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 16号 GT-1670SAW-1 BLノーリツ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態屋外壁掛形号数16号
エアインパクトレンチ ベッセルエアインパクトレンチベッセル
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から5日以内出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方
薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)北川鉄工所
479,800税込527,780
1個
翌日出荷
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所NPGT用近接スイッチブラケット北川鉄工所
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
53,980税込59,378
1台
当日出荷
外径が小さく、建設機械、特装車組み立て等狭い場所での作業に適しています。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。種別シングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 16号 GT-1670AW-T-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 16号 GT-1670AW-T-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS扉内設置形号数16号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 16号 GT-1670AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 16号 GT-1670AW-PS-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS標準設置形号数16号
銀チタン 中出刃庖丁 フォーエバー銀チタン 中出刃庖丁フォーエバー
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
銀チタンシリーズ 庖丁素材の最高峰! 軽い、錆びない、良く切れる、そして抗菌!。刃は、銀イオンの強い抗菌力と光触媒酸化力により、悪質な 中毒菌の増殖を防止、減菌していきます。耐磨耗性が高くステンレス鋼の約6倍も切れ味を保ちます。刃身:銀含有チタン合金 柄:抗菌耐熱ポリプロピレン (自動洗浄機適合)。抗菌。洗浄機対応
刃長(cm)16材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン全長(mm)280質量(g)100背厚(mm)3TKG品番9-0319-1901TKG品番(2017)6-0292-2101
ガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS標準設置形 16号 GT-1670SAW-PS-1 BLノーリツ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS標準設置形号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形 16号 GT-1670SAW-T-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内設置形 16号 GT-1670SAW-T-1 BLノーリツ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態PS扉内設置形号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内上方排気延長設置形 16号 GT-1670SAW-H-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内上方排気延長設置形 16号 GT-1670SAW-H-1 BLノーリツ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.2MB)設置形態PS扉内上方排気延長設置形号数16号
トルクレンチ用ワンウェイヘッド Winwellトルクレンチ用ワンウェイヘッドWinwell
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
適合チャックCMZ仕様トルクレンチ用ワンウェイヘッド
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ常栄継手工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
APL構造
黒/黒サイズ700×28Cタイプスポーツ包装1本タグ圧力(kPa[psi])515-620[75-90]パターンC1698耐圧(kgf/cm2)5.1-6.2ETRTO規格28-622
充電式グラストリマー アイリスオーヤマ充電式グラストリマーアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)ホワイト質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
ガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内後方排気延長設置形 16号 GT-1670SAW-TB-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) PS扉内後方排気延長設置形 16号 GT-1670SAW-TB-1 BLノーリツ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.2MB)設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数16号
GOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル 三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422変換ケーブル三菱電機システムサービス
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
ケーブル長(m)0.2適合RS-422変換ケーブル
ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)タカノ
739税込813
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 16号 GT-1670PAW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 16号 GT-1670PAW-1 BLノーリツ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品取付ネジ類一式タイププレミアム/フルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.23MB)設置形態屋外壁掛形号数16号
SHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式2WAYグラストリマーEARTH MAN
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
専用バッテリーパック1個付き充電残量表示機能付き伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納160mmチップソー付き樹脂ブレード10枚付き肩掛けベルト付き頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800刈り幅(mm)160連続使用時間(分)20バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)18
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズフジトク(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18Vアイリスオーヤマ
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
シーラー用ポリ袋 シグマチューブ 三商シーラー用ポリ袋 シグマチューブ三商
18,980税込20,878
1セット(2000枚)
7日以内出荷
サイドシール部分を無くすことで、低価格を実現しました。お得な入数です。開封に便利なVノッチ付。
材質PE、NY厚さ(μm)60耐熱温度(℃)-40~100
インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP9120三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
インサート PVDコーティング MP6120 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP6120三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
関連キーワード
...