カテゴリ

  • バイク部品(21)
  • 切削工具(11)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(7)
  • 住設機器(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt2-20」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらくポスト ケイ・ジー・ワイ工業らくらくポストケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷から翌々日出荷
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール鉄工用月光テーパーシャンクドリルビックツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
材質ハイス
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)フジトク
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナイロンコード式 グラストリマー 軽量 YAMAZEN(山善)ナイロンコード式 グラストリマー 軽量YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み)質量(kg)1.3電流(A)3電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500刈込み幅(mm)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ常栄継手工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ VCGT-AG住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AL タンガロイチップ VCGT-ALタンガロイ
18,490税込20,339
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VCGT-AW 住友電工ハードメタルチップ VCGT-AW住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカアルミ用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISOターン チップ VCGT-AS イスカルISOターン チップ VCGT-ASイスカル
88,980税込97,878
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープ切れ刃を採用したアルミ加工用です。
用途旋削加工用。材種IC1520
ISOターン チップ VCGT-AF イスカルISOターン チップ VCGT-AFイスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
アルミの中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。
ISO旋削 チップ VCGT-AS イスカルISO旋削 チップ VCGT-ASイスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
シャープ切れ刃を採用したアルミ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCGT-AS イスカルチップ VCGT-ASイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
B 旋削/チップ 超硬 イスカルB 旋削/チップ 超硬イスカル
34,980税込38,478
1セット(10個)
翌々日出荷
ガードガイド 摂津金属工業ガードガイド摂津金属工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
7日以内出荷
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
幅(mm)9高さ(mm)7.5シリーズRKP寸法Ho(mm)13.3
チップ VCGT-AF イスカルチップ VCGT-AFイスカル
15,980税込17,578
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
切刃長さ(mm)22.1逃げ角(度)7厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形35°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
21日以内出荷
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形8MGTピッチ(mm)8材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
ISO旋削 チップ VCGT-DW イスカルISO旋削 チップ VCGT-DWイスカル
129,800税込142,780
1箱(5個)
29日以内出荷
アルミの仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材種ID5RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(突出形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷から66日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
ガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL20A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL20Aノーリツ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20Aノーリツ
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL20A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL20Aノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)GT3A形 オールマルチタイマIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
エレメント BIGM(丸山製作所)エレメントBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
ガラスチューブ ツツミ工業ガラスチューブツツミ工業
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。
用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
マニーホールドSET KITACOマニーホールドSETKITACO(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
タイミングプーリ NBK(鍋屋バイテック会社)タイミングプーリNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類タイミングプーリ
X-Yテーブル 今田製作所X-Yテーブル今田製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
試料の位置合わせに適した治具です。GT-20-1~3はX-Yの調整です
スロットルスリーブHONDA-2 DAYTONA(デイトナ)スロットルスリーブHONDA-2DAYTONA(デイトナ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブリブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種レブル250/S Edition(25) / GB350(21-23) ※1 / GB350S(21-23) ※1 / シルバーウイング600/GT(01-09) [PF01-02] / シルバーウイング400/GT(01-08) [NF01-02] / フォルツァ(18-20) [MF13] ※1 / フォルツァ Si(13) [MF12] / フェイズ(09-12) [MF11] / フォルツァ(00-09) [MF10/08/06] / PS250(04-06) [MF09] / フュージョン(86-05) [MF02] / CB250R(18-23) ※1 / ※1純正より巻取り径径が大きくなります。
スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO15-HAPT/1JPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO15-HAPT/1JPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO15-HAPT/1JPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-GT79B(原:T719) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 17-20スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 17-20スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-21タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:1.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-GT79Bエンジン型式:原動機の型式:T719自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1020109046
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:2BL-GT79B質量(kg)1.4、STD:2.5チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:T719
ZF マイクロスイッチ ボタン はんだ ZF CHERRYZF マイクロスイッチ ボタン はんだZF CHERRY
859税込945
1個
5日以内出荷
ENEC、UL. IP67 V4マイクロスイッチ(DC2 10 A). IP67 V4 マイクロスイッチ( 10 A dc ) IP67 等級の密閉型アクチュエータ コンタクト定格: 10 A 基板実装、はんだ付け、クイックコネクト( 2.8 x 0.5 mm )など、さまざまな終端で利用可能 ハウジング材質: PET / PBT ( UL94V-0 ) POM (T85)、PBT (T120)製アクチュエータ 銀ニッケルコンタクト 動作温度範囲: -40 → 105 ° C 配線済みタイプの最大動作温度は 105 ° C です SPDTコンタクト構成 機械的寿命 >;: 2 x 106 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm 寸法 : H 11.65 x W 20 x D 6.5mm. 認定項目 ENEC、UL
仕様アクチュエータタイプ = ボタン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 10.1 @ 250 V ac A接点構成 = SPDT-NO / NCIP保護等級 = IP6K7操作力 = 3.33 N動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃コンタクト材質 = 銀合金機械的寿命 = 1000000Operations動作温度範囲 = -40 → +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07YA23SAbrembo
4,598税込5,058
1個
欠品中
あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA23SA適合車種(フロント):【KTM】RC 250 Upgrade DS(14-15) 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】BT1100(02)、FAZER8/ABS(11-15)、FJR1300/A/AS(01-05)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ8(11-15)、FZR250R(89-94)、FZR400RR/FZR400RR-SP(90-94)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、FZS600フェザー(98-03)、MT-01 (5YU1-4)(05-06)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、R1-Z(90-99)、ROAD STAR (07-08)、ROAD STAR MIDNIGHT(05-06)、TDM900/A(02-10)、TMAX 500 (4B5/1UD)(08-12)、TMAX 530(12-14)、TMAX 530(15-19)、TMAX560(20-23)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER9 GT+ ABS(23)、TRACER900/GT(18-20)、TZR250(89-90)、TZR250R SP(91-92)、TZR250R(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、XJR1300(00)、XJR1300(01-15)、XJR400R(01-07)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R1(02-03)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(98-01)、YZF-R1/R1M(15-21)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6(17-19)、YZF-R6(99-01)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)、YZF-R7(99)仕様:ロード 素材:シンタード 型番:07YA23
仕様ロード材質シンタード
排気延長部材 排気アダプター ノーリツ排気延長部材 排気アダプターノーリツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から8日以内出荷