カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「gt2-40」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • 鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール

    鉄工用月光テーパーシャンクドリル

    ビックツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
    材質ハイス
  • ポリカーボネートデシケーター 240型 三商

    ポリカーボネートデシケーター 240型

    三商
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
    許容真空度(Pa)133内寸(mm)Φ約239有効内寸(mm)Φ185有効高さ(mm)185外寸(mm)Φ約296(蓋)全高(mm)288付属品中板1枚材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR内径(Φmm)239中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空ノズル径(Φmm)8
  • ミーリング加工用 総形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 総形ポジチップ

    ワルター
    58,980税込64,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。適合本体F2339適合被削材種P・Kチップ形状総形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
  • SANSYO デシケーター 三商

    SANSYO デシケーター

    三商
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。。ガラスデシケーターと比較して重量は1/3と軽量。。蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。。ニードルバルブ付は真空実験(※)及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。。ポリカーボネート製の中板1枚付属。別売にて磁製、ステンレス製中板もご用意しています。。使用温度範囲:約-30~85℃
    許容真空度(Pa)133有効高さ(mm)185全高(mm)288材質ポリカーボネート使用温度範囲約-30~+85℃中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296除湿方式真空真空ゲージあり内径(mm)239ノズル径(Φmm)ニードルバルブ:8
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT
  • パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTプーリ 2GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類GTプーリ厚さt(mm)(フランジ)1.0歯形2GT
  • ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ 日本精器

    ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ

    日本精器
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。
    用途ドレンを自動排出。ポート数2使用流体ドレン水流体温度(℃)-10~60
  • タイミングプーリ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タイミングプーリ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種類タイミングプーリ
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    部品名称ガスケツト図解NoMDJ41-13 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、GD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 ガスケット_No.3、DK-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 ガスケット_No.2、DKJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MD-J60G エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.2、DKJ60GT-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MDJ600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.2、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、DKJ60G-15-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ガスケット_No.2、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.4、MDJ31-15 -A キャブレタ,マフラ部品_No.3、MDJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.4、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3など
  • ジザイカンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ジザイカンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMDJ61G-15 -A フゾクヒン部品_No.2、GD400A フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ60G-15-1 フゾクヒン部品_No.2、DKJ60G-26-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6001G-26 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.2、GD600 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ81G-30 -A フゾクヒン,オプション部品_No.2、MDJ6001GT-26 付属品(1)部品_No.2、GD401 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6500G-26 フゾクヒン(1)部品_No.2、DKJ60GT-26-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、DKJ40G-23-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ8000G-30-1 フゾクヒン,オプション部品_No.20、DKJ60G-15-1 フゾクヒン部品 ジザイカンマトメ_No.2、MDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.2、MDJ4000G-23 フゾクヒン,オプション部品_No.2など
  • バンドB BIGM(丸山製作所)

    バンドB

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バンドB図解NoDKJ60G-15 付属品(2)すっとび噴頭部品 バンドB_No.17、MD-J60 スットビ噴頭部品_No.18、MDJ6001G-15 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.16、MDJ60G-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.17、MDJ61G-26 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.19、GD600 フゾクヒン、ニュースットビフントウ部品 バンドB_No.14、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.19、GD500 スットビ噴頭部品 バンドB_No.14、MDJ4001G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.16、MDJ61G-15 -A フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.14、MDJ60GT-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.17、DKJ40G-23-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品 バンドB_No.14、MDJ60GTS-26-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.14など
  • タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格ナベ1シユM5X20図解NoMDJ61G-23 -A フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.15、MDJ60G-15-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.15、MD6000K スットビ噴頭部品_No.20、GD500 スットビ噴頭部品 タツピンネジ(+)_No.15、MDJ60GTS-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.19、BL5100SP 本体部品_No.20、MDJ60GS-26 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.19、MD-J60 スットビ噴頭部品_No.20、MDJ61G-15 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.20、MDJ40G-23-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.15、MD575G-15 付属品(2)すっとび噴頭部品_No.19、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.20、MDJ61-26 -A(レンコン) フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品_No.15、DKJ60GT-26-1 フゾクヒン(ニュースットビフントウ)部品 タツピンネジ(+)_No.15など
  • ヤクザイタンクフタマトメ BIGM(丸山製作所)

    ヤクザイタンクフタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様11,12フクム規格MD510図解NoMDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.8、MD6010 本体部品_No.9、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.8、AD472 本体部品_No.11、MD5010 本体部品_No.12、MD6020 本体部品_No.14、MD6000K 本体部品_No.31、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.11、AD572S 本体部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.9、MD4010 本体部品_No.7、DK-J40 本体部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.9、MDJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品_No.7、AD470 本体部品_No.11、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.7、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.11、DK-57-2 本体部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.9、MD571-A 本体部品_No.14、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.9、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.10など