ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ

ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ - 日本精器

三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。
電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。
一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。

用途
ドレンを自動排出。
ポート数
2
使用流体
ドレン水
流体温度(℃)
-10~60
内容量
1台
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
電源(V)
管接続口径
能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82608526GT15-2継手(接続口径 R1/2)×1個、継手(接続口径 R3/8)×2個、継手(接続口径 R1/4)×2個、本体一次側用ホース(Φ10×Φ6.5×500mm・ウレタン黒)×1本728-8035AC200V二次側:Rc3/8、一次側:Rc1/4ドレン排出:約3L/min(0.7MPa時)
¥40,000
¥32,980
¥36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
82610556GT15MP-2ホースニップルR1/4×外径Φ7×2個、ホースニップルR3/8×外径Φ7×2個、ホースニップルR1/2×外径Φ7×1個、耐圧ホースΦ11×Φ6×500mm×2本728-8031AC200V二次側:Rc3/8、一次側:Rc1/4ドレン排出:約3L/min(0.7MPa時)
¥42,000
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
82620715GT15MP-1ホースニップルR1/4×外径Φ7×2個、ホースニップルR3/8×外径Φ7×2個、ホースニップルR1/2×外径Φ7×1個、耐圧ホースΦ11×Φ6×500mm×2本728-8033AC100V二次側:Rc3/8、一次側:Rc1/4ドレン排出:約3L/min(0.7MPa時)
¥42,000
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
82630628GT40-2ホースニップル(R1/2 ×外形Φ10.5)×2個、本体一次側用ホース(Φ15×Φ9×500mm)×1本、・ホースバンド×2個728-8032AC200V二次側:Rc1/2、一次側:Rc1/2ドレン排出:約17L/min(0.7MPa時)
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
82635370GT40-1ホースニップル(R1/2 ×外形Φ10.5)×2個、本体一次側用ホース(Φ15×Φ9×500mm)×1本、・ホースバンド×2個728-8030AC100V二次側:Rc1/2、一次側:Rc1/2ドレン排出:約17L/min(0.7MPa時)
¥59,000
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする