絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gt2505」の検索結果

GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ
三菱電機(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から9日以内出荷シリーズGOT2000/GOT1000分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT壁掛け金具
三菱電機¥5,398税込¥5,9381台5日以内出荷GT25ハンディGOT、GT14ハンディGOTを壁・台上に固定するための金具です。適合機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT種別ハンディGOT壁掛け金具シリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505HS-VTBD、GT14ハンディGOT
GOT1000・2000シリーズ用 非常停止スイッチガードカバー
三菱電機¥3,500税込¥3,8501個欠品中非常停止スイッチガードカバーは、ハンディGOT非常停止スイッチの誤操作防止用に使用します。付属品取付けネジ(M3×6)×1個種類非常停止スイッチガードカバーシリーズGOT2000/GOT1000対応機種GT2505ハンディGOT、GT14ハンディGOT用
GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ
三菱電機¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD分類通信ユニット使用周囲温度(℃)0~55℃使用周囲湿度(%RH)10~90、結露なきこと
バス接続ケーブル用フェライトコア
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個43日以内出荷対応機種GT27、GT25、GT16、GT15、GT115□-Q□BDQ、GT2505-VTBD、GT25 Wide、GT25耐環境性強化、ハンディGOTを除く、ハンディGOTを除く