カテゴリ

  • 農業機械(146)
  • 制御機器(59)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • バイク純正部品(27)
  • 空圧工具(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • メカニカル部品(17)
  • 電気材料(13)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「gt30」の検索結果

450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMB1251B1-3GT30G-50 AMPHENOL

    SMB1251B1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    649税込714
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB1252B1-3GT30G-50 AMPHENOL

    SMB1252B1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6252N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX6251N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    MMCX6251N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COVER,SPDMT    53204K0GT30 ホンダ

    COVER,SPDMT 53204K0GT30

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,SEAT HINGE  83405K0GT30 ホンダ

    COVER,SEAT HINGE 83405K0GT30

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • GARNISH,L FR FORK    61165K0GT30 ホンダ

    GARNISH,L FR FORK 61165K0GT30

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • RIM,HEAD LIGHT   33102K0GT30 ホンダ

    RIM,HEAD LIGHT 33102K0GT30

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP,L REAR  11360K0GT30 ホンダ

    COVER COMP,L REAR 11360K0GT30

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • SMB6121A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6121A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COVER,COMB AND LO  81134K0GT30 ホンダ

    COVER,COMB AND LO 81134K0GT30

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • GARNISH,R FR FORK    61155K0GT30 ホンダ

    GARNISH,R FR FORK 61155K0GT30

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,L CRANK CAS  11341K0GT30 ホンダ

    COVER,L CRANK CAS 11341K0GT30

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP,R CRAN  11330K0GT30 ホンダ

    COVER COMP,R CRAN 11330K0GT30

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • PROTECTOR,R COVER  11371K0GT30 ホンダ

    PROTECTOR,R COVER 11371K0GT30

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB*NH303M*   42650K0GT30ZA ホンダ

    WHEEL SUB*NH303M* 42650K0GT30ZA

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • SET ILLUST*TYPE1*    64300K0GT30ZA ホンダ

    SET ILLUST*TYPE1* 64300K0GT30ZA

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
  • MCX1112A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    MCX1112A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOL

    SMZ6112A6-3GT30G-6-75

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB6112D1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6112D1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス AMPHENOL

    Amphenol, MMCX1112A1-3GT30G-14-50, MMCXコネクタ, オス

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタ。50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタです。はんだレグ、TEFLON誘導体、金めっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩMMCXRF同軸基板取り付けジャックレセプタクルコネクタには、垂直実装(:700-9537700-9537)又はライトアングル取り付け(:700-9530700-9530)があります。
    材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ タイプ43コネクタ, SMZ6112A6-3GT30G-6-75

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
    インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
  • Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃ AMPHENOL

    Amphenol SMBコネクタ スルーホール,jack, ストレート はんだ SMZ1251B6-3GT30G-75, 75Ω +100 ℃ -40 ℃

    AMPHENOL
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホール電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 75Ω動作温度 Min = -40 ℃動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB6112D1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB6112D1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
    適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • テンショナーベアリング GMB

    テンショナーベアリング

    GMB(137件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
  • シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノ

    シーティーアンカー用ハンドホルダー

    サンコーテクノ(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
    用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
  • ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツール

    ケーブルタイ 耐候用(黒)

    プロスタイルツール
    849税込934
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
    用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 GT

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100本)
    当日出荷
    プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
  • どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    どでかポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
    用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
  • 超強力マグネットテープ ゼロスリップ MagX(マグエックス)

    超強力マグネットテープ ゼロスリップ

    MagX(マグエックス)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットテープです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
    用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
  • サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール

    金属検知用ケーブルタイ

    プロスタイルツール
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
    材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(16件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
    火炎温度(℃)800~1300燃焼時間(分)約25寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2摘要本体のみ質量(g)154種別ガス発熱量(kcal/h)295トラスコ品番118-4784火炎形状極細炎ガス容量(g)8
  • GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    GTアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
  • ゲートプロテクター用両面テープ 大研化成工業

    ゲートプロテクター用両面テープ

    大研化成工業
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
    用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
  • WBGT301 KEM

    WBGT301

    KEM
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
    用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)トラスコ品番422-6007セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)種類ポータブルタイプ電源単4乾電池×2本(付属)最小表示湿度0.1(%RH)測定項目黒球温度、湿度、WBGT(暑さ指数)温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60精度(℃)±0.6(15~40)準拠規格JIS B 7922湿度測定範囲(%)10~90RHJIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5)表示範囲(℃)熱中症指数:0~50防塵・防滴IP65アラームあり最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
  • シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
...