曜日別特売

一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ

一般鋼用スパイラルタップ TSP 止り穴用(食付き2.5山) ウィットねじ - TDT(田野井)

めねじの拡大を防止するためにタフレットレリーフという機能を搭載したスパイラルタップです。

材質
HSSV
精度
GT8
食付き部の山数
2.5
表面処理
HOMO処理
先端形状
凹
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82602567TSP W3/8-16 GT8615-69267516W3/87
¥3,840
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
82602585TSP W1/2-12 GT8617-90508512W1/29
¥6,360
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする