カテゴリ
- バイク純正部品(140)
- 制御機器(69)
- バイク部品(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 自動車純正部品(16)
- 農業機械(16)
- 空圧工具(14)
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 安全標識(7)
- 溶接用品(6)
- 物流用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- テープ(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 建築金物(4)
- 住設機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 家電(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(6)
- AMPHENOL(27)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- EPCOS(4)
- FINDER(6)
- GENTOS(7)
- KITACO(10)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NTB(4)
- ケイエヌトレーディング(6)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- タンガロイ(3)
- プロトブレンボ(18)
- ベッセル(11)
- ホンダ(141)
- 三菱電機(21)
- 工進(39)
- 日本緑十字社(6)
- 栗田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gt50」の検索結果

Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個当日出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7471B1-3GT50G-50
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol RF 7/16コネクタ, SMA5071A1-3GT50G-50
AMPHENOL¥119,800税込¥131,7801袋(100個)8日以内出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50
AMPHENOL¥139,800税込¥153,7801袋(100個)8日以内出荷Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ。50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBオス表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50
AMPHENOL¥129,800税込¥142,7801袋(100個)8日以内出荷Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート。在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート長さ(mm)15インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。サイズサブミニチュア種類同軸コネクタ適合ケーブルRG58C/U,RG58/U極性リバース材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ノールマ・ホースグリップ
ノールマ(27件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状環種類グリップ
アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)270
丸パイプ用 パイプキャップ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(4個)当日出荷耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。用途パイプ切断面のキャップに色黒
アルミガラステープ
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
ツリーガン 流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
ツリーガン レバー・流量調整付
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
シャンプーブラシ(ブルー)
GREEN BELL(グリーンベル)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ブラシは指先では落ちにくい頭皮の皮脂や汚れを落とし、同時に頭皮マッサージの機能も備えています。 髪の毛が絡みにくく、きめ細かい泡が立ち、すすぎもしっかり行えます。 三つの指穴でホールド感抜群のグリップ。 シャンプー時でも手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も自由自在。トラスコ品番137-3617材質本体:N-P PVC(耐熱温度:60度)全長(mm)89質量(g)76
ケーブルガードチューブ
未来工業¥2,998税込¥3,2981巻欠品中断熱材(ウレタン)等への接触によるケーブルの侵食を防止します。 必要な長さだけ箱から引き出して使用できるので作業がラクでムダもありません。 幅50mmの広口チューブだからケーブル通管もラクラク行えます。 持ち運びに便利なコンパクトな箱入り!引き出しもスムーズです。規格幅50mm×200m巻
KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430
ノールマ¥6,698税込¥7,3681箱当日出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)7
KURITA ツリーガンセット レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
ガラスチューブ
ツツミ工業¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から3日以内出荷グラスファイバーフィラメントで高密に厚く(2mm)織り込まれているので、高い耐熱性能を有しています。 ガラスチューブは筒状になっているので、短時間で簡単に装着することができます。 チューブ状(筒状)になっており、ホースに通し装着するタイプの、高性能な耐熱・耐火カバーです。 外装ブレードカバーと合わせて使用していただきますと、さらに高い耐熱性と耐久性を得られます。用途ガラスチューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火チューブです。 製鉄所で稼働する建設機械、産業機械の油圧ホースやケーブルの耐熱保護に適しています。材質グラスファイバー推奨雰囲気温度(℃)-50~260
ガードテープ(危険表示赤白)
日本緑十字社¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
ガードテープ(危険区域表示)
日本緑十字社¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
サンタイガーリール 標準型
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781台当日出荷ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
ガードテープ
日本緑十字社¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷トラスコ品番835-3738材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2色赤取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.2裏面離けい紙日本緑十字社品番148054
ガードテープ
日本緑十字社¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷黒のバリエーションが増えました。 カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。材質エンビ(表面PET加工)色黒取付方式テープテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.2裏面離けい紙
石定盤架台
SK(新潟精機)¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。用途石定盤用の架台として
ガードテープ
日本緑十字社¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)100裏面離けい紙
...