カテゴリ
- バイク部品(46)
- 制御機器(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 農業機械(16)
- 空圧工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(7)
- 溶接用品(6)
- 切削工具(5)
- テープ(4)
- 電気材料(4)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(6)
- AMPHENOL(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ELPA(2)
- GENTOS(7)
- KITACO(10)
- NTB(4)
- Vesrah(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- タンガロイ(3)
- ハゼット(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- プリンス(フカシロ)(3)
- プロトブレンボ(18)
- ベッセル(11)
- 三菱電機(18)
- 工進(35)
- 日本緑十字社(6)
- 栗田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gt50」の検索結果

ノールマ・ホースグリップ
ノールマ(27件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状環種類グリップ
アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー 丈夫で軽量なアルミフレーム採用 大きい荷台で荷物が安定する用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)270
丸パイプ用 パイプキャップ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(4個)当日出荷耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。用途パイプ切断面のキャップに色黒
アルミガラステープ
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
ツリーガン 流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
ツリーガン レバー・流量調整付
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
シャンプーブラシ(ブルー)
GREEN BELL(グリーンベル)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ブラシは指先では落ちにくい頭皮の皮脂や汚れを落とし、同時に頭皮マッサージの機能も備えています。 髪の毛が絡みにくく、きめ細かい泡が立ち、すすぎもしっかり行えます。 三つの指穴でホールド感抜群のグリップ。 シャンプー時でも手が滑りにくく、大きな操作やきめ細かい操作も自由自在。トラスコ品番137-3617材質本体:N-P PVC(耐熱温度:60度)全長(mm)89質量(g)76
KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430
ノールマ¥6,698税込¥7,3681箱当日出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)7
KURITA ツリーガンセット レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
ガードテープ(危険表示赤白)
日本緑十字社¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
ガードテープ(危険区域表示)
日本緑十字社¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。用途屋内用。 室内床の区域表示。 案内路表示、危険表示。仕様切断にはカッターが必要引張強度147N/10mm粘着力19.1N/25mm
サンタイガーリール 標準型
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781台当日出荷ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。電源パイロットランプ付。コンセント防塵キャップ付。ブレーキストッパー付。円盤は鉄板製。PL付とび出しプラグ。仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵、アース付
ガードテープ
日本緑十字社¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷トラスコ品番835-3738材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2色赤取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.2裏面離けい紙日本緑十字社品番148054
ガードテープ
日本緑十字社¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷黒のバリエーションが増えました。 カラーはシンプル・シックですが、いろいろなシーンでお使いいただけます。材質エンビ(表面PET加工)色黒取付方式テープテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.2裏面離けい紙
ガードテープ
日本緑十字社¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。 従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)100裏面離けい紙
ストラブ・分岐カップリング EPDM/クロモリボルト
ショーボンド¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼
ストラブ・分岐カップリング EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から6日以内出荷配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°)使用温度範囲(℃)-5~35使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7使用流体水、空気材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼
チップ WGT
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途横送り用(外径溝・突切り用)
Toshiba Nチャンネル IGBT
東芝(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷長さ(mm)15.5幅(mm)4.5高さ(mm)20ピン数(ピン)3パッケージTO-3P実装タイプスルーホール最大連続コレクタ電流(A)50最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±25チャンネルタイプN最大パワー消費(W)230トランジスタ構成シングル