カテゴリ
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gt500s」の検索結果

KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8
MAD MAX(マッドマックス)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷コイル電圧 5V dc。接点構成 DPDT。取り付けタイプ 基板実装。最大スイッチング電流 DC 2 A。最大スイッチング電圧 AC 250V。最大スイッチング電圧 DC 220V dc。最大スイッチング電源 DC 60 W。ラッチ なしmm。奥行き 7.4mm。高さ 9.8mm。寸法 14.5 9.8 7.2mm。ターミナルタイプ スルーホール。アプリケーションタイプ シグナルA。動作温度範囲 -40 +85℃。UL. ミニチュアリレーP2 V23079シリーズ. TE ConnectivityのP2 V23079シリーズ標準通信リレーは、高感度で消費電力が低いリレーです。 薄型で低プロファイルのP2 V23079シリーズ信号リレーは、省スペースが最重要課題である場合に最適です。. 特長と利点:. 2極性化通信及びシグナルリレー 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗 500 dc >;10 サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 10 μs)及びIEC 60950(10 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX VOIP) 家庭用電化製品(セットトップボックス HiFi) オフィス機器 制御機器 医療機器 車載機器RoHS指令(10物質対応)対応
トラスタツピングネジ4X16
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(10個)8日以内出荷部品名称トラスタツピングネジ4X16図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.13、MGT-5A-75M 本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-800 MPG800 本体部品_No.13、MJT-8 MJT-8GT 本体部品_No.12、MGT-5A-75 本体部品_No.4、MGT-5-51-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.4、MGT-5A-51M 本体部品_No.4、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ本体部品_No.4、MGT-5A-51S 本体部品_No.4、MGT-5-51-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5A-51 本体部品_No.4、MGT-500A-1 MPG500A-1 本体部品_No.12、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ本体部品_No.12、MGT-5A-75S 本体部品_No.4、MGT-5-75-S 本体(イセキポット)部品_No.4、MGT-5-75-M 本体(みのる)部品_No.4、MGT-5-75 本体部品_No.4、MGT-5-51 本体部品_No.4
アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)
江崎¥1,198,000税込¥1,317,8001台18日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。独立した各脚の伸縮が可能です。脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。ギヤードトロリが標準装備です。トラスコ品番315-6581
アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)
江崎機械工業¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。独立した各脚の伸縮が可能です。脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。ギヤードトロリが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):125材質アルミ合金定格荷重(kg)500レール長さ(mm)2700
アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)
江崎機械工業¥919,800税込¥1,011,7801台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。独立した各脚の伸縮が可能です。脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。ギヤードトロリが標準装備です。トラスコ品番315-6602材質アルミ合金奥行(mm)825全高(mm)最小1525 / 最大2025定格荷重(kg)500レール長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)125