カテゴリ

  • 農業・園芸資材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「gta111sk」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かんたん水やりタイマースタンダード タカギ

    かんたん水やりタイマースタンダード

    タカギ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。
    用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2706セット内容水やりタイマー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • かんたん水やりタイマー雨センサー付 タカギ

    かんたん水やりタイマー雨センサー付

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。 コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
    用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2714セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 散水タイマー スタンダード セフティー3

    散水タイマー スタンダード

    セフティー3(14件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
    用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
  • 点滴ノズル セフティー3

    点滴ノズル

    セフティー3(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    当日出荷
    水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
    用途散水パーツ質量(g)135適合ホース内径(Φmm)12~15水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
  • 自動水やり器 セフティー3

    自動水やり器

    セフティー3(8件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    通常・長時間の2モードで季節・植物にあわせて最適な水やりが可能です。 大型液晶パネル・操作ボタンで誰でも簡単に設定可能です。 幅広い設定機能で一般園芸から農家の方まで使用可能です。 場所を選ばないスタンド標準で装備しています。地下水栓にも対応しています。 今すぐ水やりボタンで設定時間以外でもすぐに水やり可能です。
    用途水道栓につなぐだけで外出時の水やりも安心の簡単給水仕様(通常・長時間モード共通)水やり日/なし・1~30日おき、水やり回数1日/1~4回、水やり時刻設定/0~23時(1時間おき)(長時間モード通水)5・10・15・20・30・40・50・60分(長時間モード停止)5・10・15・20・30・40・50・60分電源DC6V 単3形アルカリ電池×4本流量(L/min)3~15(水道圧によってかわります)適合ホース径(Φmm)内径13~15、外径16~20
  • デジタル散水タイマー モノタロウ

    デジタル散水タイマー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
    用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 散水簡易タイマー セフティー3

    散水簡易タイマー

    セフティー3(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    散水時間設定用タイマー。
    用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 散水タイマー デラックス セフティー3

    散水タイマー デラックス

    セフティー3(6件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
    用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
  • タイマー 散水用 簡易 モノタロウ

    タイマー 散水用 簡易

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
    用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
  • 自動水やり器 セフティー3

    自動水やり器

    セフティー3(14件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
    用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
  • 灌水ホース セフティー3

    灌水ホース

    セフティー3(44件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水パーツホース内径(Φmm)12耐熱温度(℃)0~40ホース外径(Φmm)18耐水圧(kg/cm2)7
  • スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー) サンホープ

    スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)

    サンホープ(6件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
  • 水やり当番Lサイズ ダリヤ(マルハチ産業)

    水やり当番Lサイズ

    ダリヤ(マルハチ産業)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-6534-34
  • 自動給水おまかせ君 ダリヤ(マルハチ産業)

    自動給水おまかせ君

    ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1セット(2個)
    当日出荷
    市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
    材質ポリエチレン色ベージュ質量(g)16本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×105
  • ガソリンサブタンク メンテナンス用 モノタロウ

    ガソリンサブタンク メンテナンス用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
    用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2販売区分業務用
  • ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
    用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
  • 留守番君 ダリヤ(マルハチ産業)
    グリーン
    ブルー

    留守番君

    ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
    付属品給水リボン材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
  • 定量止水用計量カートリッジ KVK

    定量止水用計量カートリッジ

    KVK(8件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    適合KM155、KM297、KM298等