カテゴリ
- 切削工具(52)
- 空圧工具(31)
- オフィス家具(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 卓上消耗品(12)
- バイク純正部品(7)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 自動車純正部品(5)
- 作業工具(5)
- 制御機器(4)
- 家電(4)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「gtn」の検索結果

突切加工用チップ GTN
イスカル(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTN
イスカル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2寸法W(mm)2.2(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
突っ切りチップ GTN3W
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷厚さ(mm)8寸法W(mm)8.0寸法R(mm)0.42コーナー半径(mm)0.42穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から15日以内出荷厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1寸法R(mm)0.24コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用チップ GTN
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)9寸法W(mm)9.6寸法R(mm)0.47コーナー半径(mm)0.47穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷厚さ(mm)6寸法W(mm)6.4寸法R(mm)0.35コーナー半径(mm)0.35穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷厚さ(mm)4寸法W(mm)4.1(±0.1)寸法R(mm)0.24(±0.05)コーナー半径(mm)0.24穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷厚さ(mm)6寸法W(mm)6.4寸法R(mm)0.35コーナー半径(mm)0.35穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ(mm)2.4寸法W(mm)2.4(±0.1)寸法R(mm)0.16(±0.05)コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷厚さ(mm)4.8寸法W(mm)4.8寸法R(mm)0.28コーナー半径(mm)0.28穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GTN
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷厚さ(mm)5寸法W(mm)5.1寸法R(mm)0.28コーナー半径(mm)0.28穴の形状-チップブレーカ片面
合掌ガゼットGTN No61
cotta¥10,980税込¥12,0781枚(100枚)3日以内出荷※脱酸素剤対応 ※冷凍対応 ガスバリア性に優れたお菓子用合掌ガゼット袋です。 耐ピンホール性、耐寒性に優れています。 冷凍にも対応しているため、ネット通販やお取り寄せなどにも◎材質フィルム厚み65μ寸法(mm)225×400+マチ60
合掌ガゼットGTN No58
cotta¥7,798税込¥8,5781枚(100枚)3日以内出荷※脱酸素剤対応 ※冷凍対応 ガスバリア性に優れたお菓子用合掌ガゼット袋です。 耐ピンホール性、耐寒性に優れています。 冷凍にも対応しているため、ネット通販やお取り寄せなどにも◎材質フィルム厚み65μ寸法(mm)185×320+マチ50
カマス袋 カマスGTN(ナイロンタイプ)
福助工業¥37,980~税込¥41,778~1箱(4000枚)ほか4日以内出荷ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので耐ピンホール性、耐寒性に優れています。用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)形状カマス袋構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
合掌ガゼットGTN No.24 70×50×360
cotta¥5,998税込¥6,5981枚(100枚)3日以内出荷マチ付きの形状で、厚みのあるお菓子に最適です。 脱酸素剤対応。材質バリアNY寸法(mm)70×50×360
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)
福助工業¥49,980~税込¥54,978~1箱(4000枚)ほか4日以内出荷ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)
福助工業¥35,980~税込¥39,578~1箱(1000枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋
カマス袋 カマス GTN(ナイロンタイプ) No.1 バラ 福助工業
福助工業¥949税込¥1,0441袋(100点)5日以内出荷和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。材質ナイロン、LD、LLD寸法(mm)120×100質量(g)1.3
カマス袋 カマス GTN(ナイロンタイプ) No.4 バラ 福助工業
福助工業¥1,598税込¥1,7581袋(100点)5日以内出荷和洋菓子に使用できる袋です。バリアONYにLLDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。冷凍-40℃まで対応可能です。ガスガリア性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。材質ナイロン、LD、LLD寸法(mm)170×135質量(g)2.5
TV用 液晶保護フィルム WIS 24GTN 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種WIS 24GTN取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ24インチ特性反射防止 ノングレア
エアーニッパースライド式ブラケット型GTNB205O
ベッセル¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷大きいワークの切断に対応します。用途プラスチック成型の取り出し機に装着したゲートカット装置に。 ABS樹脂用。トラスコ品番465-0701質量(g)755切断能力(mm)(ABS樹脂)7.0、(鉄線)2.0、(銅線)2.6取付穴(A×B)40×57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×58.5×137使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)230加圧力(N)1372
TV用 液晶保護フィルム WIS 24GTN 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,598税込¥6,1581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種WIS 24GTN取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ24インチ特性ブルーライトカット反射防止
電卓(グリーン購入法適合)
カシオ計算機(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。桁数12仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズミニミニジャストタイプ質量(g)110電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池1電池寿命約7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)145×103×30.7グリーン購入法適合メモリー数1エコマーク認定番号06 135 002
電卓(グリーン購入法適合)
カシオ計算機(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。電源T・W・P(CR2032×1)仕様エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズジャストタイプ質量(g)175エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り電池寿命7年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)178.5×107×26.1グリーン購入法適合メモリー数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178.5×107×26.1エコマーク認定番号06 135 002
ステンレス用ドリル刃セット
GREAT TOOL(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。ステンレス材の穴あけに、適しています。用途ステンレス用(ステンレス、一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)材質コバルトハイス鋼(六角軸部S45C)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm六角軸対辺(mm)6.35
電卓(グリーン購入法適合)
カシオ計算機(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。桁数12仕様エコマーク商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフサイズデスクタイプ質量(g)195電源T・W・P(CR2032×1)エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177.5×122.5×32.7機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り電池1電池寿命7年グリーン購入法適合メモリー数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)177.5×122.5×32.7エコマーク認定番号06 135 002
ニトリルゴム高級手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥489税込¥5381双当日出荷ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。用途油を使う作業・水産加工。全長(cm)30仕様植毛付厚さ(mm)0.33色グリーンタイプ薄手入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性材質(裏)綿植毛材質(表)ニトリルゴム耐溶剤性石油系溶剤
鉄工用ドリル刃セット
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷X形シンニング加工(3.0mm以上)。X形シンニング加工(3mm以上)により、切削時の喰い付きが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。チタンコーティング加工により長寿命。用途鉄工用(一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材)材質ハイス鋼(チタンコート)(六角軸部S45C)セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4..0、4.5、5.0、6.0mm六角軸対辺(mm)6.35
トルネードノズルエアブローガン 265mm
Autobahn¥4,498税込¥4,9481個当日出荷作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物
スライドエアーニッパー(タテ型 引きタイプ)
ベッセル¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。用途ABS樹脂用。