カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み

ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷サイトライセンスで費用と手間を削減 Terminal GTWIN Ver.3は、サイトライセンスに対応しています。(日本語版のみ) サイトライセンスなら、1工場・1事業所・1営業所単位の同一サイト内で、すべてのユーザ・PCでご利用いただけます。 ※ご利用いただく使用者は全員、制御機器Webサイトにてソフトウェアユーザ登録をお願いしております。 Windows 8/8.1/10に対応(64ビット版にも対応)用途表示器GT703/704/707用仕様CD-ROM
フロントウインカーステーNano ミラーボルトマウント
KIJIMA(キジマ)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷極小サイズのNanoランプをハーレーダビッドソンのミラーマウント部分に装着する為の専用ステーです。ミラーマウントボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。 ※本製品はBIGTWIN系のミラーマウント位置にて装着位置を決めております。車種によっては左右の位置関係が数センチずれる事が有ります ※本製品はステーのみとなります。ナノウインカーとのセット商品もございます。(品番:HD-01197)
フロントウインカーセット Nano ミラーボルトマウント
KIJIMA(キジマ)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷ボディーサイズ 9.8×9.8×14.2mmの極小LEDウインカーランプとハーレーダビッドソンのミラーボルトを利用して装着する為のステーをセットにした商品です。サイズからは想像出来ないほどの発光量で視認性も抜群です。Eマーク取得済(50R)なので車検にも対応しております。 ※本製品はBIGTWIN系のミラーマウント位置にて装着位置を決めております。車種によっては左右の位置関係が数センチずれる事が有ります ※ウインカーの装着状態等により車検に通らない場合がございますのでご注意ください。 ※ウインカーやインジケーターの点滅状態が異常となる場合は、ICウインカーリレーやレジスター等による対策が必要です。 ※本製品はウインカーとステーのセットです。ステーのみでもご用意しております(品番:HD-01904)
Panel Mount USB Micro-B Extension Cable - 6"
SPARKFUN¥1,598税込¥1,7581個25日以内出荷Description。This panel mount USB micro-B extension cable enables you to more easily enclose a project that contains a USB micro-B port. The cable is 6" in length and includes two 14mm M3 screws compatible with the cable's 3mm panel mount holes, spaced 16.5mm apart.アズワン品番67-0420-58
Panel Mount USB-B to Micro-B Cable - 6"
SPARKFUN¥1,198税込¥1,3181個33日以内出荷Description。This panel mount USB-B(female)to micro-B(male)cable enables you to more easily enclose a project that contains a USB micro-B port. The cable is 6" in length and includes two 14mm M3 screws compatible with the cable's 3mm panel mount holes, spaced 28.5mm apart.アズワン品番67-0420-57
Panel Mount USB-C Extension Cable - 6"
SPARKFUN¥5,598税込¥6,1581個33日以内出荷Description。This panel mount USB-C extension cable enables you to more easily enclose a project that contains a USB-C port. The cable is 6" in length and includes two 14mm M3 screws compatible with the cable's 3mm panel mount holes, spaced 18mm apart.アズワン品番67-0420-56
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら