カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • バイク純正部品(12)
  • オフィス家具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「gu-8」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途チューブとチューブの接続材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • 溶接ゲージ TRUSCO

    溶接ゲージ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆にくい。 堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。 溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
    用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
  • Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    Vプーリー用溝ゲージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
    材質(本体)SUS304
  • AGUガラス管ヒューズ マリンテック

    AGUガラス管ヒューズ

    マリンテック
    679税込747
    1個
    当日出荷
    DC用過電流保護用AGUヒューズ! カーオーディオ・ボート・キャンピングカー等に必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 金メッキ仕様 大型ガラス管ヒューズ
  • ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
    用途給水、給湯、冷媒、冷温水使用圧力(MPa)1.0流体温度(℃)-30~80材質(ゴム)EPDM適合配管建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101)可とう角片側±2°(両側4°)
  • 黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン 群協製作所

    黄銅製 Wフェルール フレヤードユニオン

    群協製作所
    711税込782
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
  • ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
    用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)7.4適合径(Φmm)ロッド棒:8適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04218
  • 中学受験OKノート 5冊組 日本ノート

    中学受験OKノート 5冊組

    日本ノート
    669税込736
    1パック(5冊)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ノートが変われば、成績が上がる!。中学受験 OK ノートは、中学受験に取り組む小学生のために生まれました。受験のための問題演習に特化した、全く新しいタイプのノートです。中学受験対策にはもちろん、小学校の宿題や自主学習、まとめノートにも便利にお使いいただけます。1. 「中学受験必勝ノート術」著者安浪京子氏の監修によるノートシリーズ。2. 工夫された罫内容が魅力。・問題番号や見出しが書きやすい。・文字数が数えやすい数字ガイド入り。3. 罫線の色はたくさん文字を書いても疲れにくいソフトグリーンです。4. 授業・宿題・解き直し等、一度に沢山ノートが必要な子どものために、5冊組の便利でお得なカラーノート。付録のシールで教科ごとに色分けができ、整理も簡単です
    仕様色分け丸シール付き材質表紙:白板紙、本文:上質紙外形寸法(幅W×高さH)(mm)179×252製本無線綴じ
  • ユアツヨウパッキン RGU 大阪魂

    ユアツヨウパッキン RGU

    大阪魂
    361,014税込397,115
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 8mm 平彫刻のみ エスコ

    8mm 平彫刻のみ

    エスコ
    5,870税込6,457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588GU-8全長(mm)245~270刃幅(mm)8刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
  • 浴室I型手すり TOTO

    浴室I型手すり

    TOTO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品木下地・軽量鉄骨下地用タッピンねじ、座金
  • 溶接ゲージ WGU-8M SK(新潟精機)

    溶接ゲージ WGU-8M

    SK(新潟精機)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
    用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGUパッキン 阪上製作所

    RGUパッキン

    阪上製作所
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ピストン用
    材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGUパッキン 阪上製作所

    RGUパッキン

    阪上製作所
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンパ ヘッドライト 2GU-84345-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ ヘッドライト 2GU-84345-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • カラー ボデーフィッティング 2GU-84338-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー ボデーフィッティング 2GU-84338-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング,スクリユ 2GU-84332-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,スクリユ 2GU-84332-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • ナツト,アジヤステイング 2GU-84334-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ナツト,アジヤステイング 2GU-84334-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • ボデーアセンブリ 2GU-84330-70 YAMAHA(ヤマハ)

    ボデーアセンブリ 2GU-84330-70

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ガード ヘッドライト 2GU-84159-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガード ヘッドライト 2GU-84159-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-87A-GUタイプ

    ツカサ電工
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-101C-GUタイプ

    ツカサ電工
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式) 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.108 ユニオン (ガスケット式)

    藤井高圧
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インテリア・バーUB後付Iタイプ TOTO

    インテリア・バーUB後付Iタイプ

    TOTO
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ハーベストブラウン握り径(Φmm)32
  • インテリア・バー Fシリーズ UB後付けタイプ Ⅰタイプ(長さ800mm) TOTO

    インテリア・バー Fシリーズ UB後付けタイプ Ⅰタイプ(長さ800mm)

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-87B-GUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-87B-GUタイプ

    ツカサ電工
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 後付け手すり Ⅰタイプ(長さ800mm) TOTO

    後付け手すり Ⅰタイプ(長さ800mm)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.109 ユニオン (ガスケット式) 藤井高圧

    鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.109 ユニオン (ガスケット式)

    藤井高圧
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式分電盤用支柱 ホシモト

    固定式分電盤用支柱

    ホシモト
    139税込153
    1個
    9日以内出荷
    簡易型で取付も簡単です。高さに応じてお選びください。
    材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • SET ILLUST*NHB01*  80110MEGU80ZA ホンダ

    SET ILLUST*NHB01* 80110MEGU80ZA

    ホンダ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUST*NHB01* ホンダ

    SET ILLUST*NHB01*

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • <KLEVV>FIT V DDR5 U-DIMM(6000)16GB(8GBx2)288pin Jet Black ESSENCORE(エッセンコア)

    <KLEVV>FIT V DDR5 U-DIMM(6000)16GB(8GBx2)288pin Jet Black

    ESSENCORE(エッセンコア)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    PCコンポネントとの完璧な互換のための超低クリアランス設計。デザインやビデオ編集アプリケーション向けのコスパの高い次世代パフォーマンス。高性能と信頼性のための厳選された品質のICを採用。最大の冷却性能のためのシルバ・ヒートシンク。Intel XMP およびAMD EXPOプロファイルに対応しており、マザーボードおよびCPUの性能と互換性に基づき、BIOS設定を通じてテスト済みのオーバークロックスピードでの動作が可能です。電源管理と信頼性および安定性向上のためのPMICとOn-die ECC採用。主なマザーボードメーカーのQVL認定済み。XMPまたはEXPOプロファイルで指定されたメモリ速度を実現するには、CPUとマザーボードの仕様が対応する速度をサポートしていることを事前に確認してください。
  • <KLEVV>FIT V DDR5 U-DIMM(6400)16GB(8GBx2)288pin Jet Black ESSENCORE(エッセンコア)

    <KLEVV>FIT V DDR5 U-DIMM(6400)16GB(8GBx2)288pin Jet Black

    ESSENCORE(エッセンコア)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    PCコンポネントとの完璧な互換のための超低クリアランス設計。デザインやビデオ編集アプリケーション向けのコスパの高い次世代パフォーマンス。高性能と信頼性のための厳選された品質のICを採用。最大の冷却性能のためのシルバ・ヒートシンク。Intel XMP およびAMD EXPOプロファイルに対応しており、マザーボードおよびCPUの性能と互換性に基づき、BIOS設定を通じてテスト済みのオーバークロックスピードでの動作が可能です。電源管理と信頼性および安定性向上のためのPMICとOn-die ECC採用。主なマザーボードメーカーのQVL認定済み。XMPまたはEXPOプロファイルで指定されたメモリ速度を実現するには、CPUとマザーボードの仕様が対応する速度をサポートしていることを事前に確認してください。
  • Microchip マイコン, 144-Pin TQFP PIC24EP512GU814-I/PH MICROCHIP

    Microchip マイコン, 144-Pin TQFP PIC24EP512GU814-I/PH

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC24E●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 144●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 536 kB●最大周波数: 60MHz●RAMサイズ: 52 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 4●USARTチャネルの数: 0●LINチャネルの数: 0mm●MicrochipのPIC24E汎用マイクロコントローラファミリは、最高速度70 MIPSのコア、優れた性能とコード密度を特長としています。この製品は、優れたADC性能、拡張CAN通信、8ビットパラレルマスタポート経由の使いやすいグラフィック表示インターフェース、広範なデータ移動に対応できる最大15個のDMAチャンネルを備えています。このデバイスは、さまざまなパッケージと拡張温度オプション(125 ℃)で提供されています。動作範囲: 3.0 → 3.6 V、-40 → +85 oC、DC → 70 MIPS 3.0 → 3.6 V、-40 → +125 oC、DC → 60 MIPS PIC24E MCUコア: モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セット 16ビット幅のデータパス 24ビット幅の命令 16×16乗算 32/16及び16/16除算 アドバンスドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24EP512GU810-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC24EP512GU810-I/PT

    MICROCHIP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    PIC24EPxxx(GP/GU)806/810/814 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC24EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM8GU-SK NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM8GU-SK

    NB(日本ベアリング)
    799税込879
    1個
    16日以内出荷
    ・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
    軸径(Φmm)8サイズ8材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:片側シール寸法L(mm)主要:24シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:392主要寸法D(mm)・15・D1:14.3主要寸法B(mm)17.5ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)274寸法dr(mm)主要:8
  • プラグインユニット (VV5Q21-08C6GU~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-08C6GU~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5