カテゴリ

  • 切削工具(42)
    • ハイスドリル(35)
    • 超硬ドリル(6)
    • センタードリル(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.3(3)
  • 2.37(8)
  • 2.38(13)
  • 2.4(12)
  • 2.42(3)
  • 2.44(8)
  • 2.45(7)
  • 2.47(3)
  • 2.48(3)
  • 2.49(7)
  • 2.5(16)
  • 2.52(5)
  • 2.53(11)
  • 2.55(7)
  • 2.58(7)
  • 2.6(11)
  • 2.64(8)
  • 2.65(7)
  • 12(3)
  • 12.7(11)
シャンク径(Φmm)
  • 2.4(3)
  • 2.5(4)
  • 2.6(3)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 12(1)
材質
  • コバルトハイス(11)
  • ハイス(24)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(6)
  • (1)
全長(mm)
  • 52(3)
  • 56(1)
  • 57(22)
  • 62(2)
  • 73(1)
  • 102(11)
  • 111(1)
  • 159(1)
溝長(mm)
  • 30
  • 12(44)
  • 14(33)
  • 16(35)
  • 18(42)
  • 20(33)
  • 22(32)
  • 24(40)
  • 33(43)
  • 37(40)
  • 43(43)
  • 47(47)
  • 57(36)
  • 69(51)
  • 75(41)
  • 81(39)
  • 87(52)
  • 101(40)
  • 114(31)
  • 120(33)
表面処理
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(3)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(3)
ストレートシャンク
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(41)
モノタロウ・グーリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「guhring」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    4,898税込5,388
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • NCスポッテイングドリル グーリング

    NCスポッテイングドリル

    グーリング(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
  • ストレートドリル TiNコート モノタロウ

    ストレートドリル TiNコート

    モノタロウ(22件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリング

    ステップパワードリル レギュラー HSCO

    グーリング
    5,498税込6,048
    1箱(10本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
  • ハイスドリル レギュラ グーリング

    ハイスドリル レギュラ

    グーリング
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    8,398税込9,238
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル セミロング ホモ処理

    グーリング
    32,980税込36,278
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 658 GT100

    グーリング
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
  • NCスポットドリル90° レギュラ グーリング

    NCスポットドリル90° レギュラ

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
  • ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    4,398税込4,838
    1箱(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
  • NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート グーリング

    NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート

    グーリング
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングの採用により長寿命、高速切削が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  5×D グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

    グーリング
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート グーリング

    NCスポットドリル90° レギュラ FIREコート

    グーリング
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理FIREコート
  • NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート グーリング

    NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
  • 強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング

    強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm

    グーリング
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
  • ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ FIREコート

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理

    グーリング
    7,598税込8,358
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル セミロング TiNコート

    グーリング
    33,980税込37,378
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    鋼、ステンレス鋼に最適なタング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

    グーリング
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • NCスポットドリル90° ロング グーリング

    NCスポットドリル90° ロング

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズロング表面処理無処理
  • NCスポットドリル120° レギュラ グーリング

    NCスポットドリル120° レギュラ

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
  • 深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • NCスポットドリル90° FIREコート グーリング

    NCスポットドリル90° FIREコート

    グーリング
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
    用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
  • NCスポットドリル120°FIREコート グーリング

    NCスポットドリル120°FIREコート

    グーリング
    51,980税込57,178
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
    用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
  • NCスポットドリル120° グーリング

    NCスポットドリル120°

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。
    用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリング

    ハイスドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
    用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    9502_ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    1,098税込1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
  • 深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング

    深穴加工ドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
  • NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリング

    NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
  • NCスポットドリル90° グーリング

    NCスポットドリル90°

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。
    用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
  • ハイスドリル セミロング TiNコート グーリング

    ハイスドリル セミロング TiNコート

    グーリング
    31,980税込35,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
bearinngu特集