曜日別特売

9502_ステップパワードリル レギュラー N

9502_ステップパワードリル レギュラー N - グーリング9502_ステップパワードリル レギュラー N - グーリング

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。
材質
コバルトハイス
先端角(°)
118
全21種類を絞り込む
刃径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865510399502 12.0011本717-67761511011212
¥4,620
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
865512069502 4.9011セット(2本)717-678986524.94.9
¥2,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
865514419502 6.8011本717-6780109696.86.8
¥1,790
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
865514689502 7.5011本717-6798109697.57.5
¥1,970
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
865515389502 6.0011本717-6770935766
¥1,480
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
865515479502 1.5011セット(2本)717-677440181.51.5
¥1,050
¥849
¥934(税込)
当日出荷
メーカー直送
865517309502 4.2011セット(2本)717-677975434.24.2
¥1,870
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
865519159502 9.0011本717-67901258199
¥2,850
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
865519589502 5.0011セット(2本)717-6801865255
¥2,250
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
865520559502 6.5011本717-6771101636.56.5
¥1,660
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
865520989502 13.0011本717-67931511011313
¥5,230
¥4,198
¥4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
865524219502 2.5011セット(2本)717-678157302.52.5
¥1,350
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
865525189502 3.0011セット(2本)717-6764613333
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
865526159502 11.0011本717-6792142941111
¥4,060
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
865527019502 2.0011セット(2本)717-6784492422
¥1,100
¥889
¥978(税込)
当日出荷
メーカー直送
865528169502 10.2011本717-67991338710.210.2
¥3,630
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
865528509502 5.5011本717-677793575.55.5
¥1,300
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
865530179502 4.0011セット(2本)717-6766754344
¥1,760
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
865530269502 10.5011本717-67681338710.510.5
¥3,710
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
865533319502 5.2011本717-679786525.25.2
¥1,270
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
865534109502 3.2011セット(2本)717-677265363.23.2
¥1,410
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする