カテゴリ
- 手袋(4)
- 綿混・混紡軍手(1)
- すべり止め軍手(3)
絞り込み
ゲージ数
10(1)
13(1)
15(2)
サイズ
- L(3)
- LL(1)
- M(3)
- S(2)
- フリー(1)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(3)
入数
- 1(2)
厚さ(cm)
- 0.12
- 0.06(2)
- 0.08(6)
- 0.1(26)
- 0.11(2)
- 0.15(34)
- 0.17(10)
- 0.18(7)
- 0.19(3)
- 0.2(48)
- 0.21(10)
- 0.22(3)
- 0.24(6)
- 0.25(16)
- 0.27(3)
- 0.3(13)
- 0.32(3)
- 0.4(4)
- 0.5(9)
- 1(4)
- 厚さ(cm)をもっと見る
ブランド
- UVEX(ウベックス)(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- GranberG(1)
UVEX(ウベックス)・グローブマニア(川西工業)・GranberG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「gunnte」の検索結果

ユニプール MD
UVEX(ウベックス)¥449税込¥4941双当日出荷指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。用途精密組立。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 0131)
ユニグリップ PA
UVEX(ウベックス)¥119~税込¥131~1双当日出荷柔軟性があり、安定したグリップ性能を実現しております。用途組立、仕分け作業。梱包作業。厚さ(mm)0.8~1.2規格EN388(CE 4241)
耐衝撃手袋 115.5502
GranberG¥1,398税込¥1,5381双当日出荷TPRゴム製の衝撃吸収加工により指先から手の甲全体を衝撃から守ります。耐衝撃性能は国際規格(ANSI/ISEA 138)に適合しています。フィット感が高く細かい部品も指先で扱えます。ニトリルコーティングにより油や水に対しても高いグリップ力を発揮します。特殊なニトリルコーティング技術により通気性が良く快適な着け心地です。用途機械整備、コンテナヤード、漁業関連、解体業など。手の甲を保護する必要のある作業に。厚さ(mm)1.2色ブラック規格【EN388 2016】4131XP、【ANSI/ISEA 138】レベル1ゲージ数15耐切創性1/X滑り止め効果有(ニトリルコーティング)
純綿軍手”素手仕込み 指出し”
グローブマニア(川西工業)¥299税込¥3291双当日出荷手にやさしく、吸汗性に優れた綿100%の手袋です。指出しタイプなので、細かな作業にも適しています。用途軽作業・日曜大工・一般作業。トラスコ品番854-8341材質綿100%厚さ(mm)1.2色ホワイトサイズフリー全長(cm)18.5中指長(cm)4手のひらまわり(cm)18ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応