耐衝撃手袋 115.5502
TPRゴム製の衝撃吸収加工により指先から手の甲全体を衝撃から守ります。
耐衝撃性能は国際規格(ANSI/ISEA 138)に適合しています。
フィット感が高く細かい部品も指先で扱えます。
ニトリルコーティングにより油や水に対しても高いグリップ力を発揮します。
特殊なニトリルコーティング技術により通気性が良く快適な着け心地です。
- 用途
- 機械整備、コンテナヤード、漁業関連、解体業など。
手の甲を保護する必要のある作業に。
- 厚さ(mm)
- 1.2
- 色
- ブラック
- 規格
- 【EN388 2016】4131XP、【ANSI/ISEA 138】レベル1
- ゲージ数
- 15
- 耐切創性
- 1/X
- 滑り止め効果
- 有(ニトリルコーティング)
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
カテゴリ















![「ベストワン」純綿軍手730g ハヤシ[靴下] 「ベストワン」純綿軍手730g ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838811-261026-02.jpg)
![「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下] 「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838820-261026-02.jpg)
![純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下] 純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838802-261026-02.jpg)








