カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gur-02」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプションユニット 発紘電機/富士電機オプションユニット発紘電機/富士電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
(ケース)ライトグレー外形寸法(mm)W68.6×H150.7×D25.0適合規格CE、UL、UKCA材質(ケース)PC樹脂
チップ C32GUR 富士元工業チップ C32GUR富士元工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(12個)
当日出荷から翌々日出荷
NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
形状ひし形使用コーナー数4
RCンドカッター 富士元工業RCンドカッター富士元工業
19,980税込21,978
1本
当日出荷
チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃