カテゴリ

  • エンジン工具(4)
絞り込み

「gv-28if」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 GV-28iF用段積みフレーム 工進インバーター発電機 GV-28iF用段積みフレーム工進
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
発電機本体を2段まで積むことが出来ます。
用途省スペースで格納したい時に
インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-28iF-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番GV-28iF-AAA-0関連資料(3MB)
インバーター発電機 2.8KVA 工進インバーター発電機 2.8KVA工進
89,980税込98,978
1台
当日出荷
クラス最軽量!持ち運びが楽に出来ます。高出力でプロの現場で活躍、国土交通省「超低騒音型建設機械」指定取得済み。
用途電気を供給したい時に付属品点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー、USBアダプター定格電圧(V)AC100/DC12定格電流(A)AC28A/DC8A定格周波数(Hz)50/60HZ切替式本体質量(kg)28使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)72-64エンジン部総排気量(mL)185燃料タンク容量(L)9.3プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)連続運転時間(h)5.7-16.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×385×473エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン定格出力(kVA)交流/直流2.8/0.096エンジンオイル容量(mL)550コンセント15A×2個 30A×2個関連資料(0.76MB)取扱説明書(9.3MB) (2.93MB)
インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル 工進インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル工進
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
並列コネクターを繋げば1台の発電機では使用出来ない電気機器も運転可能です。 接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけで使用可能。
用途大きな容量の電気が必要な時に