カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「gv2p」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニサーキットブレーカ シュナイダーエレクトリックミニサーキットブレーカシュナイダーエレクトリック
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
(GV)名札ホルダー(2タイプ)10P レモン(GV)名札ホルダー(2タイプ)10Pレモン
589税込648
1個(10個)
5日以内出荷
PVC製ソフトタイプホルダー10P。適合カードサイズ縦65×横100ミリ。ストラップ5本、安全ピン付クリップ5個付属。
カバー サイド 2 2GV-21721-00-P8 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 2 2GV-21721-00-P8YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2GV-21721-00-4B
ハンドル TeSys シュナイダーエレクトリックハンドル TeSysシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys GV 拡張ロータリハンドルは、モータ回路ブレーカ GV2L、GV2P をエンクロージャ内に取り付けて、外部から操作します。緊急スイッチを使用する場合は、黄色のフロントプレートに赤色のハンドルを備え、2 つのポジション(オフ、オン)を表示します。エンクロージャのドアに取り付けるため、ハンドル機構により、取り付け時に IP65
仕様●範囲:TeSys ですアズワン品番65-7330-51
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-52 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-52ELPA
799税込879
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇対応メーカー: アクア AQUA◇対応部品番号: LINT-52◇入数: 1個入
用途◇対応洗濯機:AQW-GP70H (2個使用) AQW-GP70H AQW-GS70H (2個使用) AQW-GS70J AQW-GV700E (2個使用) AQW-GV70E (2個使用) AQW-GV70G (2個使用) AQW-GV70H (2個使用) AQW-GV70J AQW-GV800E (2個使用) AQW-GV80E (2個使用) AQW-GV80G (2個使用) AQW-GV80H (2個使用) AQW-GV80J AQW-GV90G (2個使用) AQW-GV90H (2個使用) AQW-GV90HBK (2個使用) AQW-GV90J AQW-GVX100J AQW-GVX80J AQW-GVX90J AQW-P7M AQW-P7N AQW-S7M AQW-S7N AQW-V10P AQW-V7M AQW-V7N AQW-V7P AQW-V8M AQW-V8N AQW-V8P AQW-V9M AQW-V9N AQW-V9P AQW-VA10M AQW-VA10N AQW-VA10P AQW-VA8M AQW-VA8N AQW-VA8P AQW-VA9M AQW-VA9N AQW-VA9P AQW-VX10M AQW-VX10N AQW-VX10P AQW-VX8M AQW-VX8N AQW-VX8P AQW-VX9M AQW-VX9N AQW-VX9P仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-45
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 接続ブロック シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 接続ブロックシュナイダーエレクトリック
859税込945
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:Connection Block併用可能製品:GV2 Series, LC1K Series, LC1P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロック シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトブロックシュナイダーエレクトリック
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
グリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付き グリーンフィールドグリーンビスタ防草・砂利下シート+プラピン付きグリーンフィールド(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻(30m)ほか
翌々日出荷
ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。
用途雑草抑制と砂利の沈下防止グリーン材質本体:ポリプロピレン、ピン:再生ポリプロピレン使用目的砂利の沈下防止、雑草抑制
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【IODATA アイ・オー・データ】★液晶ディスプレイIWB-651EB/PC1IWB-651EB-AGIWB-652EBIWB-652EB-AGIWB-752EB-AGLCD-AD171EBLCD-AD172SEB/SLCD-AD222EBLCD-ADF15RLCD-DX251EPBLCD-GCQ271HALCD-MD241D/SLCD-MD241DLCD-MD241D-AGLCD-MF222FBR-TLCD-MF223FB2-TLCD-MF223FBR-TLCD-MF224FDB-TLCD-MF224FDB-T2LCD-MF224FDB-T2-AGLCD-MF224FDB-T-AGLCD-MF241FVB-TLCD-MF241FVB-T-ALCD-MF241FVB-T-AGLCD-MF241XBRLCD-MF241XWRLCD-SAX151DB-T★電子黒板・タッチ化ユニットらくらくボードIWB-2EBシリーズIWB-752EBIWB-651EB★TVキャプチャーBOXGV-MC/TZGV-MC7/HZ3GV-MVP/HZ3GV-MVP/RZGV-MVP/RZ2GV-MVP/RZ3GV-MVP/RZ3SGV-MVP/SZGV-MVP/TZ★ブルーレイディスクドライブBRD-3DU8BRD-U8DMBRD-U8EBRD-U8SBRD-UH08LE/KNBRD-UH8BRD-UH8LEBRD-UH8SBRD-UM2BRD-UM2S★DVDドライブDVD-iU16ADVD-iUH16DVDRW-iU4.7PDVDRW-iU4.7P2DVDRW-iU4.7P3DVR-iUH2DVR-iUM4DVR-iUM8DVR-iUN16WDVR-iUN4DVR-iUN4SDVR-iUN8DVR-iUN8WDVR-iUN8WRDVR-iUP4DVR-iUP4-ADVR-U20EDVR-U24DMDVR-U24EDVR-U24EVDVR-U24EZDVR-U4120LEDVR-UA24EZDVR-UA24EZ2DVR-UA24EZ2ADVR-UEH12WDVR-UEH16ADVR-UEH16GDVR-UEH16WDVR-UEH4DVR-UEH4SDVR-UEH8DVR-UEM16CDVR-UEM16CRDVR-UEM16GDVR-UEN16RDVR-UEN18GLDVR-UEN18GLVDVR-UEP4DDVR-UEP8DVR-UEP8/MDVR-UH16ADVR-UH16DDVR-UH16GDVR-UH18GDVR-UH18GTDVR-UH8CDBDVR-UM16ADVR-UM16CDVR-UM16CRDVR-UM16CVDVR-UM16GDVR-UM16RDVR-UM16SDVR-UM8CDBDVR-UN16ADVR-UN16DDVR-UN16FDVR-UN16FADVR-UN16LDVR-UN16RDVR-UN16R/SDVR-UN16RLDVR-UN16SDVR-UN18EDVR-UN18GLDVR-UN18GLVDVR-UN18GSDVR-UN20EDVR-UN20GLDVR-UN24GEDVR-UN24GSDVR-UP16ADVR-UT24EZDVR-UW8DPDVR-UW8DP2DVS-iUR4P★ビデオキャプチャBOXGV-MDVD2GV-MDVD3★チューナーHVT-BT200HVT-T100★CD-RWドライブCDRW-iU48SCDRW-iU52SCDRW-U40BSTCDRW-U48CDRW-U5232CDRW-U5232LCDRW-U5232VCRWD-iU32SCRWD-iU48SCRWD-iU52S★ハードディスクプレーヤーIV-P100★USBオーディオ入出力ステーションD2VOXDAVOXDAVOXLDDVOX★EPGレシーバーBOXSR-SPTV/USBなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ダクト用換気扇 / 別売グリルインテリア格子タイプ(プレミアムシルバー) 三菱電機ダクト用換気扇 / 別売グリルインテリア格子タイプ(プレミアムシルバー)三菱電機
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
インテリア格子タイププレミアムシルバー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×20
ダクト用換気扇別売 / グリルインテリア格子タイプ(プレミアムシルバー) 三菱電機ダクト用換気扇別売 / グリルインテリア格子タイプ(プレミアムシルバー)三菱電機
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
インテリア格子タイププレミアムシルバー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×335×19
Schneider Electric 施錠可能ハンドル シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 施錠可能ハンドルシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Handle, Padlockable併用可能製品:GV2L Series, GV2P SeriesGV2-M MCB用アクセサリ. IP55保護等級のエンクロージャ エンクロージャの前面に停止ボタンを取り付け可能 接触器への手動モータスタータの接続にはコネクタを使用のこと アダプタプレートは、GV2及びLC1 D09 → D25接触器取り付け用の3極接続を装備RoHS指令(10物質対応)対応
バスバーアダプタ グレー セルジー LA9Z 1袋 4個入 シュナイダーエレクトリックバスバーアダプタ グレー セルジー LA9Z 1袋 4個入シュナイダーエレクトリック
88,980税込97,878
1袋(4個)
7日以内出荷
バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V
仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822アズワン品番65-8061-72
Schneider Electric, 南京錠 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 南京錠シュナイダーエレクトリック
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:南京錠ロックアウト装置併用可能製品:GV3Lシリーズ、GV3Pシリーズシリーズ:GV2VUL、CSA. Schneider Electricモータ回路ブレーカGV2. 規格: BS5424 Part 1 / IEC947、VDE0660、NFC63 110. GV2シリーズは、1つのデバイスで短絡保護機能と過負荷保護機能を提供 切断用に使用可能 単相感度 IEC947、EN60947適合 オフ位置でロック可能 すべての種類の異常を通知するための補助製品を用意RoHS指令(10物質対応)対応