カテゴリ

  • バイク純正部品(53)
  • オフィス家具(49)
  • バイク部品(28)
  • 物流用品(28)
  • 制御機器(26)
  • 空調・電設資材(13)
  • メカニカル部品(9)
  • マスク(9)
  • 農業機械(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「gw-7」の検索結果

関連キーワード
267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットテスト用アダプタ 1181/GW-7用 興研フィットテスト用アダプタ 1181/GW-7用興研
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1181シリーズ・GW-7入数(個)1
グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパーブレード 純正対応フレームNWB(日本ワイパブレード)(139件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 国内生産の純正同等品質。 フレームは2重塗装でサビに強い。
スーパーグラファイト 替えゴム PIAAスーパーグラファイト 替えゴムPIAA(60件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
女性用すべり止め手袋 TRUSCO女性用すべり止め手袋TRUSCO(7件のレビュー)
179税込197
1双
当日出荷
女性向けサイズの軍手です。手の小さな男性にもお勧めです。薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め付仕様です。
性別女性用
直結式小型防毒マスク 興研直結式小型防毒マスク興研(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
気密性に優れたフリーポジションアンダーチン面体に、軽量・小型のKGC-10型シリーズの吸収缶を2個で使用するタイプです。
仕様シリコーン面体しめひもタイプRB種別防毒マスク質量(g)113±10適合吸収缶KGC-10型シリーズ
エアログラファイトワイパー ZACエアログラファイトワイパーZAC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
スタイリッシュなフレームで高速走行でも浮きにくい! グラファイトラバー装着でビビリを抑え、作動音を軽減! 純正タイプラバーの取り付け可能!
ゴム幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マグウィークリー 日本緑十字社マグウィークリー日本緑十字社
999税込1,099
1枚
当日出荷
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)寸法(mm)158×250×0.8、(ハーフカット)27角質量(g)106
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
鋼線ホイールブラシ H&H鋼線ホイールブラシH&H
649税込714
1個
翌日出荷
錆落とし・塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
寸法(mm)75
ダクタイル製支持金具 岡本工機ダクタイル製支持金具岡本工機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌日出荷から31日以内出荷
防水形は主要部分にSUS304を使用しています。
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
APカップリング(防水) セイワ工業APカップリング(防水)セイワ工業
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
接続電線管の中間接続でご利用ください
材質亜鉛合金
イーグルワゴン TRUSCOイーグルワゴンTRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)積載均等耐荷重(kg)120
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
21,980税込24,178
1巻(10m)
翌々日出荷
定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
PTFE撹拌子ハブ型 GWシリーズ フロンケミカルPTFE撹拌子ハブ型 GWシリーズフロンケミカル
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
4方の突起が低回転時でも深い渦巻きを作りだします
APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業APコネクタネジナシ(防水)セイワ工業
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様) TRUSCOイーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)TRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ダブルアングル用金具 ネグロス電工ダブルアングル用金具ネグロス電工
799税込879
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~7許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
イーグル バーディワゴン用天板 TRUSCOイーグル バーディワゴン用天板TRUSCO
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
ホワイト高さ(mm)22
イーグル バーディワゴン用引出1段 TRUSCOイーグル バーディワゴン用引出1段TRUSCO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ホワイト高さ(mm)100最大積載量(kg/台)10
イーグル バーディワゴン用棚板 TRUSCOイーグル バーディワゴン用棚板TRUSCO
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
高さ(mm)40均等積載量(kg/段)120ホワイト
ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(DMG-W)金具付/標準型岡本工機(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ダクタイル ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
イーグル・バーディワゴン用深型1段引出 TRUSCOイーグル・バーディワゴン用深型1段引出TRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
材質スチール高さ(mm)150
ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(BMG-W)金具付/標準型岡本工機
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から65日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム ベアリング入ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(AMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
材質(車輪)ゴム車輪・ベアリングなしストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション TRUSCOイーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプションTRUSCO
6,598税込7,258
1枚ほか
当日出荷
ヤンググリーン材質スチール
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
イーグルワゴン TRUSCOイーグルワゴンTRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
APカップリング防水SGP用 セイワ工業APカップリング防水SGP用セイワ工業
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
イーグルワゴン EGW TRUSCOイーグルワゴン EGWTRUSCO
37,980税込41,778
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
ダブルアングル用金具 ネグロス電工ダブルアングル用金具ネグロス電工
479税込527
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
イーグルワゴン TRUSCOイーグルワゴンTRUSCO
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
APネジ無パイプコネクタ防水 セイワ工業APネジ無パイプコネクタ防水セイワ工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
イーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付) TRUSCOイーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
イーグルワゴン(ウレタンキャスター) TRUSCOイーグルワゴン(ウレタンキャスター)TRUSCO(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
使い捨て食事用エプロン メディコムジャパン使い捨て食事用エプロンメディコムジャパン
259税込285
1パック(20枚)
当日出荷
介護する方も、介護される方もご使用頂けます。装着が簡単で、防水性に優れています。外出先、旅行先の携帯にも便利です。バリア性が高く、焼却時に有害物質の出ないポリエチレン製です。使い捨てタイプなので洗濯が不要、衛生面に優れています。緊急時の着脱が容易になる、静電気防止加工済みです。未滅菌
用途食事時、食事介助時などホワイトサイズフリー入数1パック20枚
APカップボックスSGP防水 セイワ工業APカップボックスSGP防水セイワ工業
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト