カテゴリ

  • 切削工具(124)
  • 溶接用品(19)
  • メカニカル部品(13)
  • 農業機械(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gw16」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパウンド メンツェルナコンパウンドメンツェルナ
2,398税込2,638
1本(1.2kg)
当日出荷
適合材塗装面・プラスチック
コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 ストレート型AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から12日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
溶接ワイヤー エコウエルディング溶接ワイヤーエコウエルディング(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻(5kg)
当日出荷
低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3JIS規格Z3312YGW16相当品伸び(%)26引張強度(MPa)530
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
10,980税込12,078
1巻(50m)
翌々日出荷
定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
APカップリング(防水) セイワ工業APカップリング(防水)セイワ工業
699税込769
1個
翌々日出荷
接続電線管の中間接続でご利用ください
材質亜鉛合金
APカップリング防水SGP用 セイワ工業APカップリング防水SGP用セイワ工業
939税込1,033
1個
翌々日出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業APコネクタネジナシ(防水)セイワ工業
979税込1,077
1個
翌々日出荷
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から10日以内出荷
コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
APネジ無パイプコネクタ防水 セイワ工業APネジ無パイプコネクタ防水セイワ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコアBOSCH(ボッシュ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
APカップボックスSGP防水 セイワ工業APカップボックスSGP防水セイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
オイル用蛍光剤 白色発光タイプ スペクトロニクスオイル用蛍光剤 白色発光タイプスペクトロニクス
35,980税込39,578
1個(473mL)
翌々日出荷
オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
カバー (BGW1) MAZDA(マツダ)カバー (BGW1)MAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷
ハーネス ルーフ (BG) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーフ (BG)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
アンテナ支線 マスプロ電工アンテナ支線マスプロ電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
マストを固定します。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS線径(Φmm)1.6
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ700×38CタイプW/OETRTO規格40-622
チップ TPGW タンガロイチップ TPGWタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
軟鋼ワイヤー デンゲン軟鋼ワイヤーデンゲン
8,998税込9,898
1巻(5kg)
5日以内出荷
AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
水源を起こし波動を生む。
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
エンジン溶接機 新ダイワエンジン溶接機新ダイワ(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)50仕様周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付質量(kg)79周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)689×498×625定格電流(A)(発電)32定格出力電流(A)DC145使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)12適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)(溶接)約6.7、(発電)約4.6エンジンメーカーヤマハエンジン形式MZ300電流調整範囲(A)DC30~160定格出力(kVA)(発電)3.2騒音値(dB(A)/7m)59.0[LwA87]アズワン品番64-8500-05
チップ WPGW 京セラチップ WPGW京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状六角形80°材質KW10厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2 イスカルISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCGW-2 イスカルISO旋削 チップ VCGW-2イスカル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
焼き入れ鋼加工用です。
用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
チップ 3QP-TCGW タンガロイチップ 3QP-TCGWタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-VBGW タンガロイチップ 2QP-VBGWタンガロイ
29,990税込32,989
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ TPGW DIJET(ダイジェット工業)チップ TPGWDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
チップ 2QP-VCGW タンガロイチップ 2QP-VCGWタンガロイ
29,990税込32,989
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 3QP-TPGW タンガロイチップ 3QP-TPGWタンガロイ
38,490税込42,339
1ケース(2個)
3日以内出荷
形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TPGW-QBN タンガロイチップ TPGW-QBNタンガロイ
42,490税込46,739
1ケース(2個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 3QP-TPM/GW タンガロイチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGW 住友電工ハードメタルチップ TPGW住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個ほか
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2QP-VCM/GW タンガロイチップ 2QP-VCM/GWタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応