カテゴリ

  • 切削工具(115)
  • 溶接用品(18)
  • メカニカル部品(13)
  • 農業機械(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gw16」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパウンド メンツェルナ

    コンパウンド

    メンツェルナ
    2,998税込3,298
    1本(1.2kg)
    当日出荷
    適合材塗装面・プラスチック
  • コルゲートグランド 防水 ストレート型 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 ストレート型

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接ワイヤー エコウエルディング

    溶接ワイヤー

    エコウエルディング(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻(5kg)
    当日出荷
    低電流でアークが安定し鋼板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。混合ガス(Ar/80%+CO2/20%)の規格に適合します。溶着金属が柔らかく、切削性に優れ後処理が容易です。溶接部は、鋼と同じ膨張係数を持っています。
    直径×幅W(mm)ボビン/Φ200×55成分溶接金属の化学成分:C、Mn、Si、S、P、Cu適合軟鋼及び490MPa級高張力鋼規格AWS/ASME-SFA A5.18規格/ER70S-3JIS規格Z3312YGW16相当品伸び(%)26引張強度(MPa)530
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • AP接続チューブ セイワ工業

    AP接続チューブ

    セイワ工業
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    定尺のみの販売になります。セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
    材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
  • APカップリング(防水) セイワ工業

    APカップリング(防水)

    セイワ工業
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管の中間接続でご利用ください
    材質亜鉛合金
  • APカップリング防水SGP用 セイワ工業

    APカップリング防水SGP用

    セイワ工業
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業

    APコネクタネジナシ(防水)

    セイワ工業
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
  • ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ)

    ガルバウッドコア

    BOSCH(ボッシュ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
  • ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コルゲートグランド 防水 L型(90°エルボ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • APネジ無パイプコネクタ防水 セイワ工業

    APネジ無パイプコネクタ防水

    セイワ工業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APカップボックスSGP防水 セイワ工業

    APカップボックスSGP防水

    セイワ工業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
  • オイル用蛍光剤 白色発光タイプ スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤 白色発光タイプ

    スペクトロニクス
    49,980税込54,978
    1個(473mL)
    翌々日出荷
    オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
    用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
  • ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天仕様穿孔可能材/プラ排水マス、塩ビ管、FRP、ALC、日本壁、軽天付属品ハイスセンタードリル(PCGWCD225)、ガルバウッド用ガイドバー(PCGWGB)適合(センタードリル)PCGWCD225適合材ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングボード、木材、合板、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ガソリン溶接機 新ダイワ

    ガソリン溶接機

    新ダイワ
    369,800税込406,780
    1台
    翌日出荷
    軽くて持ち運びしやすい溶接機に。溶接中の発電出力が大きく向上!1台2役の溶接機。単相100Vインバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、120Aで作業中に取り出せる発電出力は600Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
    周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】32定格出力電流(A)DC150使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.25、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.68エンジン部型式MZ300乾燥質量(kg)本体:83燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~165定格負荷電圧(V)26定格出力(kVA)【発電】3.2エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.8
  • カバー (BGW1) MAZDA(マツダ)

    カバー (BGW1)

    MAZDA(マツダ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • 自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)

    自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698

    CST(チェンシンタイヤ)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
    サイズ700×38CタイプW/OETRTO規格40-622
  • アンテナ支線 マスプロ電工

    アンテナ支線

    マスプロ電工
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    マストを固定します。
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS線径(Φmm)1.6
  • ハーネス ルーフ (BG) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ルーフ (BG)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • 軟鋼ワイヤー デンゲン

    軟鋼ワイヤー

    デンゲン
    8,998税込9,898
    1巻(5kg)
    4日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • パッキン SPGW型 NOK

    パッキン SPGW型

    NOK
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGW
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPGW タンガロイ

    チップ TPGW

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RPGW 住友電工ハードメタル

    チップ RPGW

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ジグ ヒットマンルアーズ

    ジグ

    ヒットマンルアーズ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    水源を起こし波動を生む。
  • チップ WPGW 京セラ

    チップ WPGW

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    形状六角形80°材質KW10厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • チップ 3QP-TCGW タンガロイ

    チップ 3QP-TCGW

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-VBGW タンガロイ

    チップ 2QP-VBGW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • ISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2 イスカル

    ISO旋削 チップ VBGW/VBMW-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    焼き入れ鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ VCGW-2 イスカル

    ISO旋削 チップ VCGW-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    焼き入れ鋼加工用です。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • チップ TPGW DIJET(ダイジェット工業)

    チップ TPGW

    DIJET(ダイジェット工業)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ 2QP-VCGW タンガロイ

    チップ 2QP-VCGW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPGW タンガロイ

    チップ 3QP-TPGW

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TPGW-QBN タンガロイ

    チップ TPGW-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-VCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-VCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応