カテゴリ
- 切削工具(9)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gwb26na2」の検索結果

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし)
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。用途外径 溝入れ・突切り加工レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴なし
チップ(溝入れチップ)
カーメックス¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)ほか4日以内出荷から16日以内出荷ツーリングコストをミニマムに!。カーメックスねじ切りバイトをそのまま溝入れチップに使用できます。ひとつのチップに切れ刃が3ヶ所あります。精密に研磨されています。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。使用コーナー数3材種BXC
超硬スロアウエイバイト(溝入)・超硬チップ
ミスターマイスター¥11,980税込¥13,1781個当日出荷小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。 溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用シャンク部角幅(mm)8材質(チップ)超硬チップ形状箱アズワン品番64-5178-84RoHS指令(10物質対応)対応