「gwc36n-jp」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブロア(UB185) マキタ

    充電式ブロア(UB185)

    マキタ(34件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
    用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
  • 36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER

    36Vガーデンブロワーバキューム

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。
    付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグトラスコ品番769-7686長さ(mm)980幅(mm)180質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)高さ(mm)290電圧(V)36集塵容量(L)30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)100風速(km/h)ブロワー:219適合バッテリーリチウムイオン
  • 36v 2.0Ahリチウムイオンバッテリーパック BLACK&DECKER

    36v 2.0Ahリチウムイオンバッテリーパック

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番770-6448質量(kg)0.7対応機種GWC36N、GLC36N,他バッテリーリチウムイオン電池適合バッテリー36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
  • ブロワ集じん機 マキタ

    ブロワ集じん機

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
    付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m)集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓)集塵機風量(m3/min)7集じん量(L)25
  • ブロアバキューム RESV-1000A 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム RESV-1000A

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400ダストバッグ容量(L)25
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
    用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
  • 18V コードレスブロワー BLACK&DECKER

    18V コードレスブロワー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
    用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂幅(mm)208高さ(mm)170電圧(V)18
  • ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ

    ブロワバキューム

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利なノズルを回転させてブロワーと集じんをワンタッチで切り換えできるポータブルブロワバキュームです ●ノズルを回転させてブロワと集じんをワンタッチで切換えます ●作業に応じて持ち方を変えられる大型ハンドルを採用しています ●ダストバッグはワンタッチで着脱ができます ●質量:1.9kgなので小型軽量で取り出し・収納が簡単です ●ホースセット、スキマノズル、ワイドノズルが標準付属されています
    用途各種機械・作業現場・庭まわり・車内の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん付属品ノズル(125mm)×1・ホースセット×1・スキマノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(2L)×1材質ハウジング:ABS/ノズル:ゴム/ダストバッグ:不織布消費電力(W)650型番PSV-600吸込仕事率(W)142電源(単相/V)100ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2電源タイプAC電源式
  • パワーアップブロアー CUSTOM KOBO

    パワーアップブロアー

    CUSTOM KOBO(58件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
    用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    風量(m3/min)ブロワ:4.2最大風量(m3/min)集じん:6.1集じん量(L)25
  • ブロワー&バキューム YARD FORCE

    ブロワー&バキューム

    YARD FORCE(1件のレビュー)
    ¥14,800税込¥16,280
    1台
    5日以内出荷
    秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。 先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。 排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。 まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。 100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。 タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。 身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。 吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。 秋冬に欠かせない商品です。
    セット内容本体・50L集塵袋・ベルト材質ABS樹脂、PP他消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])11000~15000
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
  • 充電式ブロワ 14.4V マキタ

    充電式ブロワ 14.4V

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで強力吹き飛ばし
    用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に長さ(mm)502幅(mm)156質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)208電源(V)直流14.4集塵容量(L)約2風量(m3/min)0~3.1風速(m/s)(最大)96、(平均)79集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
  • ブロワ マキタ

    ブロワ

    マキタ(49件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
    用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース全長(mm)479消費電力(W)600集じん量(L)2
  • 36V 充電式 ブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式 ブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    欠品中
    パワー&コントロール機能で作業がはかどる。トップクラスの大風量&高速風。広範囲の落ち葉やゴミを集め、湿った落ち葉もしっかり飛ばします。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風量 約49%アップ。メーカー従来製品 RB36DAと比較し最大風速 約35%アップ。風量を一定に保てるクルーズコントロール機能を搭載。一時的に風量を最大化するターボモード機能を搭載。広範囲を作業したいときに便利なフラットノズルと風速を上げたいときに便利なブローノズルの2種類が標準付属
    寸法(mm)機体:全高290×全長950×全幅205(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)質量(kg)3.7(BSL36B18X装着時/先端ノズルを除く)モーターブラシレスモーター風量(m3/min)ターボモード時:0~19.8(先端ノズル装着なし)、0~15.0(先端ノズル装着なし)回転数全負荷:0~21,000(気温20℃満充電時)(回/分)最大風速(m/s)62.6(ブローノズル装着時)
  • 充電式ブロワ MUB184 マキタ

    充電式ブロワ MUB184

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    取り回しが良い
    長さ(mm)825幅(mm)160質量(kg)2.8(バッテリ装着時)高さ(mm)285電源(V)直流18風量(m3/min)0~13風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
  • 18V(2Ah) リチウムイオンバッテリー BLACK&DECKER

    18V(2Ah) リチウムイオンバッテリー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    適合(充電器)LC1418トラスコ品番770-1268質量(g)370対応機種GCM18N、GEVO183N、GEH183N、GKC1820L2N、GKC1825L2、GLC1825LN、GPC1820LN、GTC1850LN、GWC1800LN、LGC120N、LLP18N 他サイズ(mm)縦45×横115×幅75
  • 充電式ブロア UB186 マキタ

    充電式ブロア UB186

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
    用途落ち葉・ゴミの清掃に長さ(mm)861幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分