カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gwl4-8」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

    CKD(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ターンエルボ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ターンエルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ロングエルボ)

    CKD
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイント エルボタイプ CKD

    ニュージョイント エルボタイプ

    CKD
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
    用途片口エルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブトラスコ品番401-5185形状45°エルボ接続口径R1/4材質(本体)ポリブチレンテレフタレート質量(g)3.2適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)4
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    5,800税込6,380
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ