カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)

「gws12-0」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(ストレート) ばら売り

    CKD(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(バルクヘッド)

    CKD
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状バルクヘッド最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    ¥6,388~税込¥7,027~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • KZG型両面ユニット(バックボードタイプ)連結 タテヤマアドバンス

    KZG型両面ユニット(バックボードタイプ)連結

    タテヤマアドバンス
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    4日以内出荷
    26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
    仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×2 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×2 パラペット×4、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×4 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×2 パラペット×4種別セミ色ホワイトベース高(mm)110
  • KZG型両面ユニット(バックボードタイプ)本体 タテヤマアドバンス

    KZG型両面ユニット(バックボードタイプ)本体

    タテヤマアドバンス
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    4日以内出荷
    26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
    仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×4 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×4 パラペット×4、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×4 棚板(床板)×4 両面脚×3 固定ピン×3 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×4 パラペット×4種別本体色ホワイトベース高(mm)110
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ