カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
「gwt4-0」の検索結果

ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り
CKD¥239税込¥2631個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
造花 バラ
エルブレイン¥6,298税込¥6,9281セット(12本)3日以内出荷空間をより印象的に、より上質に演出するアーティフィシャルフラワー(造花)のご提案 お客様の空間をより上質に演出したい、そんな想いから私たちは造花選びにこだわりました。 生花に触れた時の「しっとりとした質感」が感じられる、上質な造花のラインナップを取り揃えました。材質芯:Iron、茎:プラスチック、花、葉:ファブリック![GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II [AC電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573363-220602-02.jpg)
GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II [AC電源 /2.0ch]
クリエイティブメディア¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷3ドライバーMTM構成&BassXPortで音楽にベストなオーディオパフォーマンスを実現するステレオスピーカー質量(kg)約2.9(ACアダプター含まず)色ブラック出力(W)16 RMS/ch (2チャンネル)電源DC 27V(ACアダプター)外形寸法(cm)約15×11.6×32周波数特性50Hz - 20kHz入力端子ライン入力(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニジャック)×1S/N比80dB出力端子ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1サラウンド2.0ch








![GW-T40II-R2A PCスピーカー 3.5mm接続 GigaWorks T40 Series II [AC電源 /2.0ch] クリエイティブメディア](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573363-220602-02.jpg)