カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「gx-100e」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド

    ストラブ・グリップ GXタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
    種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
  • ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293E LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブレーキツール エクステンションツール KTC

    ブレーキツール エクステンションツール

    KTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
  • ブレーキツール オフセットタイプセット KTC

    ブレーキツール オフセットタイプセット

    KTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    3日以内出荷
    自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
    トラスコ品番112-7453セット内容ブレーキツールエクステンションツール(GX13-E100)、ブレーキツール10mmオフセットタイプ(GX13-EMZ10)質量(g)250
  • ガスケット(ヘッドカバー NA) BIGM(丸山製作所)

    ガスケット(ヘッドカバー NA)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケット(ヘッドカバー NA)図解NoMS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.103、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.100、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.58、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.58、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.58、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.100、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.103、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.100、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.58、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.103など
  • プーリーオサエザガネ BIGM(丸山製作所)

    プーリーオサエザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥249税込¥274
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プーリーオサエザガネ図解NoBSA-411SG G-3 カム軸部品_No.24、BSA-420JWG G-3 エンジン カム軸部品_No.100、BSA-410AS カム軸部品_No.24、MSV613R2-M-A(13X130M) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.31、BSA-411S カム軸部品_No.24、BSA-420JDAS エンジン(カム軸)部品_No.100、BSA-420JDSG G-4 エンジン カム軸部品_No.100、VSA-310M 走行用エンジン(カム軸)部品_No.24、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.58、BSA-420JESG G-4S エンジン カム軸部品_No.100、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.58、BSA-420JESG G-3 エンジン カム軸部品_No.100、BSA-420S エンジン カム軸部品_No.100、BSA-420JDASG G-3 エンジン(カム軸)部品_No.100など
  • 部品 コンビネーションマークA BIGM(丸山製作所)

    部品 コンビネーションマークA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥419税込¥461
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークA_No.41、GS305E-Hエンジン ラベル、ツール、同梱部品部品 コンビネーシヨンマークA_No.6、MKW728H ラベル,ガスケットキット部品_No.4、MLSE30 エンジン(ラベル・同梱部品)部品_No.5、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.38、GSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークA_No.41、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)ラベル,同梱部品_No.4、GSL305-H ハリマーク、ツール、ガスケット部品 コンビネーシヨンマークA_No.3、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)ラベル,ツール部品_No.4、GS204E-H搭載エンジン エンジン ハリマーク、ツール部品 コンビネーシヨンマークA_No.3、JHW100-H エンジン マーク、ツール部品_No.2、GKSE30 エンドン(ラベル・同梱部品)部品_No.5、GS305EH ハリマーク、ツール、ガスケット部品 コンビネーシヨンマークA_No.3、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークA_No.41、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)ラベル,同梱部品_No.5
  • ガバナホルダクリップ BIGM(丸山製作所)

    ガバナホルダクリップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥85税込¥94
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ガバナホルダクリツプ_No.25、GS205EH エンジン クランクケース部品 ガバナホルダクリツプ_No.26、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.25、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.19、GSL305-H エンジン クランクケース部品 ガバナホルダクリツプ_No.24、GSL205-H エンジン クランクケース部品 ガバナホルダクリツプ_No.26、GSW105 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガバナホルダクリツプ_No.22、GS25EH クランクケース部品 ガバナホルダクリツプ_No.26、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、MS200EA-H シリンダブロック部品_No.20、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.26、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.38、GSW15C-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ガバナホルダクリツプ_No.19、MKW728H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.23、TSW41H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.19、MS410EA-H クランクケース部品_No.23、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.25、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.34、GS204E-H搭載エンジン エンジン クランクケース部品 ガバナホルダクリツプ_No.28、JHW100-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル、クランクケースカバー部品_No.25、MLKW1511H シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.19、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)シリンダヘッド,シリンダバレル部品_No.25、GS305EH クランクケース部品 ガバナホルダクリツプ_No.24、MKW10G シリンダブロック部品_No.17
  • 溝入れおよび突っ切り チップ ワルター

    溝入れおよび突っ切り チップ

    ワルター
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応