カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(7)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「gx-3 ic」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC引抜治具 サンハヤト

    IC引抜治具

    サンハヤト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
  • DIP IC引抜治具 サンハヤト

    DIP IC引抜治具

    サンハヤト(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに
  • PLCC 引抜治具 サンハヤト

    PLCC 引抜治具

    サンハヤト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
  • 基板コネクター抜き ENGINEER(エンジニア)

    基板コネクター抜き

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
    トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
  • IC抜き ENGINEER(エンジニア)

    IC抜き

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
    保持可能IC(ピン)8~42トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60
  • IC引き抜き治具 サンハヤト

    IC引き抜き治具

    サンハヤト
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
    用途SOP型ICの引き抜きに適合KEL製SOC01-044ソケット質量(g)75寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
  • ピンそろった サンハヤト

    ピンそろった

    サンハヤト(7件のレビュー)
    1,399税込1,539
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
    用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に種類その他
  • IC抜き モノタロウ

    IC抜き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
    全長(mm)125質量(g)35保持可能IC(ピン)8~42販売区分業務用
  • IC引き抜き工具 アズワン

    IC引き抜き工具

    アズワン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    アズワン品番63-3110-59
  • 表面実装部品取り外しキット サンハヤト

    表面実装部品取り外しキット

    サンハヤト(8件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
    用途表面実装パーツの取外しに。
  • リードベンダー サンハヤト

    リードベンダー

    サンハヤト(12件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
    用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
  • 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器

    個人装着型マルチガス検知器GX-3R

    理研計器
    97,980税込107,778
    1個ほか
    3日以内出荷から91日以内出荷
    センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
    質量(g)約100使用温度範囲(℃)-40~+60外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)ブザー音約95dB(30cm)警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
    材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
  • 液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-GH4 / GH3 / GX8 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-GH4 / GH3 / GX8 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic LUMIX DMC-GH4 ・ GH3 ・ GX8取付方式シリコン吸着枚数1枚特性ブルーライトカット/反射防止
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-GH4 ・ GH3 ・ GX8 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-GH4 ・ GH3 ・ GX8 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LUMIX DMC-GH4 ・ GH3 ・ GX8 / パナソニック取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-GH4 ・ GH3 ・ GX8 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic LUMIX DMC-GH4 ・ GH3 ・ GX8 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種LUMIX DMC-GH4 ・ GH3 ・ GX8 / panasonic取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ネックストララップ RICOH(リコー)

    ネックストララップ

    RICOH(リコー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8に使える2点吊りネックストラップです。全長約1m。
    対応機種GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8
  • ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    119税込131
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ (接続ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ (接続ケーブル)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルAWG20 4芯片側M12スマートクリックコネクタ付ケーブルケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色形状ツイン3(6本束状ブリッジ)口金GX24q-3定格消費電力(W)32電球の種類蛍光灯
  • ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • G512 有線 RGBメカニカルキーボード ロジクール

    G512 有線 RGBメカニカルキーボード

    ロジクール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷
    G512は様々な高度なGXメカニカル スイッチを搭載した、高パフォーマンスのゲーミングキーボード。 高度なゲーミングテクノロジーを採用し、アルミ合金構造を持つ、シンプルかつ丈夫な完全装備のキーボードです。 《LIGHTSYNC RGBテクノロジー搭載》 各キーのライトの色は約1,680万色から選択してカスタマイズすることができます。 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 《高度な3種類のGXメカニカルスイッチ》 優れた性能・応答性・耐久性を実現するため、徹底的にテストされたGXメカニカルスイッチ。 ・GX Blue(クリッキー):「カチッ」という馴染みのある打鍵感を好むユーザーに最適。 ・GX Brown(タクタイル):静音と優れた精度。コンペやFPSゲーミングに理想的。 ・GX Red(リニア):ダブルタップ、高速キーストローク、連続の半押しなどとの相性が抜群。MMOやアクションゲームに理想的。 《全Fキー装備&ゲームモード搭載》 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。 Logicool G HUBソフトウェアを使用すれば、キーの無効化やF1~F12にマクロを割り当てることもできます。
    キーストローク(mm)4ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7接続方式有線インターフェイスUSB
  • ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン3

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)129/145形状トリプル質量(g)91口金GX24q-3定格消費電力(W)32全光束(Lm)2400定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)。RP-CHEM20A(2.0m)。RP-CHEM30A(3.0m)。RP-CDHM15。RP-CDHM30。K1HY19YY0051。K1HY19YY0021。HDC-HS100。HDC-HS200。HDC-HS300。HDC-HS350。HDC-HS60。HDC-HS9。HDC-SD100。HDC-SD200。HDC-SD9。HDC-TM25。HDC-TM30。HDC-TM300。HDC-TM35。HDC-TM350。HDC-TM45。HDC-TM60。HDC-TM650。HDC-TM70。HDC-TM700。HDC-TM750。HDC-TM85。HDC-TM90。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。DMC-3D1。DMC-FT1。DMC-FT2。DMC-FX66。DMC-FX70。DMC-FX700。DMC-FX77。DMC-FX80。DMC-FZ100。DMC-FZ150。DMC-FZ200。DMC-FZ38。DMC-FZ48。DMC-FZ70。DMC-G1。DMC-G10K。DMC-G1K。DMC-G1W。DMC-G2。DMC-G2K。DMC-G2W。DMC-G3。DMC-G3K。DMC-G3W。DMC-G5。DMC-G5W。DMC-G5X。DMC-G6。DMC-G6H。DMC-G6W。DMC-G6X。DMC-GF1。DMC-GF1C。DMC-GF1K。DMC-GF2。DMC-GF2C。DMC-GF2W。DMC-GF3。DMC-GF3C。DMC-GF3W。DMC-GF3X。DMC-GF5。DMC-GF5W。DMC-GF5WA。DMC-GF5X。DMC-GF6。DMC-GF6W。DMC-GF6X。DMC-GH1。DMC-GH1A。DMC-GH1K。DMC-GH2。DMC-GH2H。DMC-GH2K。DMC-GH3。DMC-GH3A。DMC-GH3H。DMC-GX1。DMC-GX1W。DMC-GX1X。DMC-GX7。DMC-GX7C。DMC-LX5。DMC-LX7。DMC-SZ7。DMC-TZ10。DMC-TZ20。DMC-TZ30。DMC-TZ35。DMC-TZ7。DMC-ZX3。HC-V100M。HC-V210M。HC-V230M。HC-V300M。HC-V360M。HC-V360MS。HC-V480M。HC-V480MS。HC-V495M。HC-V520M。HC-V550M。HC-V600M。HC-V620M。HC-V700M。HC-V720M。HC-V750M。HC-VX1M。HC-VZX1M。HC-W570M。HC-W580M。HC-W585M。HC-W590M。HC-W590MS。HC-W850M。HC-WX1M。HC-WXF1M。HC-WXF990M。HC-WZ590M。HC-WZX1M。HC-WZXF1M。HC-X900M。HC-X920M。HX-DC1。HX-DC15。HX-DC2。HX-DC3。HX-WA10。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入

    Panasonic(パナソニック)
    569,800税込626,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性アズワン品番65-7062-13
  • コンデンサ 470μF 2V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2V dc

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性アズワン品番65-7156-42
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)127形状ダブル質量(g)78口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1000定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付引掛シーリング高さ(mm)310タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)15全高(mm)660~1460幅(Φmm)393材質(カバー)下面:フロストアクリルランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)26明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付引掛シーリング高さ(mm)310タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形6W×3(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)18全高(mm)660~1460色温度(K)2700~6500幅(Φmm)393材質(カバー)下面:フロストアクリルランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO3

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSS10SO3。販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【無し車両】に合わせたカーボンヒートガードです。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24。タイプ:ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。加工[有/無]:無。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP
    適合【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT、S-S10SO19-HAPTJPP材質カーボンカーボン区分オプションパーツタイプヒートシールド加工主な適合車種GSX-S950 21-26/S1000GX 24-26/S1000/GT/S 21-26
  • 15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション j5 create

    15W磁力ワイヤレス充電パッド搭載デュアルHDMIドッキングステーション

    j5 create
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから12個もの機能を拡張できるフルスペックドッキングステーションです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-A 5Gx1 10Gx1 , USB-C 5Gx1 10Gx1 , USB-C PD140W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , SD/MicroSDスロットx1 , ヘッドセットジャック, ケンジントンロックスロット, マグネット式ワイヤレス充電パット。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD3.1 140W入力】。本機のUSB-C給電ポートに別売りのPD充電器を挿してパソコンに充電することができます。PD3.1 最大140Wでの入力が可能で、優れたパフォーマンスを提供できます。※PD充電器は付属していませんので別途ご用意いただく必要があります。【スマホに無線充電】。マグネット式ワイヤレス充電パットを搭載した斬新なデザインで、最大15Wでワイヤレス充電できます。MagSafeに対応しているのでMagSafe搭載のiPhoneに最大7.5Wで充電できます。他にQi対応の機器にも対応しています。※ワイヤレス充電機能を使用するには、必ず別売りのPD60W`以上の充電器を本機に挿してください。【保証】安心の2年
    仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps x1USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1USB-C Power Delivery3.1 140W入力 x14K 60Hz HDMIx1(DisplayPort Alt Mode出力)4K 30Hz HDMIx1(USBグラフィック出力)ギガビット有線LAN x1UHS-I microSD / SDカードスロット x13.5mmコンボジャック x1ケンジントンロックスロットx1マグネット式ワイヤレス充電パット15W付属品JCD3199本体縦置き設置スタンドクイックインストール保証書材質プラスチック質量(g)約416外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×43.5×130保証期間2年ケーブル長(cm)69.5給電方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するには、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要です)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ASUS Detachable CM3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。CX1 (CX1100)。CX1 (CX1101)。CX1 (CX1500)。CX34 Flip (CX3401)。CX3402CBA-MW0151。CX3402CBA-MW0153。Dash F15。Detachable CM3 (CM3000)。Detachable CZ1 (CZ1000)。Duo 15 SE。duo 16 GX650。E210。E410。E510。FA507NU。FA507NV。FA507XI。FA507XV。FA607PI-R98R4070S。FA607PV-R98R4060S。Flip 14 TM420。Flip C214。Flip C434。Flip C436。Flip CM1(CM1400)。Flip CM3 (CM3200)。Flip CM5 (CM5500)。Flip CR1。Flip CX3 (CX3400)。Flip CX5 (CX5500)。Flip CX5 (CX5601)。FX507VV。FX507VV4。FX507ZU4。FX507ZV4。FX607JV-I7R4060S。G14 (2024) GA403。G14 AW SE。G14 GA402。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 青 500gx2巻セット 日本3Dプリンター

    UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 青 500gx2巻セット

    日本3Dプリンター
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。 純正のフィラメントのご利用を推奨します。 高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。 低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。 プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。 優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。 安心して3Dプリントを楽しむことができる。 素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。 500gx2 直径1.75mm
    仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:ブルー●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001Z●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7649-86
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス