カテゴリ

  • 農業機械(94)
  • 食品・飲料(26)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx-600」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器

    【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)

    理研計器
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。
    セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース質量(g)約450(乾電池含む)タイプ複合ガス検知器電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時)機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC)検知範囲【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量)サービス分類レンタル
  • 検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 校正用分銅内蔵型電子天びん GX-A-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級 校正用分銅内蔵型 生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】※検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能 天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒) RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用、生産ラインの組込、ポンプ流量など液体の計量に、粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)測定方式電磁平衡式検定検定付機能風袋引き表示形式デジタル使用地区全国精度等級2級計量皿形状ひょう量単位g(グラム)目量の種類単目量
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
    用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)シルバー耐熱温度(℃)600希釈剤GX用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGXタイプ標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
  • ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用 タイネツ化学

    ネツゾール 耐薬品性GXタイプ 上塗用

    タイネツ化学
    12,980税込14,278
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    《耐薬品性耐熱塗料》耐酸・耐薬品性に優れる、特に酸濃度が高い雰囲気中での設備・機器の腐食防止に効果を発揮します。耐候・耐蝕・耐水性にも優れ、専用下塗りを使用することで素地との密着性が向上し防蝕性能が抜群によくなり、。長期安定性に優れ高温下での美観を保持します。
    用途乾燥機・ガス器具・プラント設備等(酸濃度が高い雰囲気中の設備・機器)ブラック耐熱温度(℃)600希釈剤GX用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~2(刷毛塗装)、5~10(吹付塗装)危険物の性状非水溶性適合下塗りGXタイプ標準塗布量(g/m2/回)120~140(刷毛塗装)、140~160(吹付塗装)
  • 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
  • 【修理】GX電子天秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】GX電子天秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    15日以内出荷
  • 森永製菓 ホットケーキ ミックス 600gx12 森永

    森永製菓 ホットケーキ ミックス 600gx12

    森永
    6,498税込7,018
    1ケース(600g×12個)
    3日以内出荷
    人気のNo.1ホットケーキミックス。誰でももっと簡単に、ふんわりとしたホットケーキが焼けるようミックスの配合を変更しました。便利な150g(3枚分)X4袋入。卵由来原料不使用。
    タイプ常温入数1セット(12個入)
  • ボーソー 米油 600gx6 ボーソー油脂

    ボーソー 米油 600gx6

    ボーソー油脂
    3,898税込4,210
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    安心、おいしい、ヘルシー。貴重な国産植物油原料である「米ぬか」から生まれた油です。
    内容量(g)600(1個あたり)温度常温入数1セット(6個入)
  • 昭和産業 オレインリッチ 600gx10 昭和産業

    昭和産業 オレインリッチ 600gx10

    昭和産業
    8,498税込9,178
    1セット(600g×10個)
    3日以内出荷
    オレイン酸を80%含有、プレミアムな健康ひまわり油です。オレイン酸がオリーブより多く含まれており(メーカー比)、健康維持を応援する油です。コレステロールゼロでビタミンEも豊富な栄養機能食品です。あっさり、油っぽくない、素材の味を引き立てるので揚げもの、炒めもの、ドレッシングなどのいろいろなお料理にぴったりな油です。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • ニップン オーマイプレミアム スパゲッティ1.5mm 600gx20 ニップン

    ニップン オーマイプレミアム スパゲッティ1.5mm 600gx20

    ニップン
    9,998税込10,798
    1セット(600g×20個)
    3日以内出荷
    ミートソースやたらこなど、みんながよく食べるパスタを美味しくする、もちっと食感がうれしい新シリーズ。1.5mmはどんなソースにも合う「もちっと食感」。おすすめはミートソースなど。
    保存環境常温入数1セット(20個入)
  • J-オイルミルズ 味の素 アマニブレンド油 600gx10 J-オイルミルズ

    J-オイルミルズ 味の素 アマニブレンド油 600gx10

    J-オイルミルズ
    7,398税込7,990
    1セット(600g×10個)
    3日以内出荷
    香ばしく加熱に強いコーン油にオメガ3(n-3系脂肪酸)たっぷりのアマニ油をブレンドしている、お料理がおいしくヘルシーに仕上がる油です。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • ニップンオーマイPスパゲッティ1.8mm 600gx20 ニップン

    ニップンオーマイPスパゲッティ1.8mm 600gx20

    ニップン
    9,998税込10,798
    1ケース(600g×20個)
    3日以内出荷
    ミートソースやたらこなど、みんながよく食べるパスタを美味しくする、もちっと食感がうれしい新シリーズ。1.8mmはちょっと太めの「もちっもち食感」。おすすめはたらこソースなど。
    タイプ常温入数1セット(20個入)
  • 昭和産業 健康こめ油 600gx10 昭和産業

    昭和産業 健康こめ油 600gx10

    昭和産業
    7,998税込8,638
    1セット(600g×10個)
    3日以内出荷
    国産の米ぬかを使用した(国内で発生した米ぬかを国内で搾油)「健康こめ油」です。ビタミンEを豊富に含み、こめ油特有の希少成分「ガンマ-オリザノール」を含有しています。まろやかな甘みで素材の味を引き立てるので、揚げもの、炒めもの、ドレッシングなどのいろいろなお料理にぴったりの油です。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • 日清オイリオ MCTリセッタ   ペット 600gx10 日清オイリオ

    日清オイリオ MCTリセッタ ペット 600gx10

    日清オイリオ
    7,698税込8,314
    1セット(600g×10個)
    3日以内出荷
    食べた後エネルギーになりやすい「中鎖脂肪酸」の働きで体に脂肪がつきにくい健康オイル。厚生労働省に認められた特定保健用食品です。なたね油がベースだから、料理をあっさりと軽い風味に仕上げられます。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • 日清オイリオ アマニ油 プラス 600gx10 日清

    日清オイリオ アマニ油 プラス 600gx10

    日清
    7,998税込8,638
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ・機能性表示食品(α-リノレン酸)・血圧が高めの方に・オメガ3・コレステロール0ゼロ・炒め物、揚げ物などの加熱料理にもご使用頂けます。
    その他常温内容量(g)600
  • 日清オイリオ こめ油 ペット 600gx10 日清オイリオ

    日清オイリオ こめ油 ペット 600gx10

    日清オイリオ
    6,098税込6,586
    1ケース(600g×10個)
    3日以内出荷
    素材の甘みを引き出し、食材が本来持っている自然なおいしさを存分に味わえます。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 日清オイリオ キャノーラ&オリーブペット 600gx10 日清オイリオ

    日清オイリオ キャノーラ&オリーブペット 600gx10

    日清オイリオ
    9,898税込10,690
    1ケース(600g×10個)
    3日以内出荷
    いつもの料理に幅広く使え、加熱調理に最適です。オリーブオイルがさわやかに香り、いつもの料理をもっと美味しく仕上げます。コレステロール0ゼロ。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 米澤製油 国産100%なたね油 缶 600gx12 米澤製油

    米澤製油 国産100%なたね油 缶 600gx12

    米澤製油
    12,980税込14,018
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    「国産100%なたね油」は、北海道・青森県の原料菜種を100%使用したなたね油。国産の遺伝子組み換えをしていない、なたね種子(低エルシン酸)キザキノナタネを使用。機械で圧縮し、化学合成薬品を使わない「湯洗い洗浄」で精製、製造した一番しぼりのなたね油は、なたねの持つ自然の風味とコクのある美味しい油に仕上っています。
    保存方法常温
  • 博多華味鳥 水たきスープ 600gx12 博多華味鳥

    博多華味鳥 水たきスープ 600gx12

    博多華味鳥
    4,798税込5,182
    1セット(600g×12個)
    3日以内出荷
    水たき料亭「博多華味鳥」のスープは独自の製法で鶏骨をじっくり炊きあげ、コクがありながらサラリとした口当りのスープに仕上がっているので、カレーのベースや鶏ガラスープとしてご利用いただけ、料亭の味をご家庭で手軽にご賞味いただけます。ストレートタイプ(2~3人前)。
    保存環境常温
  • 日清フーズ 滝沢更科 信州そば 600gx15 日清製粉ウェルナ

    日清フーズ 滝沢更科 信州そば 600gx15

    日清製粉ウェルナ
    7,998税込8,638
    1セット(600g×15個)
    3日以内出荷
    香り豊かなそば粉を使用しているので、そばの風味と共に、しっかりとした歯ごたえのある食感を楽しめます。使いやすい結束タイプで、5束入りです。
    保存環境常温入数1セット(15個入)
  • 九鬼 純正胡麻油 こいくち ポリ 600gx10 九鬼産業

    九鬼 純正胡麻油 こいくち ポリ 600gx10

    九鬼産業
    10,980税込11,858
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    純正胡麻油こいくちは、昔ながらの圧搾製法で、胡麻を強く焙煎することで、一般的な胡麻油よりも色・香りともに強く引き出しています。焙煎胡麻油独特の力強いコクと香りを引きだしています。
    保存方法常温
  • 日清オイリオ ヘルシーごま香油  ペット 600gx10 日清オイリオ

    日清オイリオ ヘルシーごま香油 ペット 600gx10

    日清オイリオ
    9,598税込10,366
    1セット(600g×10個)
    3日以内出荷
    ●焙煎ごまの豊かな香りと旨みをもち、いつもの料理をおいしく仕上げます。●コレステロール0ゼロの、ヘルシーごま香油です。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • J-オイルミルズ AJサララこめ油 600gx20 J-オイルミルズ

    J-オイルミルズ AJサララこめ油 600gx20

    J-オイルミルズ
    18,980税込20,498
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    中性脂肪や総コレステロールを下げる効果があるこめ油由来のy(ガンマ)-オリザノールを含んだ「機能性表示食品」のこめ油です。
    その他常温内容量(g)600
  • 博多華味鳥 もつ鍋スープ 600gx12 博多華味鳥

    博多華味鳥 もつ鍋スープ 600gx12

    博多華味鳥
    4,798税込5,182
    1セット(600g×12個)
    3日以内出荷
    もつの旨みを引き立てる料亭「博多華味鳥」オリジナルの醤油味のスープで博多名物のもつ鍋をお楽しみください。
    保存環境常温
  • 【修理】 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ  修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理
  • ママー 結束スパゲティ 1.4mm チャック付 600gx20 日清フーズ

    ママー 結束スパゲティ 1.4mm チャック付 600gx20

    日清フーズ
    10,980税込11,858
    1箱(600g×20個)
    4日以内出荷
    ママーのパスタは、長年培ってきた技術を生かし、原料のデュラムセモリナにこだわりました。粘弾性に富み、シコシコッとして歯切れがよく、パスタ本来のおいしさをお楽しみいただけます。軽めのソースがよく合う、やや細めの太さ1.4mm。ゆで時間は5分です。保存に便利なチャック付で、計量いらずの結束タイプ。
  • トリゼンフーズ 博多華味鳥 キムチ鍋スープ 600gx12 トリゼンフーズ

    トリゼンフーズ 博多華味鳥 キムチ鍋スープ 600gx12

    トリゼンフーズ
    4,798税込5,182
    1セット(600g×12個)
    3日以内出荷
    韓国コチュジャンと魚介の旨みを合わせた料亭「博多華味鳥」オリジナルの風味豊かな旨辛キムチ鍋スープです。
    保存環境常温
  • 日清オイリオ さらっと軽いオリーブオイル 600gx10 日清オイリオ

    日清オイリオ さらっと軽いオリーブオイル 600gx10

    日清オイリオ
    13,980税込15,098
    1ケース(600g×10個)
    3日以内出荷
    100%オリーブオイルなので健康維持に大切で酸化に強いオレイン酸が約70%。香りが少なく、苦味・辛味も無いので炒めもの・焼きものに最適。和食や揚げものにも用途が広がります。コレステロール0。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • さぬきシセイ 讃岐絹光そうめん 600gx20 さぬきシセイ

    さぬきシセイ 讃岐絹光そうめん 600gx20

    さぬきシセイ
    4,998税込5,398
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    春夏は「そうめん」として、また秋冬は「にゅうめん」に最適です。
    保存方法常温
  • さぬきシセイ 讃岐平麺弾力うどん 600gx20 さぬきシセイ

    さぬきシセイ 讃岐平麺弾力うどん 600gx20

    さぬきシセイ
    5,298税込5,722
    1セット(600g×20個)
    3日以内出荷
    6番平(きしめん)茹で時間は12~14分。「鍋料理のシメ」や「うどんすき」に最適な煮込んでも煮崩れしにくく、味がしみ込みやすい平麺。
    保存環境常温入数1セット(20個入)
  • 日本製粉 オーマイプレミアム 極上おいしいスパ1.7mm結束 600gx20 ニップン

    日本製粉 オーマイプレミアム 極上おいしいスパ1.7mm結束 600gx20

    ニップン
    9,998税込10,798
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    麺を変えるだけでいつものパスタがもっとおいしくなる、オーマイプレミアムから新商品。ぷりっとしたハリに、ぎゅっとした弾力。しっかり食感の「極上アルデンテ」が楽しめます。
    その他常温内容量(g)600
  • 【修理】 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理
  • トリゼンフーズ 博多華味鳥 料亭の和だし鍋 600gx12 トリゼンフーズ

    トリゼンフーズ 博多華味鳥 料亭の和だし鍋 600gx12

    トリゼンフーズ
    4,798税込5,182
    1セット(600g×12個)
    3日以内出荷
    国産の鰹節と昆布からとった和風だしで様々な具材を引き立てる、味わい深いスープです。
    保存環境常温
  • さぬきシセイ 讃岐弦腰ひやむぎ 600gx20 さぬきシセイ

    さぬきシセイ 讃岐弦腰ひやむぎ 600gx20

    さぬきシセイ
    5,298税込5,722
    1セット(600g×20個)
    3日以内出荷
    弦をはったようなピンとしたコシのある冷麦。ご家庭でいつでも「滑らかな喉越しのひやむぎ」が楽しめます。
    保存環境常温入数1セット(20個入)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    608税込669
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
    対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
  • バッテリーチャージャー RICOH(リコー)

    バッテリーチャージャー

    RICOH(リコー)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    DB-60/65専用チャージャーです。
    対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
  • スタッドガン 標準ガン 日本フラッシュ

    スタッドガン 標準ガン

    日本フラッシュ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14
  • スタッドガン コーナーガン 日本フラッシュ

    スタッドガン コーナーガン

    日本フラッシュ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
    用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S仕様推奨溶接径:~Φ14