カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)

「gx-f6a」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-6

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル質量(g)約15種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)検出距離(mm)0~1.3繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状角消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付検出対象鉄12×12×t1mmセンサ形状角型
  • 角型近接センサ GX-6タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    角型近接センサ GX-6タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    10日以内出荷
    検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
    用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認タイプ耐屈曲ケーブルタイプ規格CE
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • スタータキー BIGM(丸山製作所)

    スタータキー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタータキー図解NoGB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.50、SSA-α500 計器パネル、シート部品_No.42、MS653DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、MS753DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.10、SSA-F615 計器パネル部品_No.17、MS551DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.50、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.50、MS551DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、MS651DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS753DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS653DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、MS753DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS653DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10、MS753DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、MS651DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.9、SSA-F505 計器パネル部品_No.20、SSA-F610 エンジン アイドリング フューエルフィルタ部品_No.28、MS653DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.10
  • バルブステムシール BIGM(丸山製作所)

    バルブステムシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブステムシール図解NoSSA-F615 エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.40、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.114、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.27、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.114、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.114、SSA-F616M エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.6、SSA-S551 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.6、GB1010BSR バルブ ロッカアーム部品_No.60、SSA-S1002 エンジン ヘッドカバー・バルブ・ロッカアーム ~2004年6月部品_No.19、SSA-F615M-2AD エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.40、SSA-N550 エンジン バルブ・ロッカアーム部品_No.6、SSA-G650 エンジン バルブ・ロッカーアーム部品_No.60など
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥229税込¥252
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoMSA753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MSA755DR6S-K(13) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、MS753DR6S-3K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-F501 エンジン クランクケース・オイルパン部品_No.26、SSA-α1004 エンジン付属品部品_No.44、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、SSA-α604 エンジン(付属品)部品_No.49、MS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.60、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.31、GB1010ASR エンジン取付部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.67など
  • ハンドル BIGM(丸山製作所)

    ハンドル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥379税込¥417
    1個
    8日以内出荷
    規格45°部品名称ハンドル図解NoSSA-α600 分水器部品_No.5、SSA-K400A 分水器部品_No.9、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.5、SSA-K500 分水器部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン 分水器部品_No.6、L4-530DW 分水器部品_No.13、SPA-500 分水器部品_No.11、SSA-α1000S 分水器部品_No.5、SSA-α601 分水器部品_No.5、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.6、L4-520DW 分水器部品_No.18、SSA-F610 分水器部品_No.21、SSA-C610 分水器部品_No.6、SSA-F610I 1994ネン 分水器部品_No.6、SSA-F615 V 分水器部品_No.6、SSA-G540 分水器部品_No.6、SSA-F611 分水器部品_No.6、エクセル500 分水器部品_No.8、SSA-α500 調圧弁部品_No.6、SSA-F501 分水器部品_No.6、SSA-F500 分水器部品_No.6、SSA-F1010 分水器部品_No.19、GX-1500J 分水器部品_No.5、SSA-α1000ST 分水器部品_No.5、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.6、SSA-α510 調圧弁部品_No.6、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.6