カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • 家電(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「gx-h8a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状曲げ半径(mm)R2保護構造IP68(IEC)、IP68G繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能材質表示灯部:ポリエステル使用周囲温度(℃)-25~70保存温度範囲(℃)-40~85応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内材質(本体)PBT標準検出物体(mm)鉄15×15×t1最大動作距離2.5mm±8%安定検出範囲(mm)0~2.1耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
マウント実装型 誘導近接センサ GXシリーズ Panasonic(パナソニック)マウント実装型 誘導近接センサ GXシリーズPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様GX長方形誘導型近接センサ.GXシリーズの長方形誘導型近接センサは業界をリードする検出範囲を備え、十分にスペースを節約でき、前面と背面のどちらでも検出できます。操作インジケータは、視認性が大幅に改善されています。GXシリーズは、位置決め装置や、カムの位置と移動する物体の検出など、様々な用途使用できます。IP68gは、オイルや水が内部に浸入するのを防ぐことで、センサの損傷を防止します。.GXシリーズ長方形誘導型近接センサは、業界屈指の検出範囲と十分な省スペース性を誇り、前面及び上部の検出オプションが揃っています。動作インジケータは、視認性が大幅に向上しました。このGXシリーズは、位置決め加工装置でのカメラの位置や移動体の検出のような、さまざまな用途に使用することができます。IP68g等級により、センサが損傷しないように油や水の侵入が防止されています。長さ(mm)26幅(mm)8取付方式非埋込型深さ(mm)9.1電源電圧(V)DC12~24本体形状ブロック形検出範囲(mm)2.5ターミナルタイプケーブル最大DC電圧(V)24
角型近接センサ GX-8タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-8タイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
17日以内出荷
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認規格CE
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428R ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428RELPA(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0428ELPA(1件のレビュー)
844税込928
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0428 ES-LP1 ES-LP2 210-337-0483 210-337-0457 210-337-0149 210-337-0490 210-337-0487
用途◇適合洗濯機: ES-55E9 ES-A70E9 ES-G55NC ES-G55PC ES-G5E2 ES-G7E2 ES-G7E3 ES-G7E5 ES-GE55N ES-GE55P ES-GE55R ES-GE5G ES-GE60N ES-GE60P ES-GE60R ES-GE6A ES-GE6B ES-GE6D ES-GE6E ES-GE6F ES-GE6FJ ES-GE6G ES-GE70N ES-GE70P ES-GE70R ES-GE7A ES-GE7B ES-GE7D ES-GE7E ES-GE7F ES-GE7G ES-GV10B ES-GV10D ES-GV10E ES-GV10F ES-GV10G ES-GV10H ES-GV7D ES-GV7E ES-GV7F ES-GV7G ES-GV7H ES-GV80P ES-GV80R ES-GV8A ES-GV8B ES-GV8D ES-GV8E ES-GV8F ES-GV8G ES-GV8H ES-GV90P ES-GV90R ES-GV9A ES-GV9B ES-GV9D ES-GV9E ES-GV9F ES-GV9G ES-GV9H ES-GW11D ES-GW11E ES-GW11F ES-GW11G ES-GX850 ES-GX8A ES-GX950 ES-GX9A ES-KS70N ES-KS70P ES-KS70R ES-KS70S ES-KS70T ES-KS70U ES-KS70V ES-KS70W ES-KSV9A ES-KSV9B ES-KSV9C ES-KSV9D ES-KSV9E ES-KSV9F ES-PT10D ES-PT10F ES-PT10G ES-PW10E ES-PW11E ES-PW11F ES-PW11G ES-PW8E ES-PW8G ES-PX10A ES-PX8D ES-PX8E ES-PX8F ES-SW11H ES-T5E3 ES-T5E4 ES-T5E5 ES-T5E6 ES-T5E7 ES-T5E9 ES-T706 ES-T707 ES-T74E2 ES-T83E1 ES-T84E2 ES-TA840 ES-TX550 ES-TX5A ES-TX5B ES-TX5D ES-TX5E ES-TX5FJ ES-TX6G ES-TX74 ES-TX74KS ES-TX750 ES-TX830 ES-TX83KS ES-TX840 ES-TX84KS ES-TX850 ES-TX85KS ES-TX8A ES-TX8AKS ES-TX8B ES-TX8BKS ES-TX8CKS ES-TX8D ES-TX8DKS ES-TX8E ES-TX8EKS ES-TX8F ES-TX8FKS ES-TX8G ES-TX930 ES-TX940 ES-TX950 ES-TX95KS ES-TX9A
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
フイックスパーッ ドアロアモール ニッサンフイックスパーッ ドアロアモールニッサン
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ローラ 4X29.8 BIGM(丸山製作所)ローラ 4X29.8BIGM(丸山製作所)
85税込94
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.08MB)図解NoMS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ローラ 4X29.8_No.32、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.32、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.8、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ローラ 4X29.8_No.32、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.8、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.8、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.32、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 ローラ 4X29.8_No.8
オイルアウトレットバルブ BIGM(丸山製作所)オイルアウトレットバルブBIGM(丸山製作所)
219税込241
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.04MB)図解NoMSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 オイルアウトレットバルブ_No.8、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.8、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.9、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MKF-340H クランクケース,シリンダ部品_No.11、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.8、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MS072EH-A エンジン クランクケースなど
ピストンピンクリップ BIGM(丸山製作所)ピストンピンクリップBIGM(丸山製作所)
72税込79
1個
7日以内出荷
規格18mm関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.75MB)図解Noエンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.7、MS410EA-H クランクシャフト イグニッションコイル バルブ部品_No.15、MLSE30 エンジン(クランククシャフト・ピストン・カムシャフト)部品_No.7、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.11、GS305EH クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 ピストンピンクリツプ_No.8、TSW17H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.8、MKW728H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.11、MKW1210H(JP) クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.8、GSL305-H エンジン クランクシャフト、イグニッションコイル、バルブ部品 ピストンピンクリツプ_No.8、MLKW1511H クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.8、BP8040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンピンクリツプ_No.7、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)クランクシャフト,ピストン,カムシャフト部品_No.11、TSW41H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.8、GKSE30 エンジン(クランクシャフト・ピストン・カムシャフト)部品_No.7、GSW15C-H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンピンクリツプ_No.8、BP5040A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンピンクリツプ_No.7、TSW12H エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.8、TSW12H-C エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.8、GS305E-Hエンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品 ピストンピンクリツプ_No.7
リコイルスタータロープ BIGM(丸山製作所)リコイルスタータロープBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.21MB)図解NoMS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.9、MKF-340H マフラ,リコイルスタータ部品_No.8、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.23、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルスタータロープ_No.8、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リコイルスタータロープ_No.9、MLSE-51H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リコイルスタータロープ_No.9、AS51EMR-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 リコイルスタータロープ_No.9、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 リコイルスタータロープ_No.9、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.9など
スクリュ、パン 4X8 BIGM(丸山製作所)スクリュ、パン 4X8BIGM(丸山製作所)
49税込54
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.08MB)図解NoMSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.16、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.16、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.22、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ、パン 4X8_No.16、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.16、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16