カテゴリ

  • 農業機械(200)
  • 測定用品(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 食品・飲料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx-m」の検索結果

関連キーワード
276件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
    付属品取扱説明書対象機種GX-M、GF-M音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
  • 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    電子天びんGX-M、GF-M用 アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。装着時は、防塵・防水仕様になりません。
    付属品取扱説明書対象機種GX-M、GF-M出力電圧(V)範囲:0~1または0.2~1
  • 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷から42日以内出荷
    校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発計量皿寸法W(mm)270計量皿寸法D(mm)210計量皿寸法(Φmm)270質量(kg)約9.3タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40本体質量(kg)約9.3外形寸法D(mm)355外形寸法W(mm)300外形寸法H(mm)111表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS316
  • 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    欠品中
    電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
    対象機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×107×61
  • 検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷
    取引証明用(検定済品) 精度等級2級。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級2級(gモード、kgモード、ctモード、momモード)計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
  • 検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    取引証明用(検定済品)。分銅内蔵型。粉体や液体の計量をする場合にも安心の、防塵・防水等級IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】検定対象外:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋引き機能付き。オートパワーオン・オフ機能、風袋値記憶機能、パスワード機能付き
    用途取引・証明用。中重量級の計量で、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル、簡易風防質量(kg)約9.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111検定検定付表示形式デジタル表示(g)補助:0.01計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210精度等級1級(gモード、kgモード)、2級(ctモード、momモード)計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位検定対象:g(グラム) /kg(キログラム) / ct(カラット) / mom(もんめ)、検定対象外:pcs(個数) / %(パーセント)
  • 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    7日以内出荷
    電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース
    付属品取扱説明書対象機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×470×150
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌々日出荷
    GX-M/GF-Mシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
    付属品取扱説明書対象機種GX-M(GX-M-Kを除く)/GF-MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】 防塵・防水型校正用分銅内蔵中量級天びん GX-Mシリーズ 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    22日以内出荷
    サービス分類修理
  • スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) 石川金属

    スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)

    石川金属(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。
    用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91
  • Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ

    LITTELFUSE
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガチャムク ステッカー 3枚セット PGA

    ガチャムク ステッカー 3枚セット

    PGA
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    「ガチャピン・ムック」デザインのステッカーです。スマートフォンとクリアケースの間に挟み込んで、自分好みにアレンジ出来ます。3柄、各1枚の3枚セットです。
  • SEC-ウェーブミルWGX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミルWGX型

    住友電工ハードメタル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
  • インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    翌日出荷
    GNDIS型用インサート。
    用途多機能・低送り種別溝入れ・横送り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカMLコーナー半径(mm)0.2刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガチャムク スマートフォン用スタンド ガチャピン PGA

    ガチャムク スマートフォン用スタンド ガチャピン

    PGA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用スタンドです。コンパクトに収納できるパネル組み立て式です。スマートフォンの縦置き・横置き両対応で動画の視聴などにも最適。充電しながらも使用できます。※スマートフォンの機種、置く角度、充電ケーブルによっては対応できない場合がございます。
  • ガチャムク リングホルダー スクエア ガチャピン PGA

    ガチャムク リングホルダー スクエア ガチャピン

    PGA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用リングホルダーです。スマホ本体やケースの背面に貼り付けることで、端末の持ちやすさがアップ。落下防止の役割も果たしてくれます。リング部分を立たせて使用することも出来るので、動画視聴などに便利なスタンドとして使用も可能です。
  • ガチャムク リングホルダー スクエア ムック PGA

    ガチャムク リングホルダー スクエア ムック

    PGA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用リングホルダーです。スマホ本体やケースの背面に貼り付けることで、端末の持ちやすさがアップ。落下防止の役割も果たしてくれます。リング部分を立たせて使用することも出来るので、動画視聴などに便利なスタンドとして使用も可能です。
  • ガチャムクiPhone15/15Pl/14/14Plカメラプロテクタ ムック PGA

    ガチャムクiPhone15/15Pl/14/14Plカメラプロテクタ ムック

    PGA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    「ガチャピン・ムック」デザインのiPhone 15/15 Plus/14/14 Plus用カメラフルプロテクターです。本体カラーを活かすクリア仕様。表面硬度10H光沢ガラスと耐候性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りからLEDライト部までキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。
  • ガチャムク スマートフォン用スタンドムック PGA

    ガチャムク スマートフォン用スタンドムック

    PGA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用スタンドです。コンパクトに収納できるパネル組み立て式です。スマートフォンの縦置き・横置き両対応で動画の視聴などにも最適。充電しながらも使用できます。※スマートフォンの機種、置く角度、充電ケーブルによっては対応できない場合がございます。
  • ガチャムク スマートフォン用スタンド ムックB PGA

    ガチャムク スマートフォン用スタンド ムックB

    PGA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用スタンドです。コンパクトに収納できるパネル組み立て式です。スマートフォンの縦置き・横置き両対応で動画の視聴などにも最適。充電しながらも使用できます。※スマートフォンの機種、置く角度、充電ケーブルによっては対応できない場合がございます。
  • ガチャムク スマートフォン用スタンド ガチャピンB PGA

    ガチャムク スマートフォン用スタンド ガチャピンB

    PGA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    「ガチャピン・ムック」デザインのスマートフォン用スタンドです。コンパクトに収納できるパネル組み立て式です。スマートフォンの縦置き・横置き両対応で動画の視聴などにも最適。充電しながらも使用できます。※スマートフォンの機種、置く角度、充電ケーブルによっては対応できない場合がございます。
  • インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-GF

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    GNDIS型用インサート。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切り厚さ(mm)3.1全長(mm)11.1ブレーカGF刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガチャムクiPhone15/15Pl/14/14Plカメラプロテクタ ガチャピン PGA

    ガチャムクiPhone15/15Pl/14/14Plカメラプロテクタ ガチャピン

    PGA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    「ガチャピン・ムック」デザインのiPhone 15/15 Plus/14/14 Plus用カメラフルプロテクターです。本体カラーを活かすクリア仕様。表面硬度10H光沢ガラスと耐候性に優れたアクリル素材で一体成形されており、端末本体のカメラレンズ周りからLEDライト部までキズを付けず、美しくカメラレンズ守ります。
  • やに入りはんだ 60GXM 石川金属

    やに入りはんだ 60GXM

    石川金属
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板、オーディオタイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン)

    デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ

    omron(オムロン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
    材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
  • ブザーつきコンパレータライト AD-1612 A&D(エー・アンド・デイ)

    ブザーつきコンパレータライト AD-1612

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    11日以内出荷
    5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。 暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。 ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。 ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
    用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにコンパレータライトAD-1612を接続する為に、AD-1612と接続に必要な部品がセットになった製品です。質量(g)約700(スタンド含む)使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
  • デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン)

    デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601

    omron(オムロン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
    適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
  • GX-K/GF-K用簡易風防 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-K/GF-K用簡易風防

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    欠品中
    ◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防。◆ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属
    付属品取扱説明書適合機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×465×400RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。 部材としてお使い下さい。
    動作電圧(V)DC12-DC24
  • 表示部 分離型(GX-LS)用ケーブル5m A&D(エー・アンド・デイ)

    表示部 分離型(GX-LS)用ケーブル5m

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    GX-L/GF-Lシリーズ用表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用
    対象機種GX-L / GF-L長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • M&M’S ピーナッツシングル 40gx12 マースジャパンリミテッド

    M&M’S ピーナッツシングル 40gx12

    マースジャパンリミテッド
    ¥1,998税込¥2,158
    1セット(12個)
    3日以内出荷
    シュガーコーティングされたカラフルなピーナッツ入りチョコレートです。
    保存環境常温
  • M&M’S ミニピーナッツ 13.5gx24 マースジャパンリミテッド

    M&M’S ミニピーナッツ 13.5gx24

    マースジャパンリミテッド
    ¥1,798税込¥1,942
    1セット(24個)
    3日以内出荷
    カラフルにシュガーコーティングされた、粒状のピーナッツ入りミルクチョコレートにミニサイズが登場!。 シュガーコーティングにより、表面が溶けにくく、手を汚さずに手軽に召し上がれます。
    その他常温内容量(g)13.5
  • USBケーブル 1.8m AX-KO5465-180 A&D(エー・アンド・デイ)

    USBケーブル 1.8m AX-KO5465-180

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥899税込¥989
    1台
    12日以内出荷
    ◆電子天びんGX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)。◆天びん側は防水仕様
    仕様A - ミニBタイプ適合機種GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M、AD5636ケーブル長(cm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • M&M’S クリスピーシングル 42gx12 マースジャパンリミテッド

    M&M’S クリスピーシングル 42gx12

    マースジャパンリミテッド
    ¥1,998税込¥2,158
    1ケース(42g×12個)
    3日以内出荷
    お口でとろけて、手にとけないシュガーコーティングされたカラフルなライスパフ入り入りチョコレートです。
    タイプ常温入数1セット(12個入)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • GX-K/GF-K/MC-10K/MC-30K用動物計量皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    GX-K/GF-K/MC-10K/MC-30K用動物計量皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    16日以内出荷
    ◆電子天びんGX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿。◆小動物の計量に使用。◆動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能
    付属品取扱説明書適合機種GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×238RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ネックストララップ RICOH(リコー)

    ネックストララップ

    RICOH(リコー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8に使える2点吊りネックストラップです。全長約1m。
    対応機種GR III/GR II/GR/CX5/CX4/CX3/CX2/CX1/GX200/Caplio GX100/RICOH R10/R8