カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(5)
    • 無停電電源装置(UPS)バッテリー(2)
  • 自動車補修部品(17)
    • 国産車用ブレーキパッド(2)
  • 食品・飲料(161)
  • 農業機械(28)
  • 縫製用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 測定用品(12)
  • 医療(11)
  • カー用品(11)
  • 防災用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 切削工具(4)
  • エンジン工具(4)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出力容量(VA)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx100」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンブレム(GX100) BIGM(丸山製作所)

    エンブレム(GX100)

    BIGM(丸山製作所)
    310税込341
    1個
    8日以内出荷
    部品名称エンブレム(GX100)図解NoMKW10G ファンカバー,ハリマーク部品_No.18、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、MS200EA-H ファンカバー ハリマーク部品_No.18
  • エンジン ホンダGX100T-SJ BIGM(丸山製作所)

    エンジン ホンダGX100T-SJ

    BIGM(丸山製作所)
    82,980税込91,278
    1個
    8日以内出荷
    規格GX100T-SJ部品名称エンジン ホンダGX100T-SJ図解NoJH170EHR フレーム部品_No.4A
  • GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー) 富士電機

    GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)

    富士電機
    309,800税込340,780
    1個
    5日以内出荷
    GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)。超長寿命バッテリの採用でメンテナンスフリーを実現。通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
    出力容量(kVA)1
  • 無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA

    富士電機
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
    出力容量(kVA)1
  • 無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA

    富士電機
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
    出力容量(kVA)1.5
  • 無停電電源装置 GX100 1.5kVA 交換用バッテリユニット 富士電機

    無停電電源装置 GX100 1.5kVA 交換用バッテリユニット

    富士電機
    98,980税込108,878
    1個
    欠品中
    ミニUPS用保守部品。本体形式を参照いただき、適合するバッテリユニット形式で、ご発注ください。
  • カップ印 カップシュガースリー 100 3gx100x10 ユアサ・フナショク

    カップ印 カップシュガースリー 100 3gx100x10

    ユアサ・フナショク
    4,198税込4,534
    1ケース(100本×10個)
    3日以内出荷
    グラニュ糖3gをスティックに小分け包装した商品です。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 無停電電源装置 GX100 1kVA 交換用バッテリユニット 富士電機

    無停電電源装置 GX100 1kVA 交換用バッテリユニット

    富士電機
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    ミニUPS用保守部品。本体形式を参照いただき、適合するバッテリユニット形式で、ご発注ください。
  • 無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5

    富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5。
  • 無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)

    富士電機
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
  • ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド

    ストラブ・グリップ GXタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
    種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
  • 無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機

    無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)

    富士電機
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    839税込923
    1本
    当日出荷
    短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブルナンバー アルミ+アクリル 光

    テーブルナンバー アルミ+アクリル

    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
    用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
  • 自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプ分銅内蔵型種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • マコーミック サルサ 100gx10 ユウキ食品

    マコーミック サルサ 100gx10

    ユウキ食品
    2,098税込2,266
    1ケース(100g×10個)
    3日以内出荷
    コクのあるトマトをベースに唐辛子やパクチー、刻みタマネギなどを加えた、具材感のある辛口メキシカンソースです。タコス、ナチョス、バケット、肉のソテーやオムレツのソースに。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • アップドラフト 非常用トイレ用 アップドラフト

    アップドラフト 非常用トイレ用

    アップドラフト
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    【アップドラフト】非常用トイレ凝固剤_値段なし_圧縮。凝固剤と袋の100回分セット
    用途災害。アウトドア・渋滞・介護などで使用できる携帯用セット内容凝固剤(5g) 100個、汚物袋(黒色) 100枚、ビニール手袋100組、大ビニール袋10枚
  • プリント基板固定用治具 MAC8(マックエイト)

    プリント基板固定用治具

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    充填剤を入れる時、ユニットケースのセンターにプリント基板を固定させる為の治具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マコーミック タコソース 100gx10 ユウキ食品

    マコーミック タコソース 100gx10

    ユウキ食品
    2,098税込2,266
    1ケース(100g×10個)
    3日以内出荷
    炒めたひき肉に混ぜ合わせるだけで、簡単にスパイシーなタコミートが出来上がります。タコスやタコライスに。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • ギャバン オレガノ みじん切り 100gx3 ハウスギャバン(旧:GABAN)

    ギャバン オレガノ みじん切り 100gx3

    ハウスギャバン(旧:GABAN)
    1,698税込1,834
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    シソ科の植物で、マジョラムに似た香りとほろ苦さを有します。イタリア・メキシコ料理に欠かせないスパイスです。
    保存方法常温
  • Lovato 補助コンタクト Lovato

    Lovato 補助コンタクト

    Lovato
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • チップ RCGX 京セラ

    チップ RCGX

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ (フィルター:微小粒子用フィルター)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    ●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャバン ジャークチキンシーズニング袋 100gx2 ハウスギャバン(旧:GABAN)

    ギャバン ジャークチキンシーズニング袋 100gx2

    ハウスギャバン(旧:GABAN)
    1,498税込1,618
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    カリブ海やジャマイカで古くから愛されるジャークチキン用のシーズニング。オールスパイスとスモークが薫るのが特長です。
    保存方法常温
  • (100gx3個)脱臭炭(下駄箱用) エスコ

    (100gx3個)脱臭炭(下駄箱用)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    備長炭パワーで気になる場所の悪臭を強力脱臭
    用途下駄箱用内容量(g)100×3個有効期間1/2ヶ月危険物の類別非危険物
  • ギャバン ケイジャンシーズニング 100gx2 ハウスギャバン(旧:GABAN)

    ギャバン ケイジャンシーズニング 100gx2

    ハウスギャバン(旧:GABAN)
    1,498税込1,618
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    香辛料を豊富に使ったシーズニング。簡単にケイジャン料理を作ることができます。
    保存方法常温
  • マルコメ からし酢みそ 100gx10 マルコメ

    マルコメ からし酢みそ 100gx10

    マルコメ
    1,398税込1,510
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    西京風白みそをベースにしたからし酢みそです。合わせる素材のおいしさを生かしたく、化学調味料無添加に仕上げました。隠し味には昆布だしを加えました。
    仕様常温
  • 自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ (フィルター:消臭フィルター)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    ●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●消臭フィルター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    自然給気口 スラリ (フィルター:高捕集・活性炭フィルター)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    ●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●PM2.5対応フィルター(PMFタイプ)。 ●高捕集・活性炭フィルター(PDHFタイプ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • みたけ食品工業 きな粉 100gx10 みたけ

    みたけ食品工業 きな粉 100gx10

    みたけ
    1,398税込1,510
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    丸大豆を100%使用。二度焙煎により、風味がとても香ばしくなっています。
    保存方法常温
  • ユウキ コチジャン チューブ 100gx10 ユウキ食品

    ユウキ コチジャン チューブ 100gx10

    ユウキ食品
    2,598税込2,806
    1ケース(100g×10個)
    3日以内出荷
    韓国の調味料「コチジャン」を、ほのかな甘みと奥深い辛みを感じる繊細な味に仕上げました。化学調味料・保存料無添加 。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 李錦記 コチュジャン チューブ 100gx12 ヱスビー食品

    李錦記 コチュジャン チューブ 100gx12

    ヱスビー食品
    3,198税込3,454
    1ケース(100g×12個)
    3日以内出荷
    唐辛子、そら豆ペースト、もち米をブレンドし、熟成させた適度な辛みと甘みとコクが特徴の韓国料理の定番調味料です。
    タイプ常温入数1セット(12個入)
  • ラカント アルロースブレンド 100gx6 SARAYA(サラヤ)

    ラカント アルロースブレンド 100gx6

    SARAYA(サラヤ)
    5,798税込6,262
    1ケース(100g×6個)
    3日以内出荷
    機能性表示食品。砂糖の代わりに使うだけで、脂肪燃焼効果を高めて、食後血糖値の上昇を穏やかにするWの機能性をもった植物由来の甘味料です。
    タイプ常温入数1セット(6個入)
  • フェイス パンの缶詰 プレーン 100gx24 フェイス[防災用品]

    フェイス パンの缶詰 プレーン 100gx24

    フェイス[防災用品]
    11,980税込12,938
    1セット(24個)
    3日以内出荷
    缶詰の中にパンが入った長期保存可能なパンの缶詰です。(製造特許取得済み)プレーン味。
    保存環境常温
  • 小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 内径面取り加工用 サンドビック

    小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 内径面取り加工用

    サンドビック
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アップドラフト 非常用トイレ アップドラフト

    アップドラフト 非常用トイレ

    アップドラフト
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    【アップドラフト】非常用トイレセット-値段なし_圧縮。折り畳み式。コンパクトに畳めます。凝固剤と袋がついたお得な100回分セット
    用途災害。アウトドア・渋滞・介護などで使用できる携帯用セット内容凝固剤(5g) 100個、汚物袋(黒色) 100枚、ビニール手袋100組、大ビニール袋10枚質量(kg)約1.7耐荷重(kg)約200寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(組立時)33×28×30、(折り畳み時)7×30×33使用可能回数100回
  • フェイス パンの缶詰 チョコチップ 100gx24 フェイス[防災用品]

    フェイス パンの缶詰 チョコチップ 100gx24

    フェイス[防災用品]
    11,980税込12,938
    1セット(24個)
    3日以内出荷
    缶詰の中にパンが入った長期保存可能なパンの缶詰です。(製造特許取得済み)チョコチップ味。
    保存環境常温
  • 山本山 宇治ほうじ茶 UHO-R 100gx10 ハラダ製茶販売

    山本山 宇治ほうじ茶 UHO-R 100gx10

    ハラダ製茶販売
    13,980税込15,098
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    渋みが少なく爽やかで、香ばしい味わいに仕上げています。香り立つほうじの香りと共にお楽しみください。
    その他常温内容量(g)100