カテゴリ

  • 照明(18)
    • LED蛍光灯(15)
  • 空調・電設資材(12)
    • 直管型LEDベースライト(3)

「gx16t-5」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体コイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 トラフ型 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 トラフ型 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
タイプトラフ・1灯用本体鋼板・白色塗装対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 ト逆富士型 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 ト逆富士型 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
タイプ逆富士・1灯用本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 逆富士型2灯用 直付型 本体 コイズミ(小泉成器)スタンダードベースライト GX16t-5 逆富士型2灯用 直付型 本体コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
タイプ逆富士・2灯用本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ三菱電機
3,598税込3,958
1本
当日出荷
Lファインecoシリーズ安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
直管ランプシステム逆富士2灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士2灯東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
欠品中
JIS制定で安全性が担保されたGX16t-5口金付直管形LEDランプ。蛍光灯と同様の形状で多彩な場所に対応します。
仕様相当品:1200lmタイプ LEKT223163N-LD9適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板幅(mm)160質量(kg)1.5反射板/白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.7(200V)25.1(242V)ランプLDL20SD/11/11-G、LDL20SL/11/11-G、LDL20SN/11/11P-G、LDL20SN/11/12-G、LDL20SW/11/10P-G、LDL20SW/11/11-G、LDL20SWW/11/11-G、LDL20TD/9/12-S、LDL20TL/9/10-S、LDL20TN/12/17-H、LDL20TN/9/12-S、LDL20TW/9/11-S、LDL20TWW/9/11-S始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)93.2(100V) 95.1(200V) 95.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光束(Lm)2350光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御ガードFBG-21000距離照射面:0.1カテゴリー逆富士器具調光範囲約20%~100%
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
消費電力(W)19.4口金GX16t-5色温度(K)5000~明るさ(Lm)2500光色昼白色電球の種類LED
直管LED20形1200タイプ昼光色 Panasonic(パナソニック)直管LED20形1200タイプ昼光色Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
口金GX16t-5相関色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気直管形LEDランプ(LDL40)岩崎電気
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
必要な明るさを長く維持JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用SMD方式によりワイドな配光を実現電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
直管LED40形3800LM系白色 Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系白色Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
種別40W形消費電力(W)28.7口金GX16t-5全光束(Lm)3700平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL110Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
直管形LEDランプ コイズミ(小泉成器)直管形LEDランプコイズミ(小泉成器)
8,098税込8,908
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
口金GX16t-5ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83入数(本)1
直管LEDランプ LDL40 岩崎電気直管LEDランプ LDL40岩崎電気
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40
直管LEDランプ LDL20 岩崎電気直管LEDランプ LDL20岩崎電気
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
質量(g)125消費電力(W)11口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1200定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL20
直管 LED40形 3250lm 高演色 Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)220タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250電球の種類LED
直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
仕様飛散防止膜付き材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)240タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)3150定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95色温度(K)5000外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250光色昼白色電球の種類LED
直管LEDランプ(LDL110) 岩崎電気直管LEDランプ(LDL110)岩崎電気
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
必要な明るさを長く維持JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用SMD方式によりワイドな配光を実現電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
質量(g)710消費電力(W)54.1口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)6500定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL110
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装形式天井直付型定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
材質鋼板 白塗装定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管ランプシステム用ランプ 東芝ライテック直管ランプシステム用ランプ東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
29日以内出荷
口金GX16t-5電球の種類LED
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
92日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)長さ(mm)641白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)16定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20明るさFL20W相当演色指数(Ra)84定格光束(Lm)950取付面位置水平天井取付専用